カテゴリ

  • 切削工具(149)
    • セーバーソーブレード(19)
    • ホールソー(72)
    • バンドソー(34)
    • 鋸刃(2)
    • ジグソーブレード(14)
    • ハイスドリル(4)
  • 作業工具(16)
    • ユーティリティナイフ(2)
    • 糸鋸(4)
    • ナイフ関連品(2)
  • 研磨材(3)
    • ダイヤモンドカッター(2)
  • バイク部品(175)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LENOX」の検索結果

377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス)バイメタル軸付ホールソーLENOX(レノックス)(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
インパクトシャンクバイメタルホールソー LENOX(レノックス)インパクトシャンクバイメタルホールソーLENOX(レノックス)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)44全長(mm)136適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5枚)
当日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
エアソーブレード LENOX(レノックス)エアソーブレードLENOX(レノックス)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)
当日出荷
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13厚さ(mm)0.65
ホールソー[LENOX] エスコホールソー[LENOX]エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷から8日以内出荷
分離式バイメタルホールソー LENOX(レノックス)分離式バイメタルホールソーLENOX(レノックス)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44
ホールソー[LENOX] エスコホールソー[LENOX]エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
つばがないので貫通します ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。
用途ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能仕様●材質:刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造●刃先硬度:HRC63~65●穴あけ深さ:最大38mmまで可能●有効長:38mm●サイズ:118mmアズワン品番65-2230-43
ホールソー用パイロットドリル [LENOX] エスコホールソー用パイロットドリル [LENOX]エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
先端コーティングなし。軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。LXAH9938PBM、LXAH9912PBMに使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル。
用途金属、塩ビ適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S全長(mm)83シャンク径(mm)6.4
LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本) LENOX(レノックス)LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本)LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
より滑らかでクリーンな切削ができ、工具の寿命が劇的に延びます。 水溶性なので汚れず、生分解が可能です。
用途切断、穴あけ時に。トラスコ品番383-4976材質主成分:プロパンジオールベージュ容量(mL)170危険物の類別非危険物
ホールソー用パイロットドリル [LENOX] エスコホールソー用パイロットドリル [LENOX]エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
用途鉄ステンレス木材化粧ボード塩ビ適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S全長(mm)108質量(g)21シャンク径(mm)6.4
ホールソーセット[LENOX](冷凍・空調用) エスコホールソーセット[LENOX](冷凍・空調用)エスコ
13,900税込15,290
1組
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:16、22、29、35、41、54・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です<アーバー仕様>・六角シャンク径:9.5(3/8")・材質:硬化炭素鋼・ホールソーの取付けが素早く簡単にできますセット内容ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース
ホールソーセット [LENOX](排水桝用) エスコホールソーセット [LENOX](排水桝用)エスコ
24,900税込27,390
1組
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:54・65・83・95・121・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します。・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。セット内容排水升用、ホールソー:5個、EA823L-54、EA823L-65、EA823L-83、EA823L-95、EA823L-121(各1本)、アーバー:1本、パイロットドリル:EA823L-1×3、六角レンチ:3本、収納ケース
32mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ32mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
2,770税込3,047
1本
当日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)32質量(g)140アズワン品番65-2230-54六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
ハンドソー LENOX(レノックス)ハンドソーLENOX(レノックス)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10枚)
当日出荷
折れにくいバイメタルブレード。 バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。 より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
65mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ65mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
6,460税込7,106
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)65全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-42
35mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ35mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ(1件のレビュー)
3,230税込3,553
1本
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)35質量(g)160アズワン品番65-2230-56六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
25mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ25mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
2,770税込3,047
1本
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)25質量(g)120アズワン品番65-2230-36六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
[電気設備用]ホールソーセット[LENOX] エスコ[電気設備用]ホールソーセット[LENOX]エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
セット内容電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823L-22、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-44 EA823L-51、EA823L-64(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:1本 EA823L-1 ・アーバーアダプター:1個 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
96mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX) エスコ96mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
全長(mm)96
20mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ20mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
2,540税込2,794
1本
欠品中
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)20質量(g)100アズワン品番65-2230-49六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
127mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ127mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)127全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-56
92mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ92mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
9,460税込10,406
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)92全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-49
76mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ76mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)76全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-45
68mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ68mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)68全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-44
60mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ60mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)60全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-40
38mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ38mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7935-34
32mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ32mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)32全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-32
25mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ25mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S寸法(mm)25全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-30
38mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ38mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
3,230税込3,553
1本
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)38質量(g)140アズワン品番65-2230-58六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
27mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ27mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
2,770税込3,047
1本
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)27質量(g)120アズワン品番65-2230-51六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL) LENOX(レノックス)LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)LENOX(レノックス)
29,980税込32,978
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
[一般設備用]ホールソーセット[LENOX] エスコ[一般設備用]ホールソーセット[LENOX]エスコ
41,200税込45,320
1個
翌日出荷
セット内容一般設備用 ・ホールソー:12本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-29、EA823L-35 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-92 EA823L-105、EA823L-121(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×3 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
33mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ33mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
2,770税込3,047
1本
当日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)33質量(g)140アズワン品番65-2230-55六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
LENOX バンドソー替刃 Clpro LENOX(レノックス)LENOX バンドソー替刃 ClproLENOX(レノックス)
32,980税込36,278
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。 高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。 鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
152mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ152mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)152全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-58
140mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ140mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)140全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-57
102mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ102mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)102全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-51
54mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ54mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7935-38
29mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ29mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S寸法(mm)29全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-31
22mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ22mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S寸法(mm)22全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-29