カテゴリ
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「LF203」の検索結果

3299W-1-203LF
BOURNS¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様ターン数:25長さ(mm)12.32幅(mm)11.55高さ(mm)9.53定格電力(W)0.5定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
抗菌まな板リフター
ハセガワ¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から13日以内出荷滑り止め材を両面に組み込むことにより、まな板面、調理台面とも動かず安全にご使用できます。 まな板面と調理台面の限定使用ができ、衛生上安心です。材質本体:ポリエチレン、滑り止め:エラストマー樹脂特性抗菌
BLUEFEEL コードレス加湿器 SWADA(ブルーフィール スワダ)
ロア・インターナショナル¥5,390税込¥5,9291個8日以内出荷振動版交換式コードレス加湿器。 LEDライト付きで静かでリラックスした空間を演出。 USBで充電してコードレス利用が可能です。コードレスでは最大約8時間使用可能。 水位を自動で感知し、水不足時に自動でオフにしてくれるので安心です。セット内容本体、フィルター2個(交換用フィルター1個)、予備スプリング(フィルター長さ調節用)、デコステッカー、本体充電用USB Cケーブル、取扱説明書および保証書色ホワイト質量(g)385寸法(cm)8.4×21.2×8.4
軽量菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用スピーカー
JBL professional¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。仕様トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)8.6角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数47Hz~16kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:108dB SPL許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット
JBL professional¥169,800~税込¥186,780~1個(2本)6日以内出荷8インチドライバー搭載。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W付属品壁取付金具×2、六角レンチ質量(kg)6.7感度91dB SPL(1W、1m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×386×230(除突起部)音圧レベル(dB)最大:118dB SPL(ピーク)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ45Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット
JBL professional¥109,800税込¥120,7801個(2本)6日以内出荷低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。8インチの大型低域ドライバーによりサブウーファーなしでも力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは118dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):90、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書質量(kg)5.5寸法(Φ×高さH)(mm)307×290感度92dB SPL(1~16kHz平均)開口寸法(mm)282音圧レベル(dB)118dB SPL(ピーク)端子ユーロブロック(入力/ループスルー)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ58Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25取付可能板厚(mm)15~35許容入力(W)180/90(プログラム/ピンク)