カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(889)
  • バイク部品(277)
  • 自動車純正部品(95)
  • オフィス家具(77)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 建材・エクステリア(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 切削工具(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 制御機器(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 家電(11)
  • 介護用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 農業機械(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電動工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「LMB」の検索結果

1,660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4インチラウンド DR-C IPF4インチラウンド DR-CIPF
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
北米のトレンド スタイル、LEDオフロード(R)ランプ丸形4インチサイズ。アンバー&ブラックのレンズカバーが付属し、レンズカバー非装着時は白色光で、アンバーカバーを装着することにより濃霧などの天候や路面の凹凸をより明瞭に照射。ブラックカバー*はランプ非使用時のレンズ保護に。またIPFロゴをさりげなく配しカスタム時のワンポイントアクセントに。独自のレンズカット技術でスポット配光と、ワイドに照射するドライビング配光を両立したハイブリッド照射(COMBO)タイプ。超高輝度LEDを6個搭載し、明るさ3,600lm(ルーメン)・最光高度77,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:290m / 幅:24mまでの範囲を照射。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(2極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。
セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT2ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、アンバーレンズカバー(2個)+ブラックレンズカバー(2個)。質量(g)単体:606、総1660消費電力(W)21(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)3600(1灯)明るさ(cd)77000(1灯)動作電圧(V)12
VITURE Luma シリーズ & Beast 専用 レンズフード(レギュラー) VITUREVITURE Luma シリーズ & Beast 専用 レンズフード(レギュラー)VITURE
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
周辺光を100%遮断-夜間レベルの没入感を実現VITURE Lumaシリーズ/Beast XRグラス全モデルに対応高強度プラスチック素材採用
付属品クイックスタートガイド:1、安全ガイドライン:1材質PC&TPE寸法(mm)151.9×53.1×30.9プレミアム・トランスルーセントブラック質量(g)12保証期間1年間の製品保証
Palm Broom 亀の子束子 西尾商店Palm Broom亀の子束子 西尾商店
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
南国スリランカの伝統的な箒(ほうき)です。嵐にも負けないパルミラヤシの葉脈は強く腐りにくい特徴を持ちます。その繊維を組紐でしっかりと束ね、接着剤や金属は一切使用せず、スリランカの職人が一本一本手作りしました。腰のある穂が落ち葉や小石を掃くのに適しています。(外掃用)
用途パームほうき 屋外ほうき 庭ほうき 掃き掃除寸法(mm)約45×250×840素材本体/ヤシの葉脈(パルミラヤシ)、柄/木(アルストニア)
液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5AASUS(エイスース)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
・240Hzリフレッシュレートの23.8インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshair●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)4.9、約6.6(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)54.1×52.5×20.5 (スタンド含む)サイズ(inch)23.8表面処理Anti-Glare型番VG249QML5Aコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 267~267 KHz(H) / 48~240 Hz (V)、HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0)、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ   27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming  VG27AQL5A ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5AASUS(エイスース)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
・プロゲーマー向けに設計された210Hz(OC)リフレッシュレートの27インチQHD(2560x1440)Fast IPSゲーミングモニター・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB Sync)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し鮮明なゲーム映像を実現・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・FreeSync Premiumは、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度選択 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.2、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR モード、ASUS Power Sync●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) +20° ~ -20°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) +90° ~ -90°付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)6.4、約8.7 (本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:20.8以下、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)61.50×53.40× 21.50 (スタンド含む)サイズ(inch)27表面処理Anti-Glare型番VG27AQL5Aコントラスト比1300:1(標準)解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~233KHz(H) / 48~ 144Hz(V)、DP: 30~311KHz(H) / 48~210Hz(V)入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0) 、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port)、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
Drag Specialties LENS REPL MINI RECTANGAMB | 165179 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LENS REPL MINI RECTANGAMB | 165179DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
3,798税込4,178
1個
36日以内出荷
Drag Specialties COIL MOLDED 4 OHM BLACK | 10-2024 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COIL MOLDED 4 OHM BLACK | 10-2024DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
セキュリティーワイヤー Acer TravelMate Spin B3 TMB311R-32-A18P 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー Acer TravelMate Spin B3 TMB311R-32-A18P 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer TravelMate Spin B3 TMB311R-32-A18P対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
セキュリティーワイヤー Acer TravelMate Spin B3 TMB311R-32-F14P 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー Acer TravelMate Spin B3 TMB311R-32-F14P 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer TravelMate Spin B3 TMB311R-32-F14P対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
セキュリティーワイヤー Acer TravelMate Spin B3 TMB311RN-32-A18P対応 互換性あり ダイヤル式標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー Acer TravelMate Spin B3 TMB311RN-32-A18P対応 互換性あり ダイヤル式標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer TravelMate Spin B3 TMB311RN-32-A18P対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
液晶モニタ  27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNS ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNSASUS(エイスース)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、380Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチフルHD(1920x1080) HDRゲーミングモニター・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ・アプリのDisplayWidget Centerにより、マウスでOSDにアクセスし、モニター設定を調整することが可能・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、USB-C(DP Alt mode)、イヤホンジャック など幅広い接続オプションを搭載
付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書質量(kg)6.5電源100-240Vサイズ(inch)27表面処理Anti-Glare消費電力使用時 :20W以下、スタンバイ時:0.5W以下型番XG279CNS寸法(cm)61.41×21.88×51.03機能GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP Support : 2.3、Game Visual 、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync 、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロール角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右45°【ピボット】+90°~-90°コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調節0~120mmRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~404 KHz (H) / 48~360 Hz (V)、DP: 470~470 KHz (H) / 48~380 Hz (V)入出力端子USB-C(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4(HBR3)、HDMI(v2.1)、イヤホンジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
ライトブレードtsuita(昼白色) 日本防災スキームライトブレードtsuita(昼白色)日本防災スキーム
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
「ライトブレードtsuita」は、「ライトセーバーtsuita」に防塵防滴のカバーをセット。屋外でも使える防災用LEDライトです。通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。防塵・防滴仕様なので、建設現場や自治体の非常用照明としても活用可能です。軽量で持ち運びやすく、最大20本まで連結可能なため、広範囲の照明にも対応できます。電源の取れない屋外でのイベントや災害時の避難誘導にも活躍、屋外の緊急照明対策に最適です。日常使いから非常時まで幅広く対応できる、信頼性の高い防災アイテムとしておすすめです。
寸法(mm)【防水管】42×42×1305質量(g)542出力AC100V 50/60Hz 7.5A入力AC100V 50/60Hz 7.5Aケーブル長(mm)2000
液晶モニタ  24.1インチ フルHD Super TN/ELMB 2/VRR/低遅延/3年保証 ROG Strix XG248QSG ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1インチ フルHD Super TN/ELMB 2/VRR/低遅延/3年保証 ROG Strix XG248QSGASUS(エイスース)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
・24.1インチのフルHD Super TNパネルに、最大610Hzのリフレッシュレートを搭載。プロeスポーツプレイヤーのために設計された高性能モデル。・世界最速のTNパネルを採用し、入力遅延はわずか0.8ms。他の600Hzモニターと比べて56%も低く、応答速度0.1msで極めて滑らかなゲーム体験を提供。・ASUSの最新技術ELMB 2により、残像を大幅に軽減しつつ、従来のELMBよりも3倍明るい映像を実現。・コンパクトな新デザインで、キーボードやマウスのスペースを広く確保。デスク周りがすっきり。・ASUS独自のDisplayWidget Centerにより、マウス操作だけでOSDやモニター設定の調整が簡単に行える。・ROG Gaming AIが搭載され、AIによる機能でゲーム体験をさらに快適にサポート。
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (DCI-P3) : 90%、Color Space (sRGB) : 125%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/VESA DisplayHDR 400、フリッカーフリー 搭載付属品DisplayPort ケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書質量(kg)5.6電源(V)100-240消費電力(W)使用時 24以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)24.1表面処理アンチグレア機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur: ELMB 2、Shadow Boost、アスペクトコントロールコントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.279mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平170°/垂直160°応答速度0.7ms(GTG)、 0.1ms(min.)スピーカーなし高さ調節0~160mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400(HDR peak)走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~851 KHz (H) / 24~610 Hz (V)、DisplayPort: 27~851 KHz (H) / 24~610 Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC ・HDMI (v2.1) 、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)55.7×51.4×18.8パネル駆動方式Super TN最大表示色約1677万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
液晶モニタ  24.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Fast IPS/HDR/3年保証 XG259QN ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Fast IPS/HDR/3年保証 XG259QNASUS(エイスース)
86,980税込95,678
1台
78日以内出荷
・プロの e スポーツ ゲーマー向けに設計された 380 Hz (OC) リフレッシュ レートの 24.5 インチ FHD (1920 x 1080) 高速 IPS ゲーミング モニター・ASUS Fast IPS テクノロジーにより、0.3 ms の応答時間 (分) を実現し、高フレームレートで鮮明なゲームビジュアルを実現します。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) テクノロジーにより、ELMB と可変リフレッシュ レートを組み合わせてゴーストやティアリングを排除し、高フレーム レートで鮮明なゲーム ビジュアルを実現します。・プロ仕様の色域を備えたハイ ダイナミック レンジ (HDR) テクノロジーにより、DisplayHDR 400 認定を満たすコントラストと色のパフォーマンスを実現・FreeSync プレミアム テクノロジーにより、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現
質量(kg)5.2電源100-240Vサイズ(inch)24.5表面処理Anti-Glare消費電力使用時:14.36W以下/スタンバイ時:0.5W以下/パワーオフモード:<0.3W/電圧:100-240V、50/60Hzコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数(デジタル)HDMI:27~292KHz(H)/48~240Hz(V)/DP(OC):470~470KHz(H)/60~380Hz(V)入出力端子DisplayPort 1.4、HDMI(v2.0)、イヤホンジャック、USB 3.2 Gen 1 Type-Aパネル駆動方式Fast IPS
リストレスト パームレスト 疲労軽減 ゲルクッション 手首サポート 洗える キーボード用 PC作業 エレコムリストレスト パームレスト 疲労軽減 ゲルクッション 手首サポート 洗える キーボード用 PC作業エレコム
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ツートンカラーでデスク周りをスタイリッシュに演出。程よい弾力で手首をやさしくサポートする、リストレストです。独自の凸凹形状で通気性がよく、長時間使ってもムレにくい仕様。手洗いもできるので、いつでも清潔に保てます。
用途程よい弾力のゲルが優しく手首をサポートする、リストレストです。 ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズです。 TPU素材で透明感のあるツートンカラーがインテリアのアクセントになります。 手洗い可能で、清潔に使用できます。 独自の凹凸加工が適度な隙間を作り、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。 底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。材質表面:TPU、内部:ゲル、裏面:PUブラック質量(g)428寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×74×20
シャープペン デルガード 0.3 ゼブラシャープペン デルガード 0.3ゼブラ
449税込494
1本
翌々日出荷
筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。
材質樹脂軸径(Φmm)最大10.3全長(mm)137.3質量(g)10芯径(mm)0.3繰り返し・詰め替え対応
モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボンJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,599税込5,059
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
トラック内装パーツの登竜門!取付けフィット感が抜群!丁寧な縫製技術と究極の立体感!適度な太さと手に馴染むソフトな握り心地スポーティーなイメージが際立つカーボン柄
用途内装パーツ材質PUタイプ細巻関連資料適合表(0.28MB)
モコモコダブルステッチハンドルカバー Aタイプ newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバー Aタイプ newカーボンJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,799税込5,279
1本
4日以内出荷
トラック内装パーツの登竜門!取付けフィット感が抜群!丁寧な縫製技術と究極の立体感!適度な太さと手に馴染むソフトな握り心地スポーティーなイメージが際立つカーボン柄
用途内装パーツ材質PUタイプ太巻関連資料適合表(0.28MB)
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
OVER THERE EX DAIWA(ダイワ)OVER THERE EXDAIWA(ダイワ)
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
EXがサーフルアーゲームを征する。細身ブランクが生み出す爽快なキャストフィールを体感せよ。「遠投性・振り抜き・感度」のすべてを徹底的に磨き上げ、サーフのルアーゲームでの高いパフォーマンスを実現。細身で高反発なブランクが生み出す爽快なキャストフィールと、驚異の遠投性能。軽さがもたらす高い感度と操作性が、サーフゲームで大きなアドバンテージをもたらす。
継数(本)2
WALL テレビスタンド A2ロー/ハイタイプ対応 上下角度調整ブラケット ナカムラ商事WALL テレビスタンド A2ロー/ハイタイプ対応 上下角度調整ブラケットナカムラ商事
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷
WALL A2本体(別売り)に取り付けることで、上下の角度調整ができるブラケットです。見たい姿勢にテレビの角度を合わせることができるため、テレビ視聴環境がより自由になります。
仕様●併用に適さないもの:電源タッププレート、A2背面カバー●取付可能スタンド:A2ロー/ハイタイプ・anatalROレギュラー/ハイタイプ※他のWALLシリーズには取付できません。●可動範囲(最大):上方向:約20度/下方向:約20度●可動範囲について:テレビの大きさや背面形状、ブラケットの取付位置によっては、最大角度まで振ると、テレビが取付金具の中央部分に干渉することがあります。適合ディスプレイサイズ:24~45インチまで質量(kg)約2.0サテンブラック材質(本体)スチール、粉体塗装耐荷重(kg)15まで
液晶モニタ32型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG32WCS ASUS(エイスース)液晶モニタ32型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG32WCSASUS(エイスース)
41,980税込46,178特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、180Hzの超高速リフレッシュレート対応32インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター・ASUS Fast VAテクノロジーによる1msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率90%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書質量(kg)9.4、12.2(本体・パッケージ込)表面処理ノングレア機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP(PBP)テクノロジー、アスペクトコントロールコントラスト比3500:1画素ピッチ0.272最大解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)178スロットケンジントンセキュリティー:搭載バックライトLED最大輝度(cd/m2)400走査周波数デジタル:水平/垂直:HDMI:30-223KHz(H)/48-144Hz(V)、USB-C・DisplayPort:415-415KHz(H)/48-180Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.0)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 7.5W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)70.80×57.30×24.60(スタンド含む)モニターサイズ31.5型湾曲型最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ27型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG27WCMS ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG27WCMSASUS(エイスース)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、280Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター・1msの高速応答(GTG)で、高フレームレートかつシャープなゲーム映像を実現・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率95%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ
仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右35°、高さ調節0~120mm、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):95%、Color Space (sRGB):125%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書質量(kg)7.2、9.8(本体・パッケージ込)電源(V)100~240表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時:31.4以下、スタンバイ時:0.5以下機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロールコントラスト比3000:1画素ピッチ0.233最大解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)178スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400走査周波数デジタル:水平/垂直:USB-C・DisplayPort:415~415KHz(H)/60~280Hz(V)、HDMI:30~415KHz(H)/60~280Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.1)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 15W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.10×39.00×21.90(スタンド含む)モニターサイズ27型湾曲型パネル駆動方式Fast VA最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
会議テーブル ロンナ T字脚キャスタータイプ 長方形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚キャスタータイプ 長方形(組立サービス付き)プラス[家具]
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚キャスターで天板形状は長方形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、リフトロックキャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.91MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状長方形(配線口なし)グリーン購入法適合取扱説明書(2.92MB)脚の種類T字キャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長方形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長方形(組立サービス付き)プラス[家具]
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状は長方形タイプ。配線口付きです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.91MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状長方形(配線口あり)グリーン購入法適合取扱説明書(2.92MB)脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き)プラス[家具]
97,980税込107,778
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状は長方形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.91MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状長方形(配線口なし)グリーン購入法適合取扱説明書(2.92MB)脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長台形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長台形(組立サービス付き)プラス[家具]
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状は長台形タイプ。配線口付きです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.91MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状長台形(配線口あり)グリーン購入法適合取扱説明書(2.92MB)脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長台形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長台形(組立サービス付き)プラス[家具]
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状は長台形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.91MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状長台形(配線口なし)グリーン購入法適合取扱説明書(2.92MB)脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長円形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長円形(組立サービス付き)プラス[家具]
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状は長円形タイプ。配線口付きです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.91MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状長円形(配線口あり)グリーン購入法適合取扱説明書(2.92MB)脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長円形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長円形(組立サービス付き)プラス[家具]
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状は長円形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.91MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状長円形(配線口なし)グリーン購入法適合取扱説明書(2.92MB)脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり ボート形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり ボート形(組立サービス付き)プラス[家具]
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状はボート形タイプ。配線口付きです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.91MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状ボート形(配線口あり)グリーン購入法適合取扱説明書(2.92MB)脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし ボート形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし ボート形(組立サービス付き)プラス[家具]
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状はボート形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.91MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状ボート形(配線口なし)グリーン購入法適合取扱説明書(2.92MB)脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり U字形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり U字形(組立サービス付き)プラス[家具]
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状はU字形タイプ。配線口付きです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター質量(kg)45.3外寸法・幅(mm)1800外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.91MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状U字形(配線口あり)グリーン購入法適合取扱説明書(2.92MB)外寸法・奥行(mm)900脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービス付き)プラス[家具]
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状はU字形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.91MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状U字形(配線口なし)グリーン購入法適合取扱説明書(2.92MB)脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 長方形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 長方形(組立サービス付き)プラス[家具]
81,980税込90,178
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板の4本脚キャスターで天板形状は長方形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、リフトロックキャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.14MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状長方形(配線口なし)グリーン購入法適合取扱説明書(1.4MB)脚の種類4本キャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 正方形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 正方形(組立サービス付き)プラス[家具]
79,980税込87,978
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板の4本脚キャスターで天板形状は正方形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、リフトロックキャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.14MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状正方形(配線口なし)グリーン購入法適合取扱説明書(1.4MB)脚の種類4本キャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 台形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 台形(組立サービス付き)プラス[家具]
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板の4本脚キャスターで天板形状は台形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、リフトロックキャスター質量(kg)22.8外寸法・幅(mm)1383外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.14MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状台形(配線口なし)グリーン購入法適合取扱説明書(1.4MB)外寸法・奥行(mm)650脚の種類4本キャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口あり 長方形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口あり 長方形(組立サービス付き)プラス[家具]
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板の4本脚アジャスターで天板形状は長方形タイプ。配線口付きです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.14MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状長方形(配線口あり)グリーン購入法適合取扱説明書(1.4MB)脚の種類4本アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き)プラス[家具]
73,980税込81,378
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板の4本脚アジャスターで天板形状は長方形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.14MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状長方形(配線口なし)グリーン購入法適合取扱説明書(1.4MB)脚の種類4本アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663サービス分類組立・設置・取付
...