21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I・T・O(旧 伊藤工機)LPガス質量販売用調整器
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器 容量1kg/h(LPG) 圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa 接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手) 使用流体LPガス(気相)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088 材質真鍮 質量(kg)1.6 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
16,980 税込18,678
欠品中

小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン 適合LPG 形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口 質量(kg)1.2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(Nm3/h)6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

使用ガスプロパン 適合LPG 質量(kg)1.3 ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG用調整器
LPG(プロパン)用の調整器です。 ガス圧を調整します。
用途ガス溶接周辺パーツ 適合プロパン専用 質量(g)1215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×145×130
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷

日酸TANAKAマスター6 LP
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。 トラスコ品番306-1434 質量(kg)1 使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

適合ガスプロパン 質量(kg)1.2 ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5070 材質真鍮 質量(kg)1.2 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス 空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


新富士バーナートリガー式プロパンバーナー
エコ商品
操作性に優れたトリガー式です。 ガスの節約もでき経済的です。 ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事 火炎温度(℃)1500 仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し 材質ステンレス、樹脂 使用燃料プロパンガス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ 動画あり
1本(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)216
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様ガス検知:ブタン, プロパン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃LPM2610-D09 LPガスセンサモジュール. Figaro製のLPM2610はLP (液化石油)ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2610-D00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。EN50194とUL1484の性能要件に適合するように設計された内蔵サーミスタや、個別に調整する負荷抵抗を含む温度補償回路も搭載しています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,130 税込6,743
7日以内出荷