カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27,190)
- バイク純正部品(9,319)
- メカニカル部品(8,642)
- パソコン/周辺機器(7,979)
- 空調・照明・電設資材(3,575)
- 制御機器(3,149)
- 切削工具(2,319)
- FA担当者のオススメ新商品(2,121)
- 作業工具(1,697)
- 科学研究・開発用品(1,661)
- カー用品(1,655)
- トラック純正部品(1,335)
- 農業機械(1,117)
- 配管・水廻り設備部材(951)
- 家電(945)
- 機構部品(907)
- オフィス家具(855)
- 医療(847)
- 自動車純正部品(822)
- 油圧機器・油圧ホース(749)
- 電気材料(691)
- 事務用品(679)
- バイク部品(481)
- 塗装・養生・内装用品(475)
- 建材・エクステリア(469)
- 物流用品(431)
- 建築金物(423)
- 船舶用品・漁業資材(400)
- 安全標識(384)
- 測定用品(360)
- 学童・教育用品(348)
- トラック用品・パーツ(291)
- 自転車部品(260)
- 電動工具(258)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(257)
- 溶接用品(253)
- 保管用品(250)
- 厨房用品(243)
- 空圧工具(237)
- 作業服(214)
- 店舗什器・備品(208)
- 研磨材(157)
- 安全保護具(153)
- 介護用品(143)
- トラック輸送・安全用品(135)
- 自転車整備工具・アクセサリー(126)
- ねじ・ボルト・釘(122)
- マスク(118)
- 住設機器(116)
- 卓上消耗品(109)
- 洗車・清掃(99)
- 農業・園芸資材(92)
- 日用品(90)
- 安全用品(85)
- 自動車補修部品(83)
- 測量用品(土木/建設)(77)
- 清掃用品(76)
- 防犯用品(69)
- 安全靴・作業靴(65)
- 梱包用品(60)
- 印刷用紙/インク/印刷機(60)
- 防災用品(54)
- ポンプ・送風機・電熱機器(50)
- 自動車用オイル・ケミカル(46)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
- 塗料(40)
- 整備工具・収納(38)
- テープ(35)
- 縫製用品(35)
- スプレー・オイル・グリス(34)
- クリーンルーム用品(34)
- バッテリー・電装(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 測定関連サービス(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- 手袋(23)
- 農具(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- エンジン工具(19)
- 救急・衛生(18)
- ヘルスケア(14)
- タイヤ・足回り(13)
- 鈑金・塗装(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 食品・飲料(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 完成車(3)
- 理美容(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- SMC(28,419)
- ホンダ(9,924)
- メディアカバーマーケット(9,356)
- 三木プーリ(2,798)
- Panasonic(パナソニック)(2,262)
- 黒田精工(1,514)
- 三菱ふそう(1,314)
- IKO(日本トムソン)(974)
- RS PRO(968)
- イトーキ(799)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(741)
- コガネイ(640)
- 三菱マテリアル(574)
- ERECTA(エレクター)(528)
- WIDIA(518)
- SAMTEC(479)
- YELLOTOOLS(473)
- ダイヤトレンド(472)
- 東芝ライテック(469)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6,306)
エコマーク認定(15)
グリーンマーク認定(100)
グリーン購入法適合(3,093)
バイオマスプラ(BP)マーク認定(3)
バイオマスマーク認定(2)
再生紙使用マーク適合(27)
サービス分類
- その他サービス(3)
- オーダー・加工(46)
- リサイクル・リビルト(10)
- レンタル(36)
- 修理(97)
- 名入れ(10)
- 組立・設置・取付(984)
価格
価格で絞り込む
「LS」の検索結果

LSベルハンマー スプレー
スズキ機工(161件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。用途機械部品などの潤滑及び防錆成分鉱油、防錆剤、減摩剤トラスコ品番820-2293種類油性使用温度範囲(℃)-15~196配合原液170mL+LPG(高圧ガス)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量170mL特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。種類電磁接触器長さ(mm)92幅(mm)40.9厚さ(mm)59機械的耐久性250万回質量(kg)0.19極数(P)2消費電力(W)2定格絶縁電圧(V)690定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6接点構成2a
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
FMC8000-LS
UNiCON(ユニコン)(8件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本(1kg)当日出荷微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。 微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。 微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。 研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。用途肌調整、ペーパ目消し用。危険物の類別非危険物
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー
スズキ機工(26件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本(420mL)当日出荷優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ
SAFT(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2
デカタイマー TM-19LS
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書トラスコ品番820-2931材質ABS樹脂質量(g)約65(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14機能12時間制表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個ほか当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
FBタイプ端子カバー
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(5件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです適合ABS/EBS(30AF50AF共用)寸法B(mm)25.5寸法C(mm)56
LSベルハンマー 原液
スズキ機工(91件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(80mL)ほか当日出荷LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。用途機械部品などの潤滑及び防錆配合LSベルハンマー原液成分鉱油、防錆剤、減摩剤種類油性使用温度範囲(℃)-15~196危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
LSベルハンマー カートリッジグリース
スズキ機工(38件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(50mL)ほか当日出荷LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。用途機械部品などの潤滑及び防錆使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)色琥珀色成分鉱油、防錆剤、減摩剤種類油性使用目的潤滑、防錆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性極圧性、消音、焼付防止
FMC8040-LS
UNiCON(ユニコン)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(750mL)当日出荷均一な粒子径の新開発α-アルミナをより均一に分散させた超微粒子コンパウンドです。 作業中に細かく砕けて塗装面を鏡面に仕上げます。 塗装表面を鏡面化するため、洗車後のツヤ引けが少ない。 カラミや液の飛散が少なく、作業の効率をアップ。用途仕上げ用。危険物の類別非危険物
オールマイティLSⅡ 21L WIDE
mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)¥11,880税込¥13,0681足当日出荷オールマイティLSⅡ 21L WIDE 。足が欲しがるワイドフィット。ゆとりあるアッパー設計に加えて、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。窮屈感を感じるワーカーの要望に”幅広く”対応します。SⅡソールならではの耐滑性、足への負担を軽減するクッション性を追求した快適ワークシューズ。着脱しやすい3本ベルトを採用し、甲周りのフィット感調整を簡単に行うことができます。ミズノのEEEEはソールからワイド設計!。甲高・幅広のお悩みに応えました!。■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。■3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整して しっかり固定 。一番上のベルトはカットして長さ調整が可能。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。■クッション性に優れた ソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。用途運輸業・製造業・建設業形状ローカット規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)標準質量(g/片足)約400(26cm)機能耐滑性、耐燃料油性、クッション性材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプマジックサイズレンジ24.5~28.0、29.0
LSカバー
DICプラスチック¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。適合機種12LS、16LS、18LS、20LS材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)28直径(mm)Φ306パッキンあり
脱気筒LS
TSオリジナル(高翔産業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。材質SUS-304タイプLSドーム型ベース全高(mm)178ベース径(Φmm)190ベース高(mm)8
オールマイティLSⅡ21M
mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)¥12,880~税込¥14,168~1足当日出荷心弾むミッドカット。軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品。片足重量約395g(26.0cm片方)。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ。【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい材質(底部)ゴム底
粗面ラインテープLS
日東エルマテリアル(9件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻ほか当日出荷工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA
mizuno(ミズノ)¥14,800税込¥16,2801足当日出荷から3日以内出荷オールマイティLSⅡ 51L WIDE BOA 足が欲しがるワイドフィット ”快”機能ワークシューズに、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。 軽く快適な履き心地、高いクッション性と通気性、さらにBOA®;の搭載により優れたホールド感も追求。 ゆとりあるアッパーだけでなく、専用設計の幅広ソールを採用することで、甲高に加えて足幅の広さにも対応。 窮屈感を感じるワーカーの声に応えました。 SⅡソールの特徴である、耐滑性とクッション性を確保し、フィット感の調整がしやすいBOA®;も搭載した快適性満載の一足。 ミズノのEEEEはアッパーとソール、ダブルでワイド設計 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用 BOA®;フィットシステム:ロウパワーのプッシュ式ダイヤル。L6ダイヤルを配置。 ムレにくい:ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上質量(g)約390(26cm片方)規格JSAA A種ウィズEEE材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ24.5~28.0、29.0
オールマイティLSⅡ52LBOA
mizuno(ミズノ)¥14,880税込¥16,3681足当日出荷ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
LSカバー用レバーバンド
DICプラスチック¥799税込¥8791個当日出荷LSカバー用のレバーバンドです。用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。)トラスコ品番252-2805適合機種DTN-LS-W、BK材質スチール色シルバー
ノーヒューズ遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から94日以内出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。定格絶縁電圧(V)500タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
キッチンタイマー TM-11LS
佐藤計量器製作所(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設置方法壁掛け、マグネット電池寿命約1年カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
FMC8025-LS
UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本(840g)当日出荷研磨材粒子の粒子径・粒子形状を均一にすることにより安定した仕上がり性能を実現。 丸い形状のコンパウンドはキズは入りにくいが十分な研磨力を得られなかった。超微細なエッジをつける事でこれを解消。 自己崩壊しにくいため、必要研磨力が最後まで持続します。 外周に超微細なエッジをつけることで丸い粒子でも塗面にキズを入れる事なく強い研磨力を発揮します。用途ペーパー目消し用。危険物の類別非危険物
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から16日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
太陽光発電用小型DC開閉器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷優れたDC開閉機能。 アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。 識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示) 取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能) 端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)種類電磁開閉器定格使用電流(A)10定格使用電圧(V)DC300長さ(mm)70幅(mm)33厚さ(mm)59.2電気的耐久性1500回機械的耐久性8500回質量(kg)0.1取付方式スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能極数(P)2寸法a(mm)33寸法b(mm)70寸法c(mm)42寸法d(mm)59.2
ロッキングキー LS
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
LSスイベルフック
コンドーテック¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷軽量(Light)で強靭(Strong)なLSフックのスイベルタイプです。フックの口開き幅(ふところ)が大きいので、様々なサイズ・形状の荷物に対応、掛け外し作業が快適に行えます。フック受部の断面が小さいので、比較的小さい取付部でも使用可能。60°の位置にエンボスマークを追加したことにより、玉掛作業時の吊り角度への注意喚起に。使用荷重が見やすいようにアイ部の根元に大きく表示。
LS-101T 卓上電卓 10桁
Canon¥899税込¥9891台当日出荷小型卓上サイズの抗菌キレイ電卓 フラットデザイン 上下ケース、キートップに抗菌素材採用 電池交換ができる、電池蓋タイプ表示桁数10桁色ホワイト特性抗菌サイズミニ卓上質量(g)105(電池含む)タイプデザイン電卓電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)99×140×16.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)99×140×16.5
電源用SPD LSシリーズ
音羽電機工業¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から21日以内出荷効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用UL規格認証
ルースターLS-3ロング
カウゼル(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷特殊加工したアルミ微粒子が金属クレンザーの役目をします。 樹脂、テフロン・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。 泡立ちが良い、ソフトタイプです。種類スポンジたわしトラスコ品番308-8707色シルバー質量(g)23寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×95×45繰り返し・詰め替え対応
...