カテゴリ

  • 事務用品(17)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(10)
  • 物流用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「LSP-1」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルメールLSP-1 四国化成アルメールLSP-1四国化成
189,800税込208,780
1セット
7日以内出荷
ポール式でお好きな場所に設置できる大型の独立ポスト。
関連資料(0.05MB)
残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSP型鶴見製作所
82,900税込91,190
1台
当日出荷から3日以内出荷
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機関連資料(0.5MB)
ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入 オーム電機ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入オーム電機
939税込1,033
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金G6.35入数2個入り電球の種類ハロゲン球
部品 シムピン 京セラ部品 シムピン京セラ
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
光る表示プレート キングジム光る表示プレートキングジム(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレートカバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載識別しやすいカラーとフォントを採用差し替え可能な表示シートでアレンジ自在3WAY取付可能メッセージ・タイムシートでより便利に
用途会議室、個室、共有スペースの空室確認にセット内容LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付)文字内容使用中/空室質量(g)約110(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×29×55保存温度(℃)-10~55電池寿命【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)
ハロゲン球 150W/110V 1個入 オーム電機ハロゲン球 150W/110V 1個入オーム電機(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)約78.3口金R7s口金(両口金)入数1個入り電球の種類ハロゲン球
ネームランド スマホ専用ラベルライター カシオ計算機ネームランド スマホ専用ラベルライターカシオ計算機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
予約販売
簡単操作で場所を選ばずラベル作成 コンパクトなスマホ専用モデル ネームランドイーマ
付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本質量(g)約425(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56入力方式スマホ機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5mm/6mm/9mm/12mm/18mm印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれていますインターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energyカッター手動カッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2
ハロゲン球 100W/110V 1個入 オーム電機ハロゲン球 100W/110V 1個入オーム電機
649税込714
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)約78.3タイプ110V100W口金R7s口金(両口金)定格ランプ電力(W)100入数1個入り電球の種類ハロゲン球
NAME LAND i-ma ラベルライター スマホモデル カシオ計算機NAME LAND i-ma ラベルライター スマホモデルカシオ計算機
12,980税込14,278
1個
当日出荷
おしゃれな仕上がりのラベルを簡単に スマホで簡単。場所を選ばずラベルが作れる ハーフカット機能付きオートカッター搭載 24mm幅までのテープが使える PC接続もできる
用途お名前付けやラッピング付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル質量(g)約710(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141(スマホ版)/1289(PC版)電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180 (スマホ版)/682(PC版)※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USB関連資料(0.42MB)カッターハーフカット機能つきオートカッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形) THKリニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)THK
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
目立たないシート#3000 旭産業目立たないシート#3000旭産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
屋外での養生において、違和感なく周囲に溶け込む配色を施した環境にやさしいPEクロスです。
用途景観保護用シートとして。屋根や壁などの一時的な養生に工事現場での保護カバーにお花見などのレジャー用に材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25ダークブラウン/ベージュ厚さ#3000引張強度縦947N、横878N番手#3000耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90
スプリング 住友電工ハードメタルスプリング住友電工ハードメタル
249税込274
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット TRUSCO鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセットTRUSCO
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質スチール
ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー仕上ヘアライン仕上ストッパー全開時ロック開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
スクールラインプラス 10mm方眼罫 日本ノートスクールラインプラス 10mm方眼罫日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚10mm方眼罫対象小学4年生、小学5年生、小学6年生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スクールラインプラス 12mm方眼罫(ブルー) 日本ノートスクールラインプラス 12mm方眼罫(ブルー)日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252ブルーサイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚12mm方眼罫対象小学2年生、小学3年生、小学4年生、小学5年生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スクールラインプラス タテ罫15行 日本ノートスクールラインプラス タテ罫15行日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚タテ罫15行(10mm罫)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スクールラインプラス ヨコ罫18行 日本ノートスクールラインプラス ヨコ罫18行日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚ヨコ罫18行(12mm罫)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
のりベラ TRUSCOのりベラTRUSCO
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。
用途フロアクロスの接着作業に。材質ポリエステルブラック
スクールラインプラス 150字 日本ノートスクールラインプラス 150字日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚原稿罫150字対象小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スクールラインプラス タテ罫17行 日本ノートスクールラインプラス タテ罫17行日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚タテ罫17行(9mm罫)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スクールラインプラス 15mm方眼罫(ブルー) 日本ノートスクールラインプラス 15mm方眼罫(ブルー)日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252ブルーサイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚15mm方眼罫対象小学1年生、小学2年生、小学3年生、小学4年生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スクールラインプラスノートB5 英習罫 日本ノートスクールラインプラスノートB5 英習罫日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚グリーン購入法適合科目英語グリーンマーク認定
L型プロテクター 光L型プロテクター(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付けが容易で、取り付け面が見えないスッキリデザインです。 取り付け面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。 品番KLSP各種の蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。
用途壁等のコーナー箇所。形状L字型イエロー
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ(UL認定)PANDUIT(パンドウイット)
989税込1,088
1袋
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)152最大結束径(Φmm)38幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~50引張強度(N)(ループ)222
アルミ製ボウル(ハンドル付)MARVEL ロゴ スケーターアルミ製ボウル(ハンドル付)MARVEL ロゴスケーター
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ! 直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。 収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC質量(g)80寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ128×52(ハンドル含まず)表面処理アルマイト加工アズワン品番64-8927-35満水容量(L)0.5
(1/4SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインソケット
差込角(sq.)1/4
アルミ製ボウル(ハンドル付)LIVENATURE スケーターアルミ製ボウル(ハンドル付)LIVENATUREスケーター
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ! 直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。 収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC質量(g)80寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ128×52(ハンドル含まず)表面処理アルマイト加工アズワン品番64-8927-33満水容量(L)0.5
棚に収まる冷水筒1.2L アスベル棚に収まる冷水筒1.2Lアスベル
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
冷蔵庫の棚やドアポケットにフィットする大きさ。隙間に入るコンパクトサイズ。高さ約16.5cmのスリム設計で、冷蔵個の隙間にスッキリ収まるサイズ感。限られたスペースを有効活用し、冷蔵庫内を整えます。作り置きにちょうどいい1.2L容量。持ちやすいハンドル付きで片手でも安定して注げます。片手でワンタッチ・オープン。食洗機対応:分解して丸洗い出来るからいつでも清潔に使えます。
材質本体/AS樹脂 蓋・栓/ポリプロピレン フタパッキン/シリコーンゴム容量(L)1.2耐熱温度(℃)本体/100 フタ・栓/110 フタパッキン180耐冷温度(℃)本体/-30 フタ・栓/-20 フタパッキン/-40本体寸法(cm)約幅9.6×奥行15.8×高さ16.7
ソーラーパネル サンワサプライソーラーパネルサンワサプライ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル電源(BTL-RDC23)に接続して使えるソーラーパネルです。効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。USB充電ポート付き(A×1、C×1)でバッテリーなしでスマートフォンへ充電が行えます。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
セット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書ポート数USB出力:2ポート※USB Type-C×1、USB A×1定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)USB A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)対応USB PD出力端子USB A/USB Type-C、MC4コネクタ(ケーブル)最大出力(W)18(USB PD)、36(USB合計)、100(公称)使用温度範囲(℃)0~40パネル単結晶シリコンパネル最大動作電圧(V)17.6(公称出力)動作電流(A)5.68(公称最大出力)開放電圧(V)21.12(公称)短絡電流(A)6.19(公称)ケーブル長(m)約2※AM1.5、放射照度1000W/m2、モジュール温度25℃条件での値です※実際の出力値は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、および温度条件により異なります
ポールアダプタースピゴットタイプ R-360用 マイゾックスポールアダプタースピゴットタイプ R-360用マイゾックス
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
型式LSP100R質量(g)60取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:スピゴットサイズ(mm)38×30×62
オユポリSP イノアック住環境オユポリSPイノアック住環境
14,980税込16,478
1巻(50m)
翌々日出荷
現場での施工作業における、架橋ポリエチレンパイプの傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレンパイプです。
呼び径(A)13長さ(m)50架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)13.0×9.8
SHARE LINK 18V充電式水中ポンプ EARTH MANSHARE LINK 18V充電式水中ポンプEARTH MAN
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
コードレスなので、電源がない所でも使用可能。 水道圧に近い水圧で散水が可能。タイマー機能付きでスプリンクラーなどにつなげて使用も可能。
用途清水の汲み出しや、水源の確保が難しい場所での散水や洗浄作業に。防災・レジャーにも。仕様(最大深さ)2m電圧(V)18口径(Φmm)20最大吐出量(L/min)約30最大揚程(m)約17取扱液清水/水道水運転水位(mm)(最低)50使用水温(℃)5~40防水性(ポンプ)IPX8/(バッテリーカバー)IPX4
(1/2SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)スプラインソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から91日以内出荷
より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット
差込角(sq.)1/2
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-H MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-HMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-L MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-LMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
スペーサー イマオコーポレーションスペーサーイマオコーポレーション
529税込582
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SUS304
NAME LAND i-ma カシオ計算機NAME LAND i-maカシオ計算機
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
ネームランドイーマ KL-SP10のブラックモデルキーボードを無くし、使い慣れたスマホでデザインをするコンパクトなラベルプリンタ―簡単操作で場所を選ばずラベル作成
取扱説明書(3.17MB)