カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 制御機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日本オイルポンプ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SONIC(ソニック)[文具](2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- STS(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- Eurotherm(1)
- 岩崎製作所(1)
エコロジープロダクト
「LVH」の検索結果
![時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575434-240502-02.jpg)
時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ
SONIC(ソニック)[文具]¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷時間を設定してスタートボタンを押すと、「3・2・1」カウントが表示され、やる気・集中力を高められます。時間の経過とともにデジタル表示の色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感でき、集中力を高められます。目標タイムを意識して学習を続けることで、学習スピードの向上にも役立ちます。ダイヤル操作で時間を設定できるので、さっと勉強を始められます。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので、超過時間の計測が可能です。カウントダウン終了を、「ピピピピッ♪」の電子音と、上部のボタンが光ってお知らせします。音のON/OFF設定が可能。図書館や塾など静かな場所でも使用できます。持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。仕様●設定可能時間:カウントダウン時:最大60分/最小1分、カウントアップ時:最大60分●電子アラーム:音あり⇔なしの切替式、鳴動時間:約60秒材質ABS寸法(mm)94×98×50音量約60~70dB使用電池単4乾電池2本(別売)![リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575529-240502-02.jpg)
リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪。鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー。乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)。充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)。モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能。フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構。倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構。短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)。六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン材質ABS寸法(mm)96×165×99電源全自動充電時間(分)約90使用可能回数満充電で約600回 ※連続使用時繰り返し・詰め替え対応
リードバイス(超重量タイプ)
TRUSCO¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。トラスコ品番257-5622材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)280全長(mm)935高さ(mm)350タイプリードバイス口幅(mm)150口開き(mm)350口深(mm)118取付穴寸法(mm)18締圧力(kN)160取付寸法G(mm)204取付寸法H(mm)※
縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10
STS¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。付属品レーザーレベル、受光器、リモコントラスコ品番456-6106質量(kg)2電源単2アルカリ乾電池×4本(付属)精度±10秒保護等級IP66相当自動補正範囲±5°縦(mm)188横(mm)178
調整式巾木LV-H型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷適応パネル厚は13、16、20mmです。調節金具により高さが調節できます。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
エンジン刈払機 UMK425H(LVHT)
ホンダ¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷仕様片肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)5.3ハンドル形状ループハンドル排気量(cm3)25.0
便利な固定金具 鉄製レバー式ハンドル
岩崎製作所¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷これは便利! 取っ手を回転させるだけでバーが出し入れします。可動しやすい取っ手なので、扉や引き出しのロックなど多様に活躍できます。材質鉄製
玄関子機 VL-VH575AL-H
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷質量(g)約180電源モニター親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×131×26.5(突起部除く)取付け方法露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー
Eurotherm¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様●出力タイプ:チェンジオーバーリレー, リレー●出力数:2●設定可能な出力:Y●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:マルチライン●範囲:Eurotherm 328h●ディスプレイの色:緑RoHS指令(10物質対応)対応
薬液用バルブ
アズワン¥23,500~税込¥25,850~1個13日以内出荷から93日以内出荷ボディ部はNew PFAを採用、優れた耐食性で酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応します。ダイヤフラムの動きをバッファでサポートすることで、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命な商品を実現しました。タイプ手動タイプ操作方法手動ロック式弁形式N.C.
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥99,980税込¥109,9781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥99,980税込¥109,9781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥14,980税込¥16,4781個19日以内出荷から31日以内出荷色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
VHB テープ LVO-110BF, ブラック
3M(スリーエム)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています。・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています。・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます。・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです。・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです。・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します。・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途厚さ(mm)1.1色ブラック容量1 巻長さ(m)10基材アクリルフォーム主成分接着剤:合成ゴム系使用環境屋内
SilverStone 電源ケーブル 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-EPS75
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷・16ピン (12+4ピン) 12VHPWRコネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)750(コネクタなし)色黒型番SST-PP14-EPS75コネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応




![時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575434-240502-02.jpg)
![リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575529-240502-02.jpg)