カテゴリ
- 農業機械(213)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 制御機器(15)
- 建築金物(11)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(2)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(213)
- コミネ(16)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(11)
- オジデン(大阪自動電機)(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
- トライト(8)
- デビルビス(4)
- コシナ(3)
- オリエンタルモーター(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- FINIXA(2)
- アズワン(1)
- CKD(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- シャープ(1)
- プリンストン(1)
- QNAP(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「LVM」の検索結果

トリアツカイセツメイシヨLVM1501T
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格LVM1501T-2部品名称トリアツカイセツメイシヨLVM1501T図解NoLVM1501T-2 60HZ 付属品(3)部品_No.8、LVM1501T-2 50HZ 付属品(3)部品_No.8
フットスイッチ M4形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷から20日以内出荷ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]
オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から12日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
フットスイッチ M45形
オジデン(大阪自動電機)(12件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)約280形式機器用ミニ形接点構成1a耐電圧AC1500V/1分間動作特性モーメンタリー動作力10N(1kgf)付属コード1.25mm2 2芯2.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)50以下内蔵スイッチV形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1a接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック質量(g)150保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VFF平形 0.75×2芯2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色グレー質量(g)280保護構造IP30定格3A-125V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTFK平形 1.25×2芯2.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップ
トライト¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。用途Viewmo用アルミレールの取付けに。トラスコ品番362-5905長さ(mm)15幅(mm)25.5色シルバー高さ(mm)21.1タイプ角度調整RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
実務電卓(ミニナイスサイズタイプ)
シャープ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷スマートなフラットフェースデザイン。快適で確かなキーレスポンス。/12桁/表示部を保護するアクリルパネル搭載/押し心地のいい、フラットな大型キー仕様【3桁自動位取り】●【ツインパワー】●【定数計算(Kモード)】●【早打ち対応(2キーロールオーバーつき)】●【演算状態表示】●【税計算キー】●【置数訂正キー(右シフトキー)】●【自動節電方式】●その他+大型キー ●/00キー ●/%キー ●/+・-キー ●質量(g)145桁数12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×19.3使用電源LR44×1メモリー2※1使用時間【電池】2年液晶表示●
LEDモジュール Viewmo12用アルミレール
トライト¥1,898税込¥2,0881本当日出荷Viewmo用アルミレールです。 Viewmoの設置の際必要です。トラスコ品番195-4657長さ(mm)966幅(mm)20質量(g)180長さ(m)1
LEDモジュール Viewmo用取付クリップ
トライト¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。用途Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。トラスコ品番362-5906長さ(mm)20幅(mm)22色シルバー高さ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
2・3ポート薬液用電磁弁
アズワン¥11,800~税込¥12,980~1個当日出荷から17日以内出荷プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)
LEDモジュール Viewmo用オプション
トライト¥2,098税込¥2,3081本当日出荷LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。用途Viewmoシリーズの直線固定用。材質アルミニウム(表面処理:アルマイト)長さ(mm)1000幅(mm)18全長(mm)1000高さ(mm)14.25タイプ軽量RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
GK-753 ネオプレングローブ
コミネ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双4日以内出荷から7日以内出荷コストパフォーマンスNo.1! 操作しやすい薄手のネオプレーングローブ コストパフォーマンス抜群の発色の良い薄手のネオプレーングローブ薄手ながらもネオプレーンならではの高い防風性と適度な保温性で肌寒い時期に活躍します 掌に滑り止めのドットパターンを持ち、高い操作性も魅力です
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
RK539 ブレスターレインウェア フィアート
コミネ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781着5日以内出荷から7日以内出荷透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。 生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出します。 5色の多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。 携帯に便利なポーチ付属。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。
JK-597 Full Year JKT
コミネ¥28,980税込¥31,8781着5日以内出荷から7日以内出荷リーズナブルな価格でツーリングを気軽に楽しめるオールシーズンジャケット。 着脱可能な2種類のライナー(透湿防水と保温)を装備。 別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
GK-1683 ライドメッシュグローブ アレシア
コミネ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781双5日以内出荷から7日以内出荷伸縮メッシュを甲全体に使用し、軽快でフィット感の良いメッシュグローブ。 プロテクターを持たないシンプルな仕様。 高い操作性に加え、スマートフォン操作可能、振動吸収パッドと、装備も充実。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・nylon・gel
EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ
コミネ¥14,980税込¥16,4781双5日以内出荷から7日以内出荷EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ 7.4 V カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる 3段階の温度調整機能 電源別売り ( 使用の際は EK-207 バッテリーセット または EK-208 シガーソケットケーブル が必要です ) ナックルプロテクター パームプロテクター MATERIALS [outshell]polyester, synthetic leather, nylon [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・palm
樹脂製フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。
PK-764 エニグマG2カーゴパンツ
コミネ¥9,298税込¥10,2281着7日以内出荷ストレッチコットンを使用した、風合いの良いコットンカーゴパンツ。膝には自然なフィット感と高い衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクター、腰横にはEVAパッドを標準装備。普段着のようなカジュアルな見た目と、ライディングに必要な機能性を両立。・サイズ: WS・WM・WL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XLB・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・膝プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰プロテクター : EVAパッド・偽造防止4Dラベルプロテクターknee・side
JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット
コミネ¥15,980税込¥17,5781着7日以内出荷ミリタリースタイルを取り入れた、ハーフメッシュジャケット。強度が求められる肩から腕にはテキスタイル素材を、前後のボディには走行風を効果的に取り込むメッシュ素材を採用。胸部・肩・肘・背中にプロテクターを標準装備した、フルプロテクション仕様。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 背中・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベルプロテクターshoulder・elbow・back・chest
iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」新世代ガラス 反射防止
LEPLUS NEXT¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷【14日間保証】【貼り付けキットLite付属】 落下耐性8倍の新世代ガラス採用/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属適合機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro材質ガラス質量(g)12タイプ反射防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH145xD0.33mm対応機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33
スタッキングコンテナー ラベンダー
ラバテッリ¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷インテリアにマッチするイタリア製スタッカブルコンテナー、お部屋もすっきり!材質ボックス:段ボール、持ち手:ポリプロピレン色ラベンダー耐荷重(kg)20(持ち手強度)
PK-755 ストレッチャブルプロテクトメッシュパンツ
コミネ¥11,980税込¥13,1781着7日以内出荷伸縮性のあるコットンとメッシュを組み合わせたメッシュパンツ。乗車姿勢が取りやすい3Dパターンを採用し、膝と腰には運動性を高めるシャーリングを配置。膝にはCE規格レベル2ソフトプロテクター、腰横にはウレタンパッドを標準装備。材質cotton・polyester・spandexプロテクターknee・side
JK-185 エニグマG2 WPパーカ
コミネ¥18,980税込¥20,8781着7日以内出荷透湿防水生地を使用したプロテクションパーカ。肩・肘・胸部には自然なフィット感と高い衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクターを、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 腕・背中・ベンチレーション : 上腕・背中・フード : 着脱可能・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベルプロテクターshoulder・elbow・back・chest
GK-252 プロテクトゴートレザーグローブ
コミネ¥5,398税込¥5,9381双7日以内出荷しなやかなゴートレザーを全面に使用したフルレザー3シーズングローブ。オーソドックスな外観にハードタイプのナックルプロテクターを装備。用途・防風仕様。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質[outshell]Goat Leather・Synthetic Leather・Nylon [liniing]Polyesterプロテクターknuckle
HK-173 ストリートジェットヘルメット
コミネ¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ストリートテイストのデザインでラフな印象を演出できるヘルメット。オプションのマウスガードを装着するとシールドと一体化し、フルフェイスヘルメットのようなクローズドのヘルメットとして使用可能です。国際特許取得のFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着がワンタッチで可能。
LogoVista メディカル オフライン翻訳
ロゴヴィスタ¥100,000税込¥110,0001個5日以内出荷翻訳精度と翻訳スピードを全面的に刷新し、より快適で効率的な翻訳環境を実現しました。シンプルで直感的な操作性に加え、医療文献の翻訳に適な専門辞書を搭載。さらに、医学辞典の決定版として圧倒的な支持を得ている「ステッドマン医学大辞典 改訂第6版」と「ステッドマン医学略語辞典」、「南山堂 医学英和大辞典 第12版」、「研究社 新英和(第7版)和英(第5版)中辞典-音声付き」を収録し、専門性の高い医学文書にも的確に対応します。また、PubMed論文検索機能のUIと検索性能も大幅に改良。洗練されたインターフェースで必要な文献をスムーズに検索・閲覧でき、検索結果からワンクリックで翻訳に連携できるため、情報収集から翻訳までを一貫して効率化します。さらに、Microsoft Word、Excel、PowerPoint、一太郎に対応した翻訳アドインを搭載し、アプリケーション上からワンクリックでスムーズに翻訳可能。さらに、複数ファイルの一括翻訳やOCR機能、英日・日英専門辞書、文献管理ツールなど医学・医療分野における文献検索から翻訳までを強力にサポートする、信頼のオフライン翻訳ツールです。
JK-187 エニグマG2ハーフメッシュジャケット
コミネ¥14,980税込¥16,4781着7日以内出荷シンプルなデザインで、どんなバイクにも合わせやすいハーフメッシュジャケット。胸部・肩・肘・背中にプロテクターを標準装備したフルプロテクション仕様で、快適性と保護性能を兼ね備えた一着。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 腕・背中・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベルプロテクターshoulder・elbow・back・chest
UAG ラップトップ用スリーブケース
UAG¥7,598税込¥8,3581台6日以内出荷優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。耐衝撃ケースで培った技術を詰め込んだSLEEVEシリーズ。タブレットやノートPCなどのデバイスを落下や衝撃から守り、傷つけることなく強固に保護します。軽さと耐衝撃性を備えたネオプレン素材を採用、裏地にはデバイスへの傷を防ぐマイクロスエードを採用。材質ネオプレーン色ブラック保証期間初期不良のみ
オープンエンド マックスウェイトTシャツ シルバーグレー M
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色シルバーグレーサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)45.5袖丈(cm)19.5身幅(cm)50生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)68






![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)