曜日別特売

JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット

JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット - コミネJK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット - コミネJK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット - コミネJK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット - コミネJK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット - コミネJK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット - コミネJK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット - コミネJK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット - コミネ

ミリタリースタイルを取り入れた、ハーフメッシュジャケット。強度が求められる肩から腕にはテキスタイル素材を、前後のボディには走行風を効果的に取り込むメッシュ素材を採用。胸部・肩・肘・背中にプロテクターを標準装備した、フルプロテクション仕様。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 背中・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル

プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全30種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180219607-184/BK/4XLBlack4XL14070.598(130)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180234507-184/OLV/MOliveM11065.568(100)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180323707-184/NVY/LNavyL11666.574(106)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180349907-184/BK/XLBlackXL12267.580(112)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180351707-184/BK/LBlackL11666.574(106)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180356007-184/BK/2XLBlack2XL12868.586(118)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180358707-184/NVY/2XLNavy2XL12868.586(118)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180414707-184/WINE RED/LWine RedL11666.574(106)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180426907-184/NVY/MNavyM11065.568(100)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180448807-184/BK/3XLBlack3XL13469.592(124)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180483807-184/BK/MBlackM11065.568(100)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180489007-184/NVY/WMNavyWM955766(90)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180524007-184/WINE RED/XLWine RedXL12267.580(112)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180531007-184/OLV/WMOliveWM955766(90)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180611607-184/NVY/3XLNavy3XL13469.592(124)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180612507-184/WINE RED/MWine RedM11065.568(100)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180640507-184/NVY/WLNavyWL995870(94)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180708707-184/BK/WLBlackWL995870(94)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180838107-184/OLV/2XLOlive2XL12868.586(118)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180845107-184/OLV/WLOliveWL995870(94)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180923907-184/BK/5XLBBlack5XLB15072.5108(140)cm
¥18,000
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180925707-184/OLV/LOliveL11666.574(106)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180955507-184/WINE RED/3XLWine Red3XL13469.592(124)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181099807-184/OLV/3XLOlive3XL13469.592(124)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181116507-184/WINE RED/WMWine RedWM955766(90)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181171607-184/NVY/XLNavyXL12267.580(112)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181206607-184/OLV/XLOliveXL12267.580(112)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181234607-184/BK/WMBlackWM955766(90))cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181268707-184/WINE RED/2XLWine Red2XL12868.586(118)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181283607-184/WINE RED/WLWine RedWL995870(94)cm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする