カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(143)
  • バイク純正部品(32)
  • 電動工具(16)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • オフィス家具(6)
  • 作業服(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「LXP」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社)LXP セレーションロックNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯数60
L Series(LXPB2SA) SMCL Series(LXPB2SA)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LXPB2SB) SMCL Series(LXPB2SB)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LXPB5SA) SMCL Series(LXPB5SA)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LXPB5BD) SMCL Series(LXPB5BD)SMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LXPB2BC) SMCL Series(LXPB2BC)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LXPB2BD) SMCL Series(LXPB2BD)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LXPB5SB) SMCL Series(LXPB5SB)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
撹拌機 アズワン撹拌機アズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷から10日以内出荷
PAT HEATER(パッとヒーター) リンクサス(Linxas)PAT HEATER(パッとヒーター)リンクサス(Linxas)
3,290税込3,619
1個
翌々日出荷
温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能寿命充放電約500回充電時間(時間)約3保温時間(h)約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
パッとヒーターW リンクサス(Linxas)パッとヒーターWリンクサス(Linxas)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
速暖ヒートベストEX 服地 ホワイト リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX 服地 ホワイトリンクサス(Linxas)
12,900税込14,190
1着
当日出荷
肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
速暖ヒートベストEX 服地 ブラック リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX 服地 ブラックリンクサス(Linxas)
12,900税込14,190
1着
当日出荷
肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
ペルチェネックバンド リンクサス(Linxas)ペルチェネックバンドリンクサス(Linxas)
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
EFウェアやクールベストなど様々なウェアに後付けで着用!組み合わせ自由自在! お手持ちのアイテムにプラスすれば冷感がアップするカスタムギアアイテム!環境温度よろ最大約23℃マイナスの冷却効果間欠モードによりひんやり感が持続!※モバイルバッテリーは別売です。合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
用途暑さ対策に仕様ペルチェデバイス仕様トラスコ品番716-4582セット内容ネックバンド×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書兼保証書×1(保証書はデバイスのみ)材質ネックバンド、本体(メッシュ):ポリエステル100%ブラックサイズフリー使用温度範囲(℃)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)温度調節4段階安全機能排熱ファン故障時、自動電源OFF機能・電源OFF時、1分間排熱機能材質(メッシュ)ポリエステル100%
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
チェーンLOX(チェーンロックス) トスカバノックチェーンLOX(チェーンロックス)トスカバノック
26,980税込29,678
1箱(2000本)
5日以内出荷
長さ(cm)12種別No.12材質ポリプロピレン
耐針手袋 日光物産(NIKKO)耐針手袋日光物産(NIKKO)
9,298税込10,228
1双
当日出荷
耐針性能に特化した手袋です。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。
用途針を扱う作業に。医療系廃棄物の取り扱い作業に。材木、合板などの取り扱い作業に。廃棄物の取り扱い ・リサイクルの仕分け作業に。ガラスの取り扱いに。栗拾いやウニの扱いなど、漁業・農産業での作業に。材質Punkban、Tenactivオレンジ入数(双)1ゲージ数13
LOCX 着脱式腰袋3段バックル付き TSUNODA(ツノダ)LOCX 着脱式腰袋3段バックル付きTSUNODA(ツノダ)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
型崩れしにくい形状保持プレート内臓【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ
用途工具収納袋 3段タイプ材質【金具・鋲】スチール幅(mm)180高さ(mm)363質量(g)619奥行(mm)163芯材EVA樹脂生地ポリエステル・1680デニール
LOCX 着脱式腰袋2段バックル付き TSUNODA(ツノダ)LOCX 着脱式腰袋2段バックル付きTSUNODA(ツノダ)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
型崩れしにくい形状保持プレート内臓【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ
用途工具収納袋 2段タイプ材質【金具・鋲】スチール幅(mm)180高さ(mm)353質量(g)564奥行(mm)138芯材EVA樹脂生地ポリエステル・1680デニール
デラックス RotopaX(ロトパックス)デラックスRotopaX(ロトパックス)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで、独自の設計により強度と締め付け力が向上したタイプとなります。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4タイプ:デラックス色[カラー]:ブラック(黒)材質[素材]:アルミキット内容:デラックスパックマウント×1型番:PRX-PM関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミブラック(黒)タイプデラックス型番PRX-PMキット内容デラックスパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
クリノックスパワーブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシニッティーグリッティー(エスティジェイ)
899,800税込989,780
1台
3日以内出荷
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)本体寸法(mm)170×240×410本体質量(kg)8.5出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)防水仕様IP23RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.26MB)入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)出力レンジ0-30V AC/DC
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
649,800税込714,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
距離50m、190°の範囲をデータ出力する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%、黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%、白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず)外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず)保護構造IP67消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く)出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)角度(°)走査:190入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA)ヒーター(W)48以下電源電圧(V)ヒータ:DC24光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いことEMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤)繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007起動時間(秒)電源投入から30以内で動作耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。絶縁抵抗10MΩ耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008測定分解能1mm 単位センサ電源電圧(V)DC 24±10%
速暖ヒートベストEX SET ブラック リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX SET ブラックリンクサス(Linxas)
24,900税込27,390
1着
当日出荷
肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
タイジ ホットキャビ(温冷自在) タイジタイジ ホットキャビ(温冷自在)タイジ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
温めると冷やすが1つになった温冷切替モデル。スイッチ切替で温冷自在。前開き
庫内温度(℃)冷:7~10、温:70~80温度調節精度電子制御電源(V)100(50/60Hz)安全装置度ヒューズ仕様加温冷却方式:ペルチェ素子奥行(mm)363間口(mm)450
コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用高圧洗浄で節水ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン質量(kg)5.2(蓄電池装着時)タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473高圧ホース(m)3作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107保証期間なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X給水方式タンク、水道接続、溜め水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)約25蓄電池容量(Ah)2.5/5.0使用水温(℃)40以下(水道水のみ)関連資料(0.53MB)
速暖ヒートベストEX SET ホワイト リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX SET ホワイトリンクサス(Linxas)
24,900税込27,390
1着
当日出荷
肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
ピックテスト PC Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCPeacock(尾崎製作所)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。 測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
コードレスロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)コードレスロータリバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプΦ83切断能力(mm)パイプ角80角作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カットバッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をしますリズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載リモコン付き
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.6消費電力(W)19出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)電源コード(m)約1.6風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)タイマー【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間温度設定3段階(24/26/28度)取扱説明書(2.3MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
耐針手袋 superior glove(スーペリア)耐針手袋superior glove(スーペリア)
9,498税込10,448
1双
7日以内出荷
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5。ANSI耐突刺レベル5。
用途針を扱う作業/医療系廃棄物の取り扱い/廃棄物の取り扱い/材木、合板などの取り扱い/リサイクルの仕分け作業/ガラスの取り扱い/農作業などオレンジコーティング手のひら:ラテックスゴム
コードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスタッカHiKOKI(旧:日立工機)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
きれいな打込みができるダイヤル式打込み深さ調整機構 打込み深さをダイヤル操作で調整できるメーカー独自の機構を採用しました。 防水シートが破れにくく、きれいな打込みができます。 空打ち防止機構 ステープルの残量が約8本になると空打ち防止機構が働き、空打ちによる相手材へのキズ付けを防止します。 単発・連続打ちが可能 [単発] 狙った所に正確に打込みができます。 [連続] 素早い連続打込みができます。 付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0ステープル長さ(mm)6、10、13ステープル装填数150本付属品急速充電器(冷却機能付)、保護メガネ、ケース、電池カバー質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
速暖ヒートベストEX SET ブラック リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX SET ブラックリンクサス(Linxas)
24,980税込27,478
1着
3日以内出荷
肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。付属品バッテリー×2個、充電器トラスコ品番452-5921材質ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、ヒーター:ナノ金属繊維100%ブラックサイズS肩幅(cm)41.5着丈(cm)62身幅(cm)50稼働時間(時間)約3(強)、約4(中)、約8(弱)
コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスニブラHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金の切断や窓抜き作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2無負荷ストローク数(min-1)2500最小切断半径(mm)40
PacentiPari-Moto (パセンティパリモト) Panaracer(パナレーサー)PacentiPari-Moto (パセンティパリモト)Panaracer(パナレーサー)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
黒/オープンサイズF650B×38 (27.5×1.50)質量(g)300推奨内圧(kPa)MAX400ETRTO規格38-584
クリノックスパワーブラシM ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシMニッティーグリッティー(エスティジェイ)
599,800税込659,780
1台
6日以内出荷
消費電力700Wat100V 1500Wat200V本体質量(kg)6.7本体寸法170x240x410mm入力電源100/200V 50/60hz関連資料(1.26MB)最大出力電流(A)50(100V、200V)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
耐突刺手袋 TenActiv STAGLXPBシリーズ superior glove(スーペリア)耐突刺手袋 TenActiv STAGLXPBシリーズsuperior glove(スーペリア)
7,898税込8,688
1双
8日以内出荷
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)、注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します、ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5、ANSI耐突刺レベル5