42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののり発色等がよく、表面は柔軟性に優れ、水彩画、墨絵、イラストレーションなどオールマイティーに使えます。純白色で中目の紙肌を持つ柔軟性に富んだ画用紙です。不透明絵具は発色も良く、学校用高級画用紙として使われています。クレヨン、クレパス、鉛筆ののりも良いです。
仕様斤量:特厚口 #170 寸法(mm)382×271 サイズ八ツ切
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1冊
209 税込230
3日以内出荷

1包(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質特白画学紙 質量(g)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100枚)
1,637 税込1,801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
280 税込308
3日以内出荷

1個
430 税込473
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]水彩専用紙
パルプの生地そのままのスッキリとした白色度(無蛍光)と理想的な毛布による肌合いとマッチングにより、高度な美術表現が可能です。
材質210#No.500本格水彩紙
1セット(100枚)
4,970 税込5,467
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1冊
209 税込230
当日出荷

ご利用の多い厚さ・サイズです!
サイズ四ツ切 タイプ中厚口 寸法(縦×横)(mm)381×540 坪量(g/m2)126.5 紙厚(μm)210 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
1冊(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚)
2,273 税込2,500
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1包(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100 紙質ケント紙
1パック(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。
紙質並口画用紙 材質(表紙)コートボール ワイヤーツインワイヤ
1冊(24枚)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高白色で、なめらかなケント紙。
サイズA4(両面無地) 白色度(%)iso約99 坪量(g/m2)約209 仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種別厚口 厚さ(mm)0.23 タイプマルチタイプ 用紙コピー用紙 紙質中性紙 印刷方式両面 入数200枚 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
1冊(200枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Muワトソン水彩紙
絵具ののりが良く、適度ににじみ止めがしてあります。このため絵具の発色がとても良い紙です。また、紙の表面が強く、強いタッチで描いても剥げません。 水ぬれ強度も高く、乾燥後波をうったようなひずみもありません。少し黄みがかった紙色で紙肌は中目の最高級水彩紙です。 木綿繊維を主原料として、発色が良く紙肌も強靱で毛羽立ちもありません。初心者から上級者まで幅広くお使いいただける水彩紙です。
仕様4:6、厚口、ナチュラル 寸法(mm)1091×788 質量(g)190
1個(10枚)
7,200 税込7,920
3日以内出荷

1袋(200枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

色画用紙 4ツ切 スマートバリュー 動画あり
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ4ッ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)540×390 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185
1冊(10枚)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(100枚)
3,098 税込3,408
翌々日出荷

ポスター、掲示物の台紙、年表、地図作りなど工夫次第でいろいろな用途に使えます。
幅(mm)900 長さ(m)10 無地 坪量(g/m2)135
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

扱いやすく、気軽に使用できる大きさ。幅サイズを450mmにすることで、一般的な4人用テーブルで広げてもはみ出ることなくお子様も椅子に座ってじっくりとお絵描きや工作などを楽しんでいただくことができます。画用紙なので水彩絵の具などの使用も可能です。イベントなどのポスターや垂幕、共同創作などにもお使いいただけます。
幅(mm)450(特販) 長さ(m)10(特販) 無地 坪量(g/m2)135
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)SUS316L 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 検出距離(m)1(白画用紙300×300mm) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 応差検出距離の20%以下 光色赤外線 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)870 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 検出光拡散光 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐水・耐油性(IP67、社内規格・耐油)オイルミスト雰囲気でも安心 長距離検出。最大30m(透過形) 定格値で1,000m/s2の優れた耐衝撃性 M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
形状ヨコ形 接続方式コード引き出しタイプ 光源赤外発光ダイオード (850 nm)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書 保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下) 材質(ケース)SUS316L 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)フッ素樹脂 材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 感度調整なし 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

omron(オムロン)光電センサ E3FA
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM) 保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)ABS 電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 材質(ナット)ポリアセタール(POM) 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)624 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA) 応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

手になじみやすく味わい深い「麻表紙」を使ったスケッチブックです。日記やデザイン帳、アイデア帳などさまざまな用途でお使いいただけます。・裏表紙にはペン差しが付いているので持ち運びに便利です。・"並口"は、手軽にかけて扱いやすいポピュラーな厚みです。・画用紙表面の凹凸(シボ)は描画に立体感を与えます。・ソフトで吸収性にも優れています。
寸法(mm)本文:縦350×横247 サイズB4 質量(g)610 本体寸法(mm)縦359×横259×厚12 用紙画用紙並口126.5g/m2 材質(表紙)(表表紙)麻くるみ(裏表紙)麻くるみ 製本糸かがりとじ
1冊(34枚)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

カラフルな表紙と多彩な使い方で人気な。「アートスパイラル」です。・表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。・カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。・中性紙抄造ですので保存性にも優れています。・画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。
寸法(mm)本文:縦407×横320 サイズF6 質量(g)900 本体寸法(mm)縦412×横335×厚10 用紙画用紙厚口 156.5g/m2 材質(表紙)表表紙PPくるみ/裏表紙PPくるみ 製本ツインワイヤ
1冊(24枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルな表紙と多彩な使い方で人気な。「アートスパイラル」です。・表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。・カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。・中性紙抄造ですので保存性にも優れています。・画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。
寸法(mm)本文:縦162×横225 サイズF1 質量(g)260 本体寸法(mm)縦167×横240×厚10 用紙画用紙厚口 156.5g/m2 材質(表紙)表表紙PPくるみ/裏表紙PPくるみ 製本ツインワイヤ
1冊(24枚)
699 税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)SUS316L 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 応差検出距離の20%以下 光色赤外線 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 検出光拡散光 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「スクールスケッチブック」は、アマチュアからプロまで、あらゆるユーザーに長きにわたって愛用されている、日本を代表する画用紙です。・表面の自然な凹凸(シボ)が表現を豊かにします。・ソフトで吸収性にも優れており、水彩にも適します。・発色がよく、修正や加筆を施しても傷みにくい強度を備えています。
寸法(mm)本文:縦352×横257 サイズB4 質量(g)360 本体寸法(mm)縦352×横263×厚7 用紙画用紙厚口(中性紙)156.5g/m2 材質(表紙)カード紙 製本スパイラル(コイルループ)
1冊(17枚)
749 税込824
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじみやすく味わい深い「麻表紙」を使ったスケッチブックです。・裏表紙にはペン差しが付いているので持ち運びに便利です。・"並口"は、手軽に描けて扱いやすいポピュラーな厚みです。・画用紙表面の凹凸(シボ)は描画に立体感を与えます。・ソフトで吸収性にも優れています。
仕様糸かがりとじ 寸法(mm)本文:縦260×横185 サイズB5 質量(g)350 本体寸法(mm)縦268×横195×厚12 用紙画用紙並口 126.5g/m2 材質(表紙)【表】麻くるみ【裏】麻くるみ
1冊(34枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

水彩画へ進まれる方への入門としても最適な「アーチストメダリオン」。・国内産最高級のマルマン画用紙特厚口を使用しています。・"特厚口"は、水分吸収の影響が出にくく、平らな仕上がりになります。・スムーズなめくりで安全設計のスパイラル(コイルループ)製本です。
寸法(mm)本文:縦535×横460 サイズF10 質量(g)1730 本体寸法(mm)縦541×横473×厚11 用紙画用紙特厚口204.8g/m2 材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ 製本スパイラル(コイルループ)
1冊(20枚)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

水彩画へ進まれる方への入門としても最適な「アーチストメダリオン」。・国内産最高級のマルマン画用紙特厚口を使用しています。・"特厚口"は、水分吸収の影響が出にくく、平らな仕上がりになります。・スムーズなめくりで安全設計のスパイラル(コイルループ)製本です。
寸法(mm)本文:縦161×横225 サイズF1 質量(g)250 本体寸法(mm)縦166×横236×厚11 用紙画用紙特厚口204.8g/m2 材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ 製本スパイラル(コイルループ)
1冊(20枚)
799 税込879
翌々日出荷

水彩画へ進まれる方への入門としても最適な「アーチストメダリオン」。・国内産最高級のマルマン画用紙特厚口を使用しています。・"特厚口"は、水分吸収の影響が出にくく、平らな仕上がりになります。・スムーズなめくりで安全設計のスパイラル(コイルループ)製本です。
寸法(mm)本文:縦331×横242 レッド サイズF4 質量(g)560 本体寸法(mm)縦336×横254×厚11 用紙画用紙特厚口204.8g/m2 材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ 製本スパイラル(コイルループ)
1冊(20枚)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

カラフルな表紙と多彩な使い方で人気な。「アートスパイラル」です。・表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。・カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。・中性紙抄造ですので保存性にも優れています。・画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。
寸法(mm)本文:縦217×横272 サイズF3 質量(g)410 本体寸法(mm)縦222×横286×厚10 用紙画用紙厚口 156.5g/m2 材質(表紙)表表紙PPくるみ/裏表紙PPくるみ 製本ツインワイヤ
1冊(24枚)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラフルな表紙と多彩な使い方で人気な。「アートスパイラル」です。・表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。・カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。・中性紙抄造ですので保存性にも優れています。・画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。
寸法(mm)本文:縦192×横245 サイズF2 質量(g)330 本体寸法(mm)縦197×横260×厚10 用紙画用紙厚口 156.5g/m2 材質(表紙)表表紙PPくるみ/裏表紙PPくるみ 製本ツインワイヤ
1冊(24枚)
759 税込835
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水彩画へ進まれる方への入門としても最適な「アーチストメダリオン」。・国内産最高級のマルマン画用紙特厚口を使用しています。・"特厚口"は、水分吸収の影響が出にくく、平らな仕上がりになります。・スムーズなめくりで安全設計のスパイラル(コイルループ)製本です。
寸法(mm)本文:縦216×横272 サイズF3 質量(g)410 本体寸法(mm)縦221×横285×厚11 用紙画用紙特厚口204.8g/m2 材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ 製本スパイラル(コイルループ)
1冊(20枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
保護構造IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K 光色赤外線 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラフルな表紙と多彩な使い方で人気な。「アートスパイラル」です。・表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。・カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。・中性紙抄造ですので保存性にも優れています。・画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。
寸法(mm)本文:縦142×横185 ブラック サイズF0 質量(g)190 本体寸法(mm)縦147×横196×厚10 用紙画用紙厚口 156.5g/m2 材質(表紙)表表紙PPくるみ/裏表紙PPくるみ 製本ツインワイヤ
1冊(24枚)
579 税込637
3日以内出荷