カテゴリ

  • 切削工具(253)
  • 農業機械(34)
  • 溶接用品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 制御機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • バイク部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • カー用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M14x1.5」の検索結果

423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M14x1.5 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコM14x1.5 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM14×1.5
M14x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコM14x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM14×1.5
18-2用アダプターM14-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM14-M14X1.5KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.3ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM12-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM12-M14X1.5KUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.29ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-2
M14x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM14x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
3,820税込4,202
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-14
18-2用アダプターM18-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM18-M14X1.5KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.36ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM16-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM16-M14X1.5KUKKO(クッコ)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.33ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM10-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM10-M14X1.5KUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.27ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM8-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM8-M14X1.5KUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.26ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-2
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 5PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 1.5PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M14X1.5 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M14X1.5 5PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M14X1.5 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M14X1.5 1.5PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
スプリューハンドタップ(細目) M14X1.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M14X1.5 #3日本スプリュー
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
スプリューハンドタップ(細目) M14X1.5 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M14X1.5 #2日本スプリュー
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
NUT (M14X1.5)  90301VM0770 ホンダNUT (M14X1.5) 90301VM0770ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
NUT,M14X1.5  90301VM0000 ホンダNUT,M14X1.5 90301VM0000ホンダ
509税込560
1個
5日以内出荷
NUT,L.(M14X1.5)  90307VM0770 ホンダNUT,L.(M14X1.5) 90307VM0770ホンダ
519税込571
1個
5日以内出荷
6カクナットヒダリ M14X1.5 BIGM(丸山製作所)6カクナットヒダリ M14X1.5BIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
8日以内出荷
規格ヒダリM14X1.51シユ部品名称6カクナットヒダリ M14X1.5図解NoSSA-S600 1997ネン ステアリング部品_No.37、SSA-α1000S ステアリングリンク(1)部品_No.13、SSA-α510 M-A 操舵リンク部品_No.9、BSA-420JDESG G-4S ステアリングリンケージ1部品_No.8、SSA-C610 ステアリング部品_No.15、SSA-G600 ステアリング部品_No.12、BSA-420JDASH ステアリングリンケージ 1部品_No.8、BSA-420JAWG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.8、SSA-α1001S ステアリングリンク(1)部品_No.13、SSA-V600C-1 ステアリング(2)部品_No.26、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.37、SSA-F615DX ステアリングリンク部品_No.20、SSA-E500KP フロントアクスル分解-1部品_No.16、BSA-420JESG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.8、BSA-411AS ステアリングリンケージ部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン ステアリング部品_No.36など
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
11,267税込12,394
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
11,527税込12,680
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
6カクナット M14X1.5 BIGM(丸山製作所)6カクナット M14X1.5BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M14X1.5部品名称6カクナット M14X1.5図解NoSSA-Z601S-1 フロントアクスル分解1部品_No.14、SSA-α1002ST リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.10、SSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.10、MRS90-502BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.18、SSA-α602M リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.10、SSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.21、SSA-S611KP エンジン取付部品_No.19、SSA-F600I ステアリング部品_No.7、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.43、SSA-F610I 1994ネン ステアリング部品_No.31、SSA-F500 台車 ステアリングシステム部品_No.12、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.37、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.18、SSA-Z550 フロントアクスル分解-1部品_No.14、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(1))部品_No.8、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解1部品_No.14など
6カクナット M14X1.5 BIGM(丸山製作所)6カクナット M14X1.5BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M14X1.5部品名称6カクナット M14X1.5図解NoSSA-α1000 台車(ハイドロリックシステム-メイン~112)部品_No.26、SSA-α1000 台車(ハイドロリックシステム-メイン113~)部品_No.26
6カクナット M14X1.5 BIGM(丸山製作所)6カクナット M14X1.5BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M14X1.5部品名称6カクナツト M14X1.5図解NoSSW-400C 走行部部品_No.11、SSW-303C 台車走行部部品_No.3、SSW-400CM 走行部部品_No.11
(MX901)SCREW PLUG DIN 7604-A M14X1.5- 三菱ふそう(MX901)SCREW PLUG DIN 7604-A M14X1.5-三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ラグナット M14X1.5 19H BK KYOEIラグナット M14X1.5 19H BKKYOEI
598税込658
1個
8日以内出荷
仕様テーパー座:60°、二面幅:19HEX全長(mm)35Black種類袋ナットねじサイズM14×P1.5有効ねじ(mm)27.5
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(60件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
345税込380
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
ハンドタップ(#2中) mm SKCハンドタップ(#2中) mmSKC(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1組
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
Tガンタップ TGN TDT(田野井)Tガンタップ TGNTDT(田野井)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKCハンドタップ(#3上) mm SKSSKC(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)