カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,358)
  • 制御機器(1,998)
  • 農業機械(1,565)
  • メカニカル部品(1,435)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,202)
  • 切削工具(971)
  • 機構部品(610)
  • 作業工具(554)
  • バイク純正部品(548)
  • 科学研究・開発用品(543)
  • 物流用品(486)
  • オフィス家具(483)
  • 卓上消耗品(458)
  • 電動工具(424)
  • 自動車純正部品(417)
  • パソコン/周辺機器(355)
  • 測定用品(353)
  • テープ(349)
  • バイク部品(345)
  • FA担当者のオススメ新商品(341)
  • 油圧機器・油圧ホース(311)
  • 厨房用品(298)
  • 電気材料(235)
  • 建築金物(229)
  • 空調・電設資材(159)
  • 船舶用品・漁業資材(156)
  • 梱包用品(143)
  • 配管・水廻り設備部材(130)
  • 農業・園芸資材(129)
  • 作業服(125)
  • 保管用品(122)
  • 店舗什器・備品(115)
  • 塗料(114)
  • 自動車補修部品(113)
  • 事務用品(110)
  • 医療(104)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(95)
  • 研磨材(89)
  • 縫製用品(89)
  • 塗装・養生・内装用品(87)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(85)
  • 家電(84)
  • 建材・エクステリア(81)
  • 整備工具・収納(73)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
  • 溶接用品(63)
  • 清掃用品(62)
  • 学童・教育用品(62)
  • トラック純正部品(61)
  • 洗剤・除去剤(58)
  • 手袋(45)
  • 接着剤・補修材(42)
  • 安全標識(42)
  • 防犯用品(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • 安全用品(38)
  • 照明(33)
  • 自転車部品(31)
  • 空圧工具(28)
  • 救急・衛生(26)
  • 安全保護具(26)
  • 防災用品(25)
  • 介護用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(17)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 農具(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • 日用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • カー用品(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 測定関連サービス(6)
  • マスク(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 住設機器(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 理美容(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(70)
  • 大阪魂(2,857)
  • BIGM(丸山製作所)(1,443)
  • SMC(654)
  • エスコ(636)
  • EBM(江部松商事)(605)
  • RS PRO(434)
  • MAZDA(マツダ)(387)
  • オカムラ(岡村製作所)(367)
  • MURATA(村田製作所)(241)
  • ミルウォーキーツール(229)
  • ニッセイ(217)
  • 岩田製作所(184)
  • TRUSCO(179)
  • メディアカバーマーケット(176)
  • Festo(170)
  • KEMET(169)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(168)
  • Panasonic(パナソニック)(141)
  • omron(オムロン)(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,267)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(40)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(611)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(20)
サービス分類
  • オーダー・加工(52)
  • リサイクル・リビルト(10)
  • レンタル(8)
  • 修理(4)
  • 名入れ(10)
  • 組立・設置・取付(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M18」の検索結果

20,737件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 バッテリー ミルウォーキーツールM18 バッテリーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
M18 ヒートガン ミルウォーキーツールM18 ヒートガンミルウォーキーツール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に
付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル全長(mm)163質量(kg)0.8温度(℃)最大470風量(L/min)170
スタットボルト ネジ M18 TRUSCOスタットボルト ネジ M18TRUSCO
449税込494
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器ミルウォーキーツール
22,980税込25,278
1台
当日出荷
<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
(11216)ガスケットM18プラグ スズキ(11216)ガスケットM18プラグスズキ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
食品用コンテナー NF-M18 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M18岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)594×374×69外寸(mm)647×421×88内寸(mm)610×390×81フタなしスタッキング高さ(mm)76ネスティング高さ(mm)44圧縮荷重(N[kgf])15000[1530]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
M18TM5.0AH耐環境バッテリー ミルウォーキーツールM18TM5.0AH耐環境バッテリーミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
当日出荷
<1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計​ 生産性を向上しダウンタイムを短縮​ バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性​
質量(kg)0.7電源電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
(1M18)クリップ MAZDA(マツダ)(1M18)クリップMAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
M18 スプリングワッシャー エスコM18 スプリングワッシャーエスコ(1件のレビュー)
650税込715
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-18材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM18種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
(1M18)ワッシャー MAZDA(マツダ)(1M18)ワッシャーMAZDA(マツダ)
279税込307
1個
翌々日出荷
(1M18)プロテクター、ハーネス MAZDA(マツダ)(1M18)プロテクター、ハーネスMAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
フランジナット ネジ M18 TRUSCOフランジナット ネジ M18TRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3609高さ(mm)20質量(g)75二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
18-3用アダプターM18-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM18-M18X1.5KUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.6ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-3
レジューサー A→M18 コバルテックレジューサー A→M18コバルテック
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)M18ネジ
M18 FUEL 振動&インパクトキット Milwaukee(ミルウォーキー)M18 FUEL 振動&インパクトキットMilwaukee(ミルウォーキー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
お得なコンボキットです。
付属品ケースありトラスコ品番534-9160
M18アダプター JTCM18アダプターJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC4077・JTC4077J用
M18 平ワッシャー エスコM18 平ワッシャーエスコ
390税込429
1個
当日出荷
寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-18材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)19適合ねじM18
グロメツト 90480-25M18 YAMAHA(ヤマハ)グロメツト 90480-25M18YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
クリツプ 90467-08M18 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-08M18YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
クランプ 90464-11M18 YAMAHA(ヤマハ)クランプ 90464-11M18YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
ボルト(689) 90109-06M18 YAMAHA(ヤマハ)ボルト(689) 90109-06M18YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
ピン,クレビス 90240-06M18 YAMAHA(ヤマハ)ピン,クレビス 90240-06M18YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
ボルト,ヘキサゴン 90101-06M18 YAMAHA(ヤマハ)ボルト,ヘキサゴン 90101-06M18YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
3日以内出荷
(1M18)ワッシャー、ドライブ ピニオン MAZDA(マツダ)(1M18)ワッシャー、ドライブ ピニオンMAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
ワッシャ 90209-05M18 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ 90209-05M18YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
M12-M18 スーパーチャージャー ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャーミルウォーキーツール
25,980税込28,578
1台
当日出荷
<1年保証対象> バッテリー充電速度が最大4倍 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます。 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 壁面に設置可能 M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)1.7充電時間(分)M12 B2:28、M12 B4:60、M18 B2:26、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:45、M18 HB12:60アズワン品番65-0280-10
ボルトチェーザ MC M18ー22 REX(レッキス工業)ボルトチェーザ MC M18ー22REX(レッキス工業)
16,980税込18,678
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4772質量(g)710寸法手動切上M18ー22
ハーネス ダッシュボード (M018) MAZDA(マツダ)ハーネス ダッシュボード (M018)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
クランピングキット ネジ M18 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M18ニューストロング販売
109,800税込120,780
1台ほか
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)ボルト【スタットボルト】M18ねじの呼びM18
ハーネスリヤー (M018) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (M018)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリニューストロング販売
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9088セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)646T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9085セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)374T溝幅(mm)18に適合
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM18 SPS M18XPシリーズ アイゼンねじ位置ゲージ ねじの呼びM18 SPS M18XPシリーズアイゼン
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えますピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できますゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
ワッシャ ウェーブ 90206-15M18 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ ウェーブ 90206-15M18YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
スクリユ-,ウイズ ワツシヤ- 90159-06M18 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ-,ウイズ ワツシヤ- 90159-06M18YAMAHA(ヤマハ)
199税込219
1個
3日以内出荷
Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリニューストロング販売
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9083セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)294T溝幅(mm)18に適合
M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325アンビル1/2インチトルク(N・m)475/610/745アズワン品番65-0279-73打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 シールワッシャー (10個) エスコM18 シールワッシャー (10個)エスコ
905税込996
1個
当日出荷
外径(Φmm)26材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-18厚さ(mm)1.5ボルトM18
M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス)M18円筒型光電センサCONTRINEX(コントリネックス)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。透過型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプ透過型 投光器検出距離(mm)30000保護等級IP67光源赤色LED 630nm材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス)M18円筒型光電センサCONTRINEX(コントリネックス)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。バックグランドサプレッション型。白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプバックグラウンドサプレッション検出距離(mm)250保護等級IP67光源赤色ピンポイントLED 640nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
...