9,569件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルテックレジューサー A→M27
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。 変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)M27ネジ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


コバルテックレジューサー C→M27
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。 変換タイプ(機械側)Cロットネジ→(ビット・アダプター側)M27ネジ
1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷

コバルテックレジューサー M27→C
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。 変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Cロットネジ
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

コバルテックレジューサー M27→A
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。 変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
9,598 税込10,558
当日出荷


1個
9,598 税込10,558
当日出荷

コバルテック延長バー M27×100L
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。 ねじの種類M27ネジ 有効長(mm)100
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

コバルテック延長バー M27×150L
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。 ねじの種類M27ネジ 有効長(mm)150
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

コバルテック延長バー M27×250L
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。 ねじの種類M27ネジ 有効長(mm)250
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷



コバルテック延長バー M27×200L
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。 ねじの種類M27ネジ 有効長(mm)200
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷


1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

適合ねじM27 エスコ品番EA637GL-27 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)40 寸法D(mm)41 寸法B(mm)50
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷



国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。 全長(mm)310 タイプM27タイプ 有効長(mm)250 対応機種電動式・油圧式コアドリル 取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ) チップ高さ(mm)9 適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
1個
11,470 税込12,617
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M27
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)574×385×115 外寸(mm)638×445×138 内寸(mm)590×400×128 フタなし スタッキング高さ(mm)125 ネスティング高さ(mm)70 圧縮荷重(N[kgf])5960[600] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



一本物コアビット M27 ニシノ 動画あり
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。 ブルー ねじM27 有効長(mm)260
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法D(mm)68 エスコ品番EA637GP-27 材質焼入鋼 厚さ(mm)10 寸法H(mm)10 外径(Φmm)68 寸法D1(mm)28 適合ねじM27
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷



岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M27深
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP 有効内寸(mm)574×385×140 外寸(mm)638×445×163 内寸(mm)590×401×153 フタなし スタッキング高さ(mm)150 ネスティング高さ(mm)83 圧縮荷重(N[kgf])5400[550] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)Lガタレンチ M27
部品名称Lガタレンチ M27 関連資料(0.59MB) 図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.61
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)3 アズワン品番64-7962-11
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷





1個
139 税込153
3日以内出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)3 ねじ径M27 全長(m)1 アズワン品番64-7962-26
1本
9,400 税込10,340
当日出荷


1個
11,200 税込12,320
当日出荷