カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(323)
  • 制御機器(101)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 切削工具(20)
  • 物流用品(12)
  • 機構部品(9)
  • 家電(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業機械(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M3X50」の検索結果

616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
849税込934
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
289税込318
1パック(8本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
2,313税込2,544
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(18個)
翌々日出荷
材質SUS
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
319税込351
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,410税込1,551
1袋(50本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-350
取付ボルト CQ-M3 SMC取付ボルト CQ-M3SMC
54税込59
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
M3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-350
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
619税込681
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本) エスコM3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-350関連資料仕様(0.14MB)
M3 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM3 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-350
M3 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM3 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NA-350長さ(mm)50ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M3 x 50mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/9本) エスコM3 x 50mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/9本)エスコ
395税込435
1パック(9本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-218長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x 50mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM3 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-119長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状鍋頭
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 50mm 1箱 300個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 50mm 1箱 300個入WURTH ELEKTRONIK
65,980税込72,578
1箱(300個)
6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2026アズワン品番65-7914-86
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 50mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 50mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2958アズワン品番65-7913-30
スタンドオフ 六角 プラスチック M3 x 50mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 プラスチック M3 x 50mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SPaIE シリーズ M3 インナーねじ、メス / オススペーサスタッドポリアミド製です。長さ:50 mm レンチ( SW ):6 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2935アズワン品番65-7918-08
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 50mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M3 x 50mm 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
78,980税込86,878
1袋(500個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1726アズワン品番65-7967-77
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 50mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M3 x 50mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1918アズワン品番65-7912-16
ソケットキャップスクリュー M8X50 (3個) TAKEGAWA(武川)ソケットキャップスクリュー M8X50 (3個)TAKEGAWA(武川)
439税込483
1個
3日以内出荷
3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
71,300税込78,430
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50仕様3心(白・黒・赤)定格容量36A600V(3.5mm2×3心)
1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量18A600V(1.25mm2×3心)
0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量13A600V(0.75mm2×3心)
2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
48,600税込53,460
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
50x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄) エスコ50x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50厚さ(mm)3長さ(m)3材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系仕様粘着式(アクリル系)質量(g)約80粘着力(N/25mm)7.8シマ幅(mm)黄:36、黒:32
50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)エスコ(1件のレビュー)
9,140税込10,054
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XH-5
押え材ねじ トラスタッピン3種M4x10(50) 新日軽(LIXIL)押え材ねじ トラスタッピン3種M4x10(50)新日軽(LIXIL)
1,498税込1,648
1セット
7日以内出荷
シルバー適合カーゲード仕様トラスタッピン3種M4×10(50)
M16/17.0x50x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚) エスコM16/17.0x50x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-162厚さ(mm)3内径(Φmm)17外径(Φmm)50
50x3mm/10mトラクッションテープ(黒/黄) エスコ50x3mm/10mトラクッションテープ(黒/黄)エスコ
3,020税込3,322
1個
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
仕様粘着式(アクリル系)質量(g)約355粘着力(N/25mm)7.8シマ幅(mm)黄:36、黒:32
ロッド端 M52 x 3 ボア50 全長114mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 M52 x 3 ボア50 全長114mm Metric Thread Standard オスSKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●接続サイズ:M52 x 3●内径:50●動定格荷重:156000N●静定格荷重:245000N●全体長さ:114mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4590アズワン品番65-7873-88
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付岡安ゴム(55件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から15日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVCモノタロウ(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
M3  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本) エスコM3 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-306材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状ナベ
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
76,980税込84,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
M3 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本) エスコM3 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本)エスコ
395税込435
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-111長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
M 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
479税込527特価
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA945AP-106材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
...
am350特集
  • おすすめ人気ランキング
  • am350