カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • ねじ・ボルト・釘(83)
  • 制御機器(63)
  • 切削工具(25)
  • 物流用品(16)
  • 農業機械(14)
  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 建築金物(7)
  • 測定用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(55)
  • エスコ(37)
  • コガネイ(37)
  • OHSATO(大里)(27)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • BROADCOM(14)
  • サンドビック(11)
  • KEMET(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • 大阪魂(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 新日軽(LIXIL)(6)
  • コンドーテック(5)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • VISHAY(5)
  • RS PRO(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(83)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M4x50」の検索結果

関連キーワード
404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVCモノタロウ(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(5件のレビュー)
44,900税込49,390
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
76,980税込84,678特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
4,798税込5,278特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
79,980税込87,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
2,435税込2,679
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
82,980税込91,278
1巻(50m)
当日出荷から9日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス管 NSSPステンレス管NSSP(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
69,429税込76,372
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
N.E-ラインA ニッセイエコN.E-ラインAニッセイエコ
7,798税込8,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。透明材質(ホース)塩化ビニール使用流体特性耐圧、軽量
サニーホース カット品 サニーホースカンパニーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から3日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCOシムボックステープ(ステンレス製)TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
用途すき間調整などにテープ長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)
CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻ウォーターホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
PPロープ 三友PPロープ三友
219税込241
1個
当日出荷
荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。材質ポリプロピレン
CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻スチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
61,980税込68,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテックパワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)コンドーテック
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818-2007
等級JIS3等級
M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(4個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-850ねじの呼びM8
M 6x50mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 6x50mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50材質スチールエスコ品番EA949LF-650
GOPPA HDMI光ファイバーケーブル(18Gbps) GOPPAGOPPA HDMI光ファイバーケーブル(18Gbps)GOPPA
6,898税込7,588
1台
当日出荷
GP-HD20FKシリーズは、最大50mの伝送に対応したHDMI光ファイバーケーブルです。 最大4K(3840x2160/60Hz)の映像・音声を長距離安定して伝送でき、大型ディスプレイ、デジタルサイネージ、プロジェクターなどの接続に最適です。 本商品はHDMIから給電するため、USBなどからの外部電源が不要なので一般的なHDMIケーブルのようにご利用いただけます。
ブラック使用温度範囲(℃)0~40コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大:4K(3840×2160) 60Hz変換タイプオス-オス
ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商ポリウレタンホース W(白)10mm/100m千代田通商(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1巻(50m)
当日出荷
ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDアレイIntelligent LED Solutions
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
タニ メタルソー MSS 谷テックタニ メタルソー MSS谷テック
43,980税込48,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質MSS
CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプPEM(旧ユーロテック)
2,398税込2,638
1パック(50本)
5日以内出荷から7日以内出荷
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質ステンレス
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド油圧ホース用ガードスプリング(密着)ノーブランド
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
ファスナート No.0438 FN0438 4X38MM 4ホンX50 ニチバンファスナート No.0438 FN0438 4X38MM 4ホンX50ニチバン
6,398税込7,038
1箱
5日以内出荷
付着性・強度に優れており、創をしっかり閉鎖します。手術創や小外傷の閉鎖、縫合部の補強に。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218143010医薬品医療機器等法一般医療機器
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
829税込912
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット エスコΦ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネットエスコ
745税込820
1個
欠品中
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
ポリウレタンホース 11X16/100m巻 千代田通商ポリウレタンホース 11X16/100m巻千代田通商
7,698税込8,468
1巻(50m)
当日出荷から翌々日出荷
透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。
用途各種エア配管特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性透明使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
X4 見えない潜水ケース insta360X4 見えない潜水ケースinsta360
16,980税込18,678
1個
当日出荷
完全に見えなくなるデザインで、水中での360度撮影が可能。操作が簡単なユニークなデザイン。X4を入れて潜るだけで、素晴らしい水中撮影が可能です。潜水ケースの安全なハウジングにより、水深50mまで撮影可能。見えない自撮り棒と組み合わせて、不可能とも思える第三者視点での映像を撮影できます。
セット内容X4 見えない潜水ケース、防曇シート×12、3プロング-1/4インチアダプター、1/4インチつまみネジ、蝶ねじ、潜水ケース収納ケース、レンズクロス、安定パッド×4、説明書&保証書&ガイドカード対応製品X4寸法(mm)164.9×87.7×89.2質量(g)155深度(m)最大:50
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
ヘビーデューティーサニーホース カット品 サニーホースカンパニーヘビーデューティーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から3日以内出荷
サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体