カテゴリ

  • 切削工具(119)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 制御機器(31)
  • 測定用品(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 電気材料(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 空圧工具(5)
  • 溶接用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M5 P0.5」の検索結果

343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
899税込989特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ大阪魂(19件のレビュー)
699税込769
1パック(6個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
ステンCAP(ホソメ(P0.5 大阪魂ステンCAP(ホソメ(P0.5大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.5
プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ ポイントタップ +POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ダイヤルゲージ フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法L(mm)8平面度(μm)3材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131365
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)大阪魂(25件のレビュー)
359税込395特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
489税込538
1パック(52個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
CAP(ホソメ(P-0.5 大阪魂CAP(ホソメ(P-0.5大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.5
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 工作用用通り止まり Mシリーズ 第一測範メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 工作用用通り止まり Mシリーズ第一測範
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(30件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
SUS303 ROHS イリサ-トP=0.5 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-トP=0.5大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応
Iシリーズハンドタップ IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Iシリーズハンドタップ IHTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
429税込472
1本
3日以内出荷
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
849税込934
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:通り|止り材質HSS規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
409税込450特価
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
389税込428
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1Puni(三菱鉛筆)
469税込516
1本
当日出荷から5日以内出荷
芯が回ってトガりつづけるシャープ 芯が均一に摩耗してトガり続けます。 ずっと細い文字を書き続けられるので、ノートもすっきりします。 更に筆記時のブレを抑えた新設計・新エンジン搭載。 エラストマーグリップ搭載でより書きやすく進化しました。 クルっと回ってトガった芯をキープします。 細く、クッキリ書き続けられるシャープです。 クルトガ機構のメリット クルトガは芯先の形状がいつもトガっているから、細い文字が続きます。また、芯の粉が出にくいです。 「もっと集中」ブレを抑えた新エンジン ペン先の動きを最大限抑えた新エンジンに進化しました。 筆記時に動きを感じにくいため、より書きやすく「もっと集中」できます。 「もっと握りやすく」エラストマーグリップ搭載 もっとたくさん勉強する人のためにグリップを搭載しています。 ペン先側が広がっている形状にすることで、指が引っかかりやすく、持ちやすい。 指が痛くなりにくい最適設計です。 「もっとシンプル」学びに寄り添う新デザイン シンプルで毎日の勉強に使いやすいワントーンなデザインで勉強により集中出来る1本に仕上げました。
方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
六角ナット 1種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂
539税込593
1パック(34個)
翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1Puni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から5日以内出荷
方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ 第一測範メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ第一測範
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:5●ピッチ:0.5●種類:通りアズワン品番65-3645-02
その他転削工具 タンガロイその他転削工具タンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ 第一測範メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ第一測範
50,980税込56,078
1セット
8日以内出荷
JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.5 種類:検査用通り止りアズワン品番65-3645-54
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 検査用通り止まり Mシリーズ 第一測範メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 検査用通り止まり Mシリーズ第一測範
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジリングゲージ 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 第一測範メートルネジリングゲージ 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5第一測範
50,980税込56,078
1セット
5日以内出荷
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.5 種類:工作用通り止まりアズワン品番65-3646-13
M 3x0.5 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコM 3x0.5 / 5P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-3B
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M3X0.5 5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M3X0.5 5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ノンクロ-B(+)ナベコ(ホソメP0.5 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベコ(ホソメP0.5大阪魂
13,734税込15,107
1袋(700個)
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチP(mm)0.5
ノンクロ-W(+)ナベコ(ホソメP0.5 大阪魂ノンクロ-W(+)ナベコ(ホソメP0.5大阪魂
11,440税込12,584
1袋(700個)
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチP(mm)0.5
M 3x0.5 /  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM 3x0.5 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-3A
M 3x0.5 /  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM 3x0.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HE-3A
MARWI ギヤハンガー GH-138 M5xP0.5x8L (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-138 M5xP0.5x8L (2pcs)MARWI
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・TREK
メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 0.5 通り止り 第一測範メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 0.5 通り止り第一測範
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:JIS規格 等級:6H ワーク:めねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.5 種類:通り止りアズワン品番65-3644-64
メートルネジリングゲージ 6g おねじ 第一測範メートルネジリングゲージ 6g おねじ第一測範
52,980税込58,278
1セット
8日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:JIS規格●等級:6g●ワーク:おねじ●呼び寸法:5●ピッチ:0.5●種類:通り止りアズワン品番65-3646-79