カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(105)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ナット(15)
    • 六角ボルト(3)
    • その他ナット(18)
  • 切削工具(150)
    • タップ(95)
    • ダイス(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
    • 空圧補器関連商品(1)
    • 配管用ワンタッチ管継手(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
    • 高圧用ニップル(1)
  • 農業機械(237)
  • 制御機器(179)
  • メカニカル部品(72)
  • 測定用品(70)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(52)
  • 電気材料(51)
  • 機構部品(46)
  • 自転車部品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 作業工具(8)
  • 電動工具(8)
  • 物流用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 0.75」の検索結果

1,157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM8 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ(1件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-8C
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目・P-0.75(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目・P-0.75(ステンレス)大阪魂
429税込472
1個
当日出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目ねじピッチ(mm)0.75ねじの呼びM8
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
899税込989特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ)ミニタイプ カートリッジPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状カートリッジ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から9日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
六角ナット 3種 極細(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 極細(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット関連資料(0.17MB)
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ニップル PD 正和ニップル PD正和(11件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ニップル
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
M8  x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM8 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-8Cアズワン品番64-7939-26
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
管用ナット P=0.75(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂管用ナット P=0.75(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじの種類ナット
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
六角ナット 1種 極細(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 極細(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじの種類ナット
MARWI ギヤハンガー GH-020 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-020 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・KONA ・MARIN ・SALSA ・SCHWINN
MARWI ギヤハンガー GH-068 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-068 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BH ・FOCUS ・HARO ・KLEIN ・MONGOOSE ・SCHWINN ・TREK
MARWI ギヤハンガー GH-001 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-001 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・IRON HORSE ・KHS ・MERIDA ・TREK ・UNIVEGA
MARWI ギヤハンガー GH-002 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-002 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・RALEIGH ・UNIVEGA
MARWI ギヤハンガー GH-089 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-089 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・Specialized
MARWI ギヤハンガー GH-011 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-011 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CENTURION ・CORRATEC ・DA BOMB ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GHOST ・HARO ・IDEAL ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NORCO ・ORBEA ・PINARELLO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCKY MOUNTAIN ・SALSA ・SHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・UNIVEGA ・WHEELER ・WILIER
MARWI ギヤハンガー GH-005 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-005 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・CORRATEC ・CUBE ・DIAMONDBACK ・HARO ・JAMIS ・JAN JANSSEN ・KHS ・MARIN ・NORCO ・SCHWINN ・SCOTT ・TREK ・WHEELER
MARWI ギヤハンガー GH-097 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-097 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・CORRATEC ・REDLINE
MARWI ギヤハンガー GH-017 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-017 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・CORRATEC ・CUBE ・DA BOMB ・DIAMONDBACK ・FUJI ・GT ・KHS ・MARIN ・RALEIGH ・SCHWINN
MARWI ギヤハンガー GH-006 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-006 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・JAMIS ・SCHWINN ・SCOTT
MARWI ギヤハンガー GH-084 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-084 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・Specialized
MARWI ギヤハンガー GH-061 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-061 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・FOCUS
MARWI ギヤハンガー GH-090 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-090 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・FELT
MARWI ギヤハンガー GH-033 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-033 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・DA BOMB ・FELT ・NORCO ・STAIGER ・STEVENS ・THOMPSON
MARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CLAUD BUTLER ・CORRATEC ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・ELECTRA ・FELT ・FOCUS ・ FUJI ・GHOST ・HAIBIKE ・HARO ・ IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS・JAN JANSSEN ・KHS ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MERIDA ・MONDRAKER ・MONGOOSE・NISHIKI ・NORCO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCK MACHINE ・SCHWINN ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・WHEELER ・WINORA
MARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR・BIANCHI ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FOCUS ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・LAPIERRE ・MERIDA ・RALEIGH ・STEVENS
MARWI ギヤハンガー GH-012 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-012 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・CUBE ・DIAMONDBACK ・ELLSWORTH ・FOCUS ・HAIBIKE
MARWI ギヤハンガー GH-015 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-015 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・CORRATEC ・FUJI ・IRON HORSE ・NORCO ・ROCKY MOUNTAIN
MARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GT ・HAIBIBKE ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・KHS ・KONA ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NISHIKI ・ORANGE ・RALEIGH ・REDLINE ・SCHWINN ・STEVENS ・TREK ・UNIVEGA ・WILIER
MARWI ギヤハンガー GH-081 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-081 M8x0.75MARWI
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・Epple・Leader Fox・Kildemoes・
...