カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 農業機械(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(15)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8x65」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト M8X65 09103-08328 スズキボルト M8X65 09103-08328スズキ
149税込164
1個
4日以内出荷
(RG1)ボルト M8X65 1516W スバル(RG1)ボルト M8X65 1516Wスバル
169税込186
1個
5日以内出荷
6カクボルト M8X65 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65BIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
規格M8X65部品名称6カクボルト M8X65関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(1.44MB) 展開図24(1.39MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.42MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.43MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.43MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.44MB) 展開図47(1.39MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.71、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MS615R8CGF-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.10、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.67、MSA615R8CG-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.21、MSA615R8CG-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18など
リヨウネジボルトM8X65X12X12 BIGM(丸山製作所)リヨウネジボルトM8X65X12X12BIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
規格M8X65X12X12部品名称リヨウネジボルトM8X65X12X12関連資料(1.14MB)図解NoMI-A2502チェーンケース部品_No.11
6カクボルト M8X65X22 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65X22BIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X65X22部品名称6カクボルト M8X65X22関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB)図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
6カクボルト M8X65X26 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65X26BIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格M8X65X26部品名称6カクボルト M8X65X26関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB)図解NoSSA-F616M エアクリーナ取付・マフラ部品_No.25、SSA-S611KP エアクリーナ・マフラ部品_No.23、SSA-F616V-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.25、SSA-S610 -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.23、SSA-Z601S 油圧機器部品_No.31、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.38、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧機器2 アンロードバルブ、リターンフィルタ、オイルタンク部品_No.6、SSA-S602DXVT 1 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.29、SSA-S602DXVT エアクリーナ取付・マフラ部品_No.28、SSA-F616VT エアクリーナ・マフラ部品_No.28、SSA-Z500MA-2 油圧機器部品_No.31、SSA-S602DXM エアクリーナ取付・マフラ部品_No.25、SSA-Z500 油圧機器部品_No.31、SSA-Z550 油圧機器部品_No.31、SSA-Z500DX-2 油圧機器部品_No.31、SSA-V600C-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.7など
EST-500用部品 角根丸頭ボルト   M8X65 工進EST-500用部品 角根丸頭ボルト M8X65工進
399税込439
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
499税込549
1箱(8セット)
当日出荷から4日以内出荷
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
579税込637
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットボルト M8X65X28 KITO(キトー)ソケットボルト M8X65X28KITO(キトー)
229税込252
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
BOLT M8X65X22 ホンダBOLT M8X65X22ホンダ
359税込395
1セット(3個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
699税込769
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
679税込747
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
599税込659
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
490税込539
1パック(10本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
389税込428
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
609税込670
1袋(5本)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂デンデンボルト(SS400/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷
材質SUS
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
969税込1,066
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
4T小形アプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)4T小形アプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1袋(5本)
翌々日出荷
頭部に4マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25RoHS指令(10物質対応)対応
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
509税込560
1パック(10本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
7,998税込8,798
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
SCREW TCEI M8x65 845590 piaggio(ピアッジオグループ)SCREW TCEI M8x65 845590piaggio(ピアッジオグループ)
499税込549
1袋(4個)
31日以内出荷
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
1,198税込1,318
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
取付ボルト CQ-M8 SMC取付ボルト CQ-M8SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
Hexagon collar nut M8x65 ISA 40 w.washer 00002508065U0 KTMHexagon collar nut M8x65 ISA 40 w.washer 00002508065U0KTM
939税込1,033
1個
31日以内出荷
その他(M8~) SMCその他(M8~)SMC
46税込51
1個
9日以内出荷
カムフィックス ホルダー C-EM-E イスカルカムフィックス ホルダー C-EM-Eイスカル
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
カムフィックス一体型のドリルホルダーです。
用途ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングシステム イスカルツーリングシステムイスカル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
13,980税込15,378
1箱
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
SDCクリーン六角穴付きボルト 半ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付きボルト 半ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
1,998税込2,198
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。穴の形状六角穴材質SUS316L種別半ネジ表面処理プラズマ表面硬化処理
M8/65x40x27mm  アジャストベース受金 エスコM8/65x40x27mm アジャストベース受金エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-64
M8 /Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM8 /Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM8×30mmエスコ品番EA948CE-126寸法A(mm)65寸法B(Φmm)23
カムフィックス ホルダー C-EM-E イスカルカムフィックス ホルダー C-EM-Eイスカル
66,980税込73,678
1個
33日以内出荷
一体型のドリルホルダーです。ドリル用。
仕様●ツーリング●コード番号:182-1020アズワン品番67-9157-52
m8x25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m8x25