カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 農業機械(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8x65」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)

    六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(8セット)
    当日出荷
    ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
    用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
  • デンデンボルト(SUS304) 大阪魂

    デンデンボルト(SUS304)

    大阪魂(14件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • EST-500用部品 角根丸頭ボルト   M8X65 工進

    EST-500用部品 角根丸頭ボルト M8X65

    工進
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    EST-500用部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 6カクボルト M8X65 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X65

    BIGM(丸山製作所)
    144税込158
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X65部品名称6カクボルト M8X65図解NoMSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.71、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MS615R8CGF-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.10、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.67、MSA615R8CG-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.21、MSA615R8CG-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18など
  • リヨウネジボルトM8X65X12X12 BIGM(丸山製作所)

    リヨウネジボルトM8X65X12X12

    BIGM(丸山製作所)
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X65X12X12部品名称リヨウネジボルトM8X65X12X12図解NoMI-A2502チェーンケース部品_No.11
  • 6カクボルト M8X65X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X65X22

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X65X22部品名称6カクボルト M8X65X22図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
  • 6カクボルト M8X65X26 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X65X26

    BIGM(丸山製作所)
    165税込182
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X65X26部品名称6カクボルト M8X65X26図解NoSSA-F616M エアクリーナ取付・マフラ部品_No.25、SSA-S611KP エアクリーナ・マフラ部品_No.23、SSA-F616V-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.25、SSA-S610 -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.23、SSA-Z601S 油圧機器部品_No.31、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.38、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧機器2 アンロードバルブ、リターンフィルタ、オイルタンク部品_No.6、SSA-S602DXVT 1 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.29、SSA-S602DXVT エアクリーナ取付・マフラ部品_No.28、SSA-F616VT エアクリーナ・マフラ部品_No.28、SSA-Z500MA-2 油圧機器部品_No.31、SSA-S602DXM エアクリーナ取付・マフラ部品_No.25、SSA-Z500 油圧機器部品_No.31、SSA-Z550 油圧機器部品_No.31、SSA-Z500DX-2 油圧機器部品_No.31、SSA-V600C-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.7など
  • 六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(8件のレビュー)
    499税込549
    1パック(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    679税込747
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    579税込637
    1パック(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    490税込539
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(10件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    609税込670
    1袋(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
    用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    389税込428
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    599税込659
    1パック(4本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • BOLT M8X65X22 ホンダ

    BOLT M8X65X22

    ホンダ
    449税込494
    1セット(3個)
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリヒラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    種別寸切平先、全ねじ材質SUS
  • デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂

    デンデンボルト(SS400/生地)

    大阪魂
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    969税込1,066
    1袋(20本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    509税込560
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) 池田金属工業

    ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)

    池田金属工業
    3,398税込3,738
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角
  • 4T小形アプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    4T小形アプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    279税込307
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    頭部に4マークがついた頭部小径のボルトです。
    用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売) 池田金属工業

    Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)

    池田金属工業
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
    材質表面処理ユニクロ
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    7,998税込8,798
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • Uボルト(ステンレス)(少量販売) 池田金属工業

    Uボルト(ステンレス)(少量販売)

    池田金属工業
    2,198税込2,418
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    1,198税込1,318
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • カムフィックス ホルダー C-EM-E イスカル

    カムフィックス ホルダー C-EM-E

    イスカル
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    カムフィックス一体型のドリルホルダーです。
    用途ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングシステム イスカル

    ツーリングシステム

    イスカル
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    13,980税込15,378
    1箱
    4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • M8/65x40x27mm  アジャストベース受金 エスコ

    M8/65x40x27mm アジャストベース受金

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-64
  • M8 /Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ エスコ

    M8 /Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    材質フェノール樹脂ねじサイズM8×30mmエスコ品番EA948CE-126寸法A(mm)65寸法B(Φmm)23
  • Φ65x 8mm/M5 接極子プレート エスコ

    Φ65x 8mm/M5 接極子プレート

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984CM-25
  • 65x55x50mm/M8 マグネットベース エスコ

    65x55x50mm/M8 マグネットベース

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BC-7
  • 超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)

    超硬ロータリーバー

    PROMOTE(プロモート)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
    用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    179,800税込197,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • ベースパーツ ラムマウント

    ベースパーツ

    ラムマウント(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
関連キーワード
m8x25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m8x25