カテゴリ
- パソコン/周辺機器(998)
- 船舶用品・漁業資材(368)
- オフィス家具(155)
- トラック用品・パーツ(81)
- カー用品(49)
- 農業機械(47)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
- 制御機器(26)
- 家電(21)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- 安全靴・作業靴(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 建築金物(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- メカニカル部品(15)
- 自転車部品(15)
- 作業服(14)
- 作業工具(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 学童・教育用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バッテリー・電装(7)
- 洗車・清掃(7)
- 切削工具(7)
- 安全保護具(5)
- 空圧工具(5)
- 防犯用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MajorCraft(355)
- オカムラ(岡村製作所)(155)
- TORRAS(144)
- 雅(81)
- iFace(76)
- Simplism(76)
- OtterBOX(71)
- グルマンディーズ(52)
- LEPLUS NEXT(50)
- ホンダ(47)
- ユニケース(42)
- PGA(40)
- BELKIN(ベルキン)(39)
- MOFT(モフト)(38)
- トリニティ(36)
- レイ・アウト(28)
- エアージェイ(25)
- MSソリューションズ(24)
- ラムマウント(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「MAF」の検索結果

エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ
(353件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。寸法(mm)250×400
活性炭フィルター
(41件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
コンパクトデジタルカメラ
NAGAOKA(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ 自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。 4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書色ブラック電源リチウムイオン充電池(750mAh)本体質量(g)約137レンズF/2.8,f=4.2mm有効画素数約800万画素記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数812万画素ズームデジタルズーム4×解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)イメージセンサー1/3.2型 CMOS入出力端子USB2.0
オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
NAGAOKA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から8日以内出荷「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。セット内容カメラ本体 / リチウムイオン充電池 / ストラップ / 充電ケーブル / ポーチ / 取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン充電池本体質量(g)92レンズF2.2,f=3.73mm有効画素数500万画素機能【手振れ軽減】電子式 (静止画のみ)記録媒体microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。充電時間2時間総画素数503万画素本体サイズ(mm)100×60×20ズームデジタルズーム4×解像度【写真】5M、3M、【動画】1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps)保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG (写真)ホワイトバランスオート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯撮影距離(m)静止画 : 0.1~, 動画 : 1~セルフタイマーオフ, 2秒, 5秒, 10秒スクリーン2.4インチポートUSB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。イメージセンサー1/4型CMOS
Mistral UV Protection
理研オプテック(41件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。規格ANSI 規格適合、EN 規格認定紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001質量(g)22仕様防曇レンズ形状一眼型機能UVカット、耐衝撃性材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
フードが回る防水防寒ストレッチスーツ(上下セット)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981着当日出荷首の動きに合わせてフードが回る回転フードを搭載しており、視界良好、安心安全な防水防寒レインスーツです。軽量なポリエステル中綿とストレッチ素材を使用しストレスを感じさせない着やすさです。前開きファスナー、ウエスト調整タブ、二重裾等役立つ機能が満載です。用途雨、雪の日の防水・防寒対策用に。材質表地:ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート)裏地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100%色ジャケット:ネイビー、パンツ:ブラック耐水圧(mm)10000以上
ガジェットポーチ トラベルポーチ バックインバック 旅行 出張 収納 整理整頓 小物入れ
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ACアダプターやモバイルバッテリーなど様々なガジェットを収納して持ち運べるポーチです。 。表生地には様々なシーンで使えるカジュアル生地を採用しています。 。ポーチの内生地には収納物を傷つけにくい起毛素材を使用しています。 。豊富な小分けポケットで収納物を細かく整理できます。 。持ち運びやカバンからの取り出しに便利な引き手ハンドルがついています。材質主材質:ポリエステル質量(g)約105タイプポーチ幅W×厚さ×高さH(mm)約220×60×120ポケット【気室内】小物ポケット×4・ファスナーポケット×1気室数1気室
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → miniHDMI(オス) 変換コネクタ
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷HDMI メス ーminiHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なHDMIケーブルを、miniHDMIケーブルとして使用できます。色ブラックコネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4オス形状Mini HDMIメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
エアフィルタ(標準)
ParkerTAIYO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から翌日出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
740MA 静シリーズ
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途ショッピングカートのキャスターに。許容荷重(daN)50適合スパナ19×21特性静音車輪タイプ単輪
室内ドア把手 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。セット内容把手セット(内・外)×1材質アルミダイカスト+塗装色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として1991年以降にLIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製レバーハンドルと互換性があります。(長座・プッシュプル・握り玉は対象外)加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
エアフィルタ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から翌々日出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
フロアタイル 木目 粘着剤付き
Dream Sticker¥18,990税込¥20,8891箱(44枚)4日以内出荷から14日以内出荷女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。フローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚1枚の木目シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも仕様施工目安:約4畳分材質PVC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
水平すだれ式波動実験器
ナリカ¥250,000税込¥275,0001個5日以内出荷横波に関する諸現象を観察するための実験器具です。 クロスアームの長さの違う物を比較することで媒質による波の伝わる速度の違いを示すことができ、クロスアームの長い物と短い物を直接接続すると境界面での反射波と透過波を観察することができます。 接続用モジュールを間に入れて器具を接続すると連続的に変化するようすも観察することができます。使用しない時はフラットにできるので場所を取らずに収納できます。仕様【実験例】定常波、固定端反射、自由端反射、波の進行、波の独立性と重ね合わせ、媒質の違いによる伝わる波の速度の違いセット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、モジュールB(速い波)(全長920mm、クロスアーム長230mm、5.9kg)、接続用モジュール(全長600mm、クロスアーム長230~460mm、4.5kg)、消波装置、固定具(固定端)、連結器具
火吹き棒(グリップ付)
あみのエーワン¥440税込¥4841個5日以内出荷BBQや焚き火の火起こしや加熱に役立つ。木炭着火時に、ピンポイントに効率的に酸素供給が可能です!スグレモノ!。注意)長時間 火にあぶり続けないでください。熱伝導で手元付近まで熱くなることがあります。材質棒:ステンレス、グリップ:ゴム寸法(cm)17.5(65.5)×1.2(先部1)
ベクト/コルソ インテリアレール用 アルミフックセット
VecT/Corso¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から8日以内出荷セット内容・アルミフック 4個・抜け止めパーツ 4個(同色)材質アルミ押出材サイズ(mm)15×10×D40mm入数(個)4耐荷重(kg/個)1.5
室内ドア用 シリンダー錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。用途室内ドアセット内容錠セット(内・外)×1、鍵×3色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
マイクロエジェクタMEシリーズ
コガネイ¥198税込¥2181個翌々日出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。形式交換用フィルタ(ME05M用)
Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - R-SMA - ジャック 同軸
AMPHENOL¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷仕様アダプタタイプ = SMAソケット-RSMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
室内引戸用 引手-V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。セット内容本体(内・外)×1材質ABS樹脂+塗装色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の引手と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → microHDMI(オス) 変換コネクタ
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷HDMI メス ーmicroHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なHDMIケーブルを、microHDMIケーブルとして使用できます。色ブラックコネクタ形状Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4オス形状Micro HDMIメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
室内引戸用 シリンダー錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。用途室内引戸セット内容本体×1、取付ねじセット×1、キー×3色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
旋削加工用チップ コロカットXS 1025
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途旋削加工用。材種1025
中継コネクタ
エスエスエーサービス¥399税込¥4391個当日出荷HDMIケーブルの中継に最適なコネクタです。10m以上中継する場合は別途リピータが必要です。色ブラック質量(g)12対応HDMI ver1.4端子HDMI Type-A(メス) - HDMI Type-A(メス)
エアフィルタ(オートドレン付)
ParkerTAIYO¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から9日以内出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動適合チューブ外径D(Φmm)8
最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)オス形状USBType-Cメス形状USB TypeA変換タイプオス - メス対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応転送速度(Mbps)最大480本体質量(g)約15保証期間1年間ケーブル長(m)0.2
JEM-A基板
アート¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷インターホンメーカーのインターフェースに対応。基盤単体またはスイッチプレート実装など、用途に応じて3つのタイプから選べます。電気錠制御盤内に実装できるため、中継盤は必要ありません。スイッチプレートに実装することで、外付けにも対応します。電源は、実装した電気錠制御盤から供給します。JEM-Aインターフェース側の入出力は、JEM-A規格に準拠します。奥行(mm)30消費電流(mA)15使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源出入管理装置、電気錠制御盤から供給入出力JEM-A:一回解錠入(オープンコレクター 30V以下2mA~5mA)1点、 閉扉施錠出力(20mAカレントループ 連続)1点
フロアタイル 木目 粘着剤無し
Dream Sticker¥17,990税込¥19,7891箱(44枚)5日以内出荷から14日以内出荷【賃貸OK!貼ってはがせる】本物のフローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。両面テープを下地に貼って、木目シートを置くだけで賃貸住宅の床でもお好みのインテリアが実現します。特別な道具も不要です。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも仕様施工目安:約4畳分材質PVC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
アルミMIX四点可動式スモールタイプ 75MA
島製作所¥10,980税込¥10,980非課税商品1本5日以内出荷支柱が前後に可動!しっかり地面を捉えます。支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点杖。寸法(cm)長さ62.5~88(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.5、ベース部:10パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19質量(g)420材質本体:アルミ、グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、ゴムキャップ:TPR適合ゴムチップ内径(mm)15ケース入数4
オプション
オリエンタルモーター¥5,198税込¥5,7181台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
...