カテゴリ

  • 事務用品(100)
  • 制御機器(10)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
さらに商品を絞り込む

「MAG時計」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
無線LAN掛時計 MAG(ノア精密)無線LAN掛時計MAG(ノア精密)
7,989税込8,788
1個
7日以内出荷
無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計
用途アプリ不要で簡単接続付属品取扱説明書、保証書材質枠:プラスチック、風防:プラスチックシルバー質量(g)約1560電源単3アルカリ乾電池2本(別売)機能無線LAN接続、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定(UTC地域名選択)、ステップ秒針、指定時間秒針停止機能、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)保証期間1年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32.7×32.7×5.3セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)
無線LAN掛時計 MAG(ノア精密)無線LAN掛時計MAG(ノア精密)
6,989税込7,688
1個
7日以内出荷
無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計
用途アプリ不要で簡単接続付属品取扱説明書、保証書材質枠:プラスチック、風防:ガラスホワイト質量(g)約1100電源単3アルカリ乾電池3本(別売)機能無線LAN接続、連続秒針、タイムゾーン設定(UTC時差)、温度表示(-19.9~+50℃)、湿度表示(10~95%RH)、夜間秒針停止保証期間1年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約41×41×6セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)
無線LAN大型掛時計 MAG(ノア精密)無線LAN大型掛時計MAG(ノア精密)
9,889税込10,878
1個
7日以内出荷
無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計
用途アプリ不要で簡単接続付属品取扱説明書、保証書材質枠:プラスチック、風防:プラスチックシルバー電源単3アルカリ乾電池2本(別売)機能無線LAN接続、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定(UTC地域名選択)、ステップ秒針、指定時間秒針停止機能、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)保証期間1年セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)
ホルダー Magsafe取り付け 手動真空吸盤 サンワダイレクトホルダー Magsafe取り付け 手動真空吸盤サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
接地面に真空吸盤で取り付けするMagsaafeスマートフォンスタンドです。ヒンジが2か所あり、角度調整ができます。支柱部分が360°回転するので、向きを変えることができます。真空吸盤取り付けなので、簡単に取り付け、取り外しができ、 粘着シートを使用してないので、メンテナンスも楽にできます。本体を設置面に押し当てて、ロックリングを時計回りに回すことで、ロックすることができます。取り外す時は、ロックリングを反時計回りに回すことで、取り外しすることができます。Magsafe搭載スマートフォンまたは、マグネットリングを取り付けたスマートフォンを取り付けできます。デスク回りや車中、壁面などフラットな平面に取り付けすることができ、 シボなどがある場合は付属の補助プレートを使用しホルダーを取り付けできます。
セット内容メタルリング×1、補助プレート×1、クリーナー×1、透明補助シート×3材質樹脂製適合機器1台対応高さ調整可能固定方法ホルダー型角度調節対応
MAG電波アナデジ掛時計 グリージョ ノア精密MAG電波アナデジ掛時計 グリージョノア精密
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
グレーベースのシックなデジアナ掛け時計です。カチコチ進むステップ秒針は夜間秒針停止機能付きで(22時から翌6時迄)、静かな夜をお過ごしいただけます。時刻合わせの必要がない電波時計で正確な時刻を表示。デジタルで温度・湿度表示、温度変化矢印表示をします。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×50機能温度変化矢印表示電池単3アルカリ乾電池×2本(別売)湿度計電波時計温度計夜間秒針停止
MAGベル音目覚まし時計ベルキング ノア精密MAGベル音目覚まし時計ベルキングノア精密
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷
ジリリリ…と鳴るベル音でしっかり響いてちゃんと起きれるベル音目覚まし時計。操作性の良い前面ON/OFFスイッチでパッとスイッチを切る事ができます。夜間に文字盤が見やすいライト付き。秒針は滑らかに進む連続秒針を採用し、枕元に置いてもカチコチ音を気にせずゆっくりお休みいただけます。
材質プラスチックシルバー質量(g)245寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×140×70表示方式デジタル電池単2マンガン乾電池×1(別売り)アラームベル音連続秒針スヌーズライト機能時刻合わせ:手動
MAG置時計 コージータイム ノア精密MAG置時計 コージータイムノア精密
1,398税込1,538
1台
6日以内出荷
メタルケースとメタルスタンドを採用したスッキリ美しいデザインの置時計です。滑らかに進む秒針で、秒針の進むカチコチ音が気になる方にもオススメです。
材質プラスチック、ガラスホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×112×55表示方式アナログ電池単3アルカリ乾電池×1(別売り)連続秒針
MAGデジタルLED置時計 フラットアワー ノア精密MAGデジタルLED置時計 フラットアワーノア精密
1,798税込1,978
1台
当日出荷
ブラックボディにホワイトLED表示の置時計です。12/24時間表示切替でお好みの表示で、時刻のみを表示する余計をそぎ落としたシンプルイズベストなデザイン。家庭用コンセント使用するUSB電源または電池使用の2電源対応。USB電源使用時は夜間自動減光機能(22時から翌6時59分59秒)、電池使用時はタッチセンサー時刻表示です。
材質プラスチックブラック質量(g)95電源USB電源(Type-Cケーブル&ACアダプター付属)または単4アルカリ乾電池×3(電池別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×158×25表示方式デジタル機能LED表示、夜間自動減光(USB電源使用時)、タッチセンサー時刻表示(電池使用時)電池単4×3夜光(蓄光)12/24表示切替
MAG生活防水タイマー アクアサンク ノア精密MAG生活防水タイマー アクアサンクノア精密
1,298税込1,428
1台
9日以内出荷
IP53生活防水仕様のタイマーです。背面スタンド付きで自立する他、マグネットでの貼り付け、フック掛け等の使用が可能です。カウントダウン、カウントアップ、一時停止、リピート機能、アラーム鳴動時間切替(3秒/60秒)の機能を備えています。また、12/24時間表示切替可能な時刻表示もあり、時計としてご使用いただけます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90×24機能生活防水(IP53)、時刻表示、12/24時間表示切替、電池交換お知らせ表示、電子音アラーム、リピート機能、カウントアップ、カウントダウン、一時停止機能、鳴動時間切替(3秒⇔60秒)表示形式デジタル設定時間99分電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)設置方法スタンド/マグネット/フック付設置方式背面スタンド、背面フック、背面マグネット防水保護等級IP53アラーム電子音・鳴動時間切替(3秒/60秒)カウントダウン機能99分50秒カウントアップ機能99分9秒リピート機能時刻表示有(12/24表示切替可)
防振Xグリップ(M)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】 RAM-B-176-A-UN10-462 ラムマウント防振Xグリップ(M)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】 RAM-B-176-A-UN10-462ラムマウント
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様ベース部分がステムホール内で時計(半時計)回りに回転する仕様です。付属品テザーバンド、ラバーキャップ用接着剤、ラバープラグ(ステム内径12~38mm用)、M5 x 60mm 小ねじ、スチールワッシャーセット、ナットポケットワッシャーセット、真鍮ナイロックナット適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)ブラックサイズ1インチボール質量(g)446関連規格品番:P117-0611,P054-1254,P054-1293入数1セット
MAGアナデジ自動点灯掛け時計 明夜(メイヤ) MAG(ノア精密)MAGアナデジ自動点灯掛け時計 明夜(メイヤ)MAG(ノア精密)
4,198税込4,618
1台
6日以内出荷
光センサー搭載で暗くなると自動でライトが点灯。視認性の良いアナログの文字盤に加え、デジタルで温度と湿度を表示します。秒針は滑らかに進む連続秒針で、秒針の進む音が気になりません。非電波時計のため、電波時計の使えないお部屋でも安心してご使用いただけます。
材質プラスチック・ガラス質量(g)850タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)308×308×51表示方式アナログ機能温度表示、湿度表示、温度変化矢印表示、ライト自動点灯(光センサー)電池単3アルカリ乾電池×6(別売り)湿度計温度計ライト機能時刻合わせ:手動
MAG電波掛時計 タイムサイン MAG(ノア精密)MAG電波掛時計 タイムサインMAG(ノア精密)
4,198税込4,618
1台
6日以内出荷
部屋に掛けてすっきりと馴染みの良いベーシックな電波時計です。背面には電波が正常に受信できているかがチェックできるランプ付きで、電波受信を目視で確認し設置可能です。秒単位での時刻が読みやすく、しっかりと時を刻むステップ秒針です。
材質プラスチック・ガラス質量(g)755タイプステップ秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×50表示方式アナログ機能電波受信確認ランプ、電波受信ON/OFF切替機能電池単3アルカリ乾電池×1本(別売り)電波時計時刻合わせ:不要(電波時計)
MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント MAG(ノア精密)MAGアナデジ掛時計 ダブルポイントMAG(ノア精密)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
どんなインテリアにもマッチする木目調塗装の掛時計です。アナログの時刻表示板にはカレンダーと気温・湿度のデジタル表示付き。カレンダーと気温・湿度が上下2箇所で表示されるため、一目でそれぞれが分かりやすくなっています。電波を受信しづらい場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。
材質プラスチック・ガラス質量(g)650タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×50表示方式アナログ機能温度表示・湿度表示・温度変化矢印表示、カレンダー表示電池単3マンガン電池×1、単3アルカリ乾電池×2湿度計日付表示温度計時刻合わせ:手動
MAG掛時計 ガレット MAG(ノア精密)MAG掛時計 ガレットMAG(ノア精密)
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
人気のスモーキーカラーでマットな質感がおしゃれな小さめサイズの掛け時計です。圧迫感がなく設置場所を選ばずお使いいただけます。秒針は滑らかに進む連続秒針、電波の届かない場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。
材質プラスチック・ガラス質量(g)320タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×225×36表示方式アナログ電池単3アルカリ乾電池×1(電池別売り)時刻合わせ:手動
MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエア MAG(ノア精密)MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエアMAG(ノア精密)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能なシンプルな電波デジタル時計です。時刻表示の他湿度・温度・カレンダーを表示。時刻を自動修正する電波時計で、電波受信状況が確認できる表示付きです。
材質プラスチック・ガラス質量(g)155寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×138×30表示方式デジタル機能カレンダー表示、温度表示、湿度表示、電波受信状況表示、置き掛け兼用、電池交換お知らせ表示電池単3アルカリ乾電池×2(電池別売り)湿度計日付表示電波時計温度計12/24表示切替時刻合わせ:不要(電波時計)
MAGデジタル電波置掛兼用時計 クリアビュー MAG(ノア精密)MAGデジタル電波置掛兼用時計 クリアビューMAG(ノア精密)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能。リビングで遠目にも見やすい大型タイプです。時刻を自動修正する電波時計で時刻合わせの必要がありません。時刻表示の他、温度・カレンダー・電波受信マーク付きです。
材質プラスチック・ガラス質量(g)605寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×33表示方式デジタル機能カレンダー表示、温度表示、置き掛け兼用、電波受信状況表示、電池交換お知らせ表示電池単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)湿度計日付表示電波時計温度計12/24表示切替時刻合わせ:不要(電波時計)
MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー MAG(ノア精密)MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワーMAG(ノア精密)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
付属品取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル材質プラスチック質量(g)425電源USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×400×38表示方式デジタル機能LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用湿度計日付表示温度計ライト機能12/24表示切替時刻合わせ:手動
MAGデジタル電波目覚まし時計 カラーデジット MAG(ノア精密)MAGデジタル電波目覚まし時計 カラーデジットMAG(ノア精密)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
スリムでスタイリッシュなボディながらも多彩な機能を搭載するデジタル電波目覚まし時計です。AC電源タイプなので電池切れの心配がなくご使用いただけます。アラームは電子音ダブルアラームで2つのアラームは色でも見分けができ分かりやすい仕様です。スヌーズ付きだから朝が苦手な方にもおすすめ。4色カラー液晶表示、明るさも3段階に調節ができます。
材質プラスチック質量(g)170タイプデジタル電源AC電源(コード長180cm)、CR2032コイン電池×1(バックアップ用・別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×140×45表示時刻:12/24表示切替表示方式デジタル機能カレンダー表示、湿度表示、4色カラー液晶表示、明るさ切換え(3段階)アラームダブルアラーム、電子音、スヌーズ時刻合わせ:不要(電波時計)
MAG電子音目覚まし時計 しののめ MAG(ノア精密)MAG電子音目覚まし時計 しののめMAG(ノア精密)
989税込1,088
1台
4日以内出荷
とにかく見やすい目覚まし時計。集光文字盤とライトで暗闇でも時刻が読みやすい。またコチコチ音の気にならない滑らかに進む連続秒針だから枕元でも安心してご使用いただけます。スヌーズ付きで朝が苦手な方にもおすすめします。
材質プラスチック質量(g)170タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×120×70表示方式アナログ機能電子音アラーム、スヌーズ、ライト電池単3マンガン電池×1本(別売り)時刻合わせ:手動
MAG電子音目覚まし時計 モナカ MAG(ノア精密)MAG電子音目覚まし時計 モナカMAG(ノア精密)
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
人気のスモーキーカラーでマットな質感がおしゃれな目覚まし時計です。スタンドは可動式で見やすい角度に調節可能です。秒針は滑らかにすすむ連続秒針でベッドサイドでも秒針のカチコチ音を気にせずゆっくりお休みいただけます。電子音アラーム、スヌーズ付きです。
材質メタル・ガラス質量(g)205タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×53表示方式アナログ機能電子音アラーム、スヌーズ、ライト、角度調整電池単3マンガン電池×1本時刻合わせ:手動
MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン MAG(ノア精密)MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロンMAG(ノア精密)
2,598税込2,858
1台
10日以内出荷
光の明暗センサーを搭載し、暗くなると自動でライトがほんのり点灯しつづける目覚まし時計。暗がりの中でも眩しくなく時刻の確認ができます。スヌーズ/ライトボタンを押すことでより明るくライトが点灯します。時刻合わせの必要がない電波時計で正確な時刻を表示。温度・湿度・カレンダー表示付きで、室内環境の管理にもおすすめ。電子音アラーム、スヌーズ機能付き。
材質プラスチック質量(g)120タイプデジタル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)81×118×43表示時刻:12/24表示切替表示方式デジタル機能カレンダー表示、温度表示、湿度表示、自動点灯(光センサー)、自動点灯ON/OFF切替、目覚まし:電子音アラーム、スヌーズ電池単3アルカリ乾電池×2(電池別売り)※必ず単3アルカリ乾電池をご使用ください時刻合わせ:不要(電波時計)
MAG大音量目覚まし時計 タイムポリス MAG(ノア精密)MAG大音量目覚まし時計 タイムポリスMAG(ノア精密)
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
大音量サイレンと丈夫点灯パトランプで絶対に起こす!!!約100db(電車が通るガード下の音量)の大音量サイレンアラームで一発起床間違いなしの大音量アラーム。アラームに合わせてパトランプが閃光し、更に起床を後押し。耳の近くでの使用は絶対しないでください。けたたましい限りを尽くす大音量目覚まし時計ですが、秒針は滑らかに進む連続秒針でカチコチ音しないタイプです。なお、使用には近隣の方々への迷惑にならないようご注意ください。
材質プラスチック質量(g)260タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×123×71表示方式アナログ電池単2アルカリ乾電池×2(別売り)アラーム特殊電子音アラーム、スヌーズ、装飾ライト(パトライト)、ライト時刻合わせ:手動
無線LAN掛時計シグナルキーパー MAG無線LAN掛時計シグナルキーパーMAG(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
予約販売
無線LAN(Wi-Fi)に接続するとインターネットから時刻情報(NTPサーバー)を受信して同期するので時刻を修正する必要がございません。
用途掛時計として材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約780電源単3乾電池×2(別売)直径(Φcm)約32.7表示方式アナログ機能無線LAN接続、タイムゾーン(時差)設定、指定時間秒針停止機能、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)保証期間1年取扱説明書(0.4MB)奥行き(cm)約5.3
大型掛時計メガタイム MAG大型掛時計メガタイムMAG(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
予約販売
電波が届くかどうか心配な場所におすすめの非電波式。安心のSEIKOムーブメントを使用。サイズも大きくオフィスや工場、公共のスペースにおすすめ
用途掛時計として材質プラスチック寸法(mm)560×560×70シルバー質量(g)約1480電源単3乾電池×1(別売)表示方式アナログ機能連続秒針、プラ風防保証期間1年奥行き(cm)約5.3寸法(Φcm)約50連続秒針
電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品 MAG電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品MAG
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
時刻を自動で修正する電波時計 安全に配慮した、もしも落下してもガラスのように飛散しにくいプラスチック風防
用途掛時計として材質プラスチックシルバー質量(g)約555電源単3形アルカリ乾電池x1(別売)直径(Φcm)約31表示方式アナログ機能長寿命(5年)保証期間1年奥行き(cm)約5.6電波時計電波時計
デジタル電波置掛兼用時計ビジョン MAGデジタル電波置掛兼用時計ビジョンMAG
9,798税込10,778
1個
当日出荷
オフィスや工場、公共のスペースにおすすめ
用途掛時計として、置時計として材質プラスチックホワイト質量(g)約670電源単3乾電池×4(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×370×22表示方式デジタル機能置掛両用、時刻表示、電波受信状況表示、受信マーク保証期間1年グリーン購入法適合電波時計電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替
デジタル電波置時計タイムチャイム MAGデジタル電波置時計タイムチャイムMAG
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オフィスなど勤怠管理に便利
用途置時計として材質プラスチックホワイト質量(g)約235電源単3乾電池×2(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×151×57表示方式デジタル機能時刻表示、電池交換お知らせ表示、プログラムチャイム(最大4回)、音量切替保証期間1年電波時計電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替、ライト機能
MAG電子音目覚まし時計 ルント T-640シリーズ ノア精密MAG電子音目覚まし時計 ルント T-640シリーズノア精密
1,398税込1,538
1台
8日以内出荷
手のひらサイズの丸い目覚まし時計です。コンパクトなので設置場所を選ばず、ベッドサイドやデスクはもちろんリビングなどのインテリアのアクセントにもおすすめ。電子音アラームはスヌーズ付き。約5分で再アラームが鳴りますので朝が苦手な方にも安心です。
仕様●寸法:直径102×高さ52mm●質量:60g●電池:単3アルカリ乾電池×1●素材:プラスチック・ガラス●機能:電子音アラーム、ライト、スヌーズ●秒針:連続秒針
MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ ノア精密MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズノア精密
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
ベッドサイドや棚など限られたスペースにも設置しやすいコンパクトサイズのデジタル目覚まし時計です。コンパクトながら表示部分は大きく視認性の高いデザインです。カレンダー、温度表示付きで多機能仕様。アラームは時間の間隔まで設定できるスヌーズ機能を搭載しています。
仕様●寸法:高さ74×横幅93×奥行52mm●質量:90g●電池:単4乾電池×2(別売り)●素材:プラスチック・ガラス●機能:電子音アラーム、スヌーズ、スヌーズ間隔設定(5~60分)、ライト、カレンダー、温度表示(-9.9~+49.9℃)、12/24時間表示切替●付属品:取扱説明書、保証書
MAG掛時計タイムブロック ノア精密MAG掛時計タイムブロックノア精密
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
立体のブロック数字、デザイン性の高いドーム型前面カバーのおしゃれなインテリア時計です。カチコチ音のしにくい滑らかに動く秒針で子供部屋にもおすすめです。 ガラスよりも軽く飛散しにくいプラスチックカバーを使用しており、万が一落下した時にもガラスより破片が飛散しにくいためお子様やご年配の方がいるご家庭や施設やオフィス、店舗にもおすすめです。
仕様●寸法:直径308×奥行57mm●質量:460g●電池:単3乾電池×1(別売り)●素材:プラスチック●秒針:連続秒針●付属品:取扱説明書、保証書アズワン品番68-1907-63
MAGNETIC CLOCK ROUND(マグネティッククロックラウンド) ダルトンMAGNETIC CLOCK ROUND(マグネティッククロックラウンド)ダルトン
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
小ぶりながらも、存在感を放つ時計ガルバナイズドの風合い、清潔感を生かしつつ、デザイン性を兼ね備えた小ぶりの時計。オリジナルの文字盤、針の形状等ディティールからこだわりを感じられます。小さいながらも、"カチコチ"と音を立てながら時を刻む姿は、愛着すら湧いてくるでしょう。背面にはマグネットが付いているので、お好みの場所に設置してお楽しみください。取り付けの際は、壁面にしっかりと固定されているかご確認ください。マグネット全面が凹凸や穴のないスチール面に接地していない場合、ズレ落ちる場合がございます。また、塗装が厚く、薄いスチール面では接地が安定しない可能性もございます。ステップムーブメント("カチコチ"と動作音がします。)
用途屋内用、キッチンやデスクなどに材質スチール、ガラス、マグネットタイプラウンド/背面マグネット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×65×23表示方式アナログ
MAGNETIC CLOCK RECTANGLE(マグネティッククロックレクタングル) ダルトンMAGNETIC CLOCK RECTANGLE(マグネティッククロックレクタングル)ダルトン
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
小ぶりながらも、存在感を放つ時計ガルバナイズドの風合い、清潔感を生かしつつ、デザイン性を兼ね備えた小ぶりの時計。オリジナルの文字盤、針の形状等ディティールからこだわりを感じられます。小さいながらも、"カチコチ"と音を立てながら時を刻む姿は、愛着すら湧いてくるでしょう。背面にはマグネットが付いているので、お好みの場所に設置してお楽しみください。取り付けの際は、壁面にしっかりと固定されているかご確認ください。マグネット全面が凹凸や穴のないスチール面に接地していない場合、ズレ落ちる場合がございます。また、塗装が厚く、薄いスチール面では接地が安定しない可能性もございます。ステップムーブメント("カチコチ"と動作音がします。)
用途屋内用、キッチンやデスクなどに材質スチール、ガラス、マグネットタイプレクタングル/背面マグネット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×71×22表示方式アナログ
ブロアファン PFシリーズ SUNONブロアファン PFシリーズSUNON
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:15.5cfm●シリーズ:PF●寸法:75 x 75 x 30mm●コード番号:202-5432アズワン品番65-8084-98
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm SUNON軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mmSUNON
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:330mW●奥行:6mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5399アズワン品番65-8088-29
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 6mm SUNON軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 6mmSUNON
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:30 x 30 x 6mm●高さ:30mm●消費電力:560mW●奥行:6mm●風量:4.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5391アズワン品番65-8087-15
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mmSUNON
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:300mW●奥行:15mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5380アズワン品番65-8086-12
ブロアファン MFシリーズ SUNONブロアファン MFシリーズSUNON
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:5.4cfm●シリーズ:MF●寸法:50 x 50 x 15mm●コード番号:202-5416アズワン品番65-8085-57
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 10mmSUNON
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:560mW●奥行:10mm●風量:12.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5419アズワン品番65-8086-11
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mmSUNON
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:23.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5442アズワン品番65-8087-74
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.32W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5439アズワン品番65-8085-80
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら