カテゴリ

  • オフィス家具(329)
  • バイク純正部品(87)
  • 切削工具(39)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自転車部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(327)
  • ホンダ(87)
  • Merck(メルクミリポア)(16)
  • MSTコーポレーション(8)
  • BIG DAISHOWA(8)
  • ネオフレックス(6)
  • 日研工作所(5)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(5)
  • アズワン(4)
  • 松浪硝子(4)
  • シバタ(フォークリフト)(4)
  • DEL(4)
  • サンドビック(3)
  • 日東工器(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • イスカル(2)
  • 聖和精機(2)
  • ツボサン(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(328)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MAS-1」の検索結果

539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プルスタッド MAS-1 アナアキ MSTコーポレーション

    プルスタッド MAS-1 アナアキ

    MSTコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
  • エアーソー 切断能力3mm モノタロウ

    エアーソー 切断能力3mm

    モノタロウ(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
    用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1ストローク(mm)10全長(mm)279(ソー含み)質量(kg)0.8空気使用量(L/min)114切断能力(mm)3使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])9000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • マルチェアーステーション アズワン

    マルチェアーステーション

    アズワン
    34,000税込37,400
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
    サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
  • プルスタッドボルト モノタロウ

    プルスタッドボルト

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。販売区分業務用
  • ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ミニフロアポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
    全長(mm)340シルバーホース長さ(mm)250アズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
  • マルチシート敷き 伸縮タイプ モトコマ

    マルチシート敷き 伸縮タイプ

    モトコマ(28件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    マルチシート敷きに! うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。 柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。 本体の組み立てやシートの交換も簡単。
    材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー質量(kg)1.76適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
  • プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン

    プロヤスリ(コテヤスリ)舟型

    ツボサン
    4,898税込5,388
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
    用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
  • 試験管ミキサー アズワン

    試験管ミキサー

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!
    寸法(mm)110×130×71材質(本体)ABS質量(g)約720電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大3200方式(振とう)旋回方式モーターブラシレスモーター材質(ヘッド)シリコンゴム運転モードタッチモードアズワン品番4-4495-01
  • ステンレス溶接ボンベセット SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス溶接ボンベセット

    SUZUKID(スズキッド)
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。
    用途ステンレスMAG溶接。セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
  • MASコートスライドグラス 100枚 TGK(東京硝子器械)

    MASコートスライドグラス 100枚

    TGK(東京硝子器械)
    2,970税込3,267
    1箱
    3日以内出荷から4日以内出荷
    剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
    仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26洗浄
  • プルスタッドボルト 聖和精機

    プルスタッドボルト

    聖和精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワン

    ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ

    アズワン
    12,700税込13,970
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水加熱に適しています。
    材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
  • MAS マウント軸 KHK(小原歯車工業)

    MAS マウント軸

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    タイプストレート
  • スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
  • 小型デジタルステレオアンプ オースミ電機

    小型デジタルステレオアンプ

    オースミ電機
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)
    用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。付属品取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー仕様【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)質量(g)324使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源DC12V-3A(付属ACアダプター使用)最大出力(W)10+10(6Ω接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHzインピーダンス(Ω)出力負荷:3~8
  • ハンドリフター(マット付テーブルタイプ) TRUSCO

    ハンドリフター(マット付テーブルタイプ)

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
    用途組み立て作業に仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ アズワン

    ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ

    アズワン
    12,800税込14,080
    1本
    翌々日出荷
    水加熱に適しています。
    材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304長さ(mm)185電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付)容量(W)500アズワン品番1-8779-22
  • MASコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子

    MASコートスライドグラス 100枚入

    松浪硝子
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    組織切片・細胞の接着力の飛躍的向上とコート表面の親水性を実現。剥離発生が多い免疫組織化学、in situ Hybridization等にご使用いただけます。メーカー独自のガラス表面処理技術を駆使し、開発したMASコートスライドにより、剥離防止スライドに求められる要求にお応えしております。剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐えうる接着力、従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を容易にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。組織切片の伸展作業性を向上させる親水性コートガラス、組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
  • MAS-Pgコネクター ネオフレックス

    MAS-Pgコネクター

    ネオフレックス
    799税込879
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • Coromant Capto(R) 振れゲージ サンドビック

    Coromant Capto(R) 振れゲージ

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • アンプ オースミ電機

    アンプ

    オースミ電機
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
    用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)302.5使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源(V)DC12(付属ACアダプター使用)出力Bluetooth標準規格 Power Class1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHz出力インピーダンス(Ω)負荷:3~8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)通信距離(m)約30(障害物がない場合)使用周波数(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)20~20k対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • オーガナイザーオリオン MAS

    オーガナイザーオリオン

    MAS
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    トルコの文房具・オフィス用品メーカー MAS(マス)の「デスクオーガナイザー オリオン」です。メモ置き・テープカッター台・小物類・ペン立てなど収納がたくさんあります。1ヶ所にまとまるので、整理整頓が苦手な方もデスク周りがスッキリ。お片付けが苦手なお子様へのプレゼントにも最適です。カラーは全5色からお選びいただけます。ブラック・ブルー・レッド・スモーク・クリア。素材:ポリプロピレン。テープカッター用プーリー径は 約25mmです。小巻のテープのみ設置できます。
    用途よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。高さ(mm)137奥行(mm)137横(mm)210
  • MASインサートSUS ネオフレックス

    MASインサートSUS

    ネオフレックス
    518税込570
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • MASインサート ネオフレックス

    MASインサート

    ネオフレックス
    179税込197
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • 重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ

    重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチカプラ 真鍮 日東工器

    マルチカプラ 真鍮

    日東工器
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅 菊地シート

    シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

    菊地シート
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています。粘着強度も優れています。基布素材に高強力ポリエステルを使用していますので強さ・耐久性に優れています。ハサミやカッターで簡単に裁断できすばやく手軽に補修が可能です。
    用途トラックシート・幌・テントの破れ補修に最適です。トラックシート・幌の予備補強にもお使いいただけます。トラスコ品番805-0943材質高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。、トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。、剥離紙付き幅(mm)140グリーン長さ(m)24粘着剤アクリル系粘着剤
  • 円筒シャンク コロマントEHアダプタ(445) サンドビック

    円筒シャンク コロマントEHアダプタ(445)

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 豊和用生爪(油圧・空圧用) IZS

    豊和用生爪(油圧・空圧用)

    IZS
    3,398税込3,738
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S45C
  • シャープペン リント0.3 ゼブラ

    シャープペン リント0.3

    ゼブラ
    368税込405
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    美しい書き姿へ。のぞき込まなくても、書いている文字が見えやすい、パイプを長くして書けるリントシステムを採用したシャープペンです。1回ノックするとパイプの長さが約2倍以上になり、視認範囲が広がり書いている文字が従来品と比べて約1.5倍見えやすくなります。使用していない時はパイプスライド式で収納できるので、持ち運び時にパイプが折れたり曲がったりする不安はありません。書いている文字が見えやすいことで、先端をのぞき込まなくても書きやすくなり、美しい書き姿になることが期待されます。
    方式ノック式芯径(mm)0.3本体サイズ(mm)軸径9.6×全長142.1繰り返し・詰め替え対応
  • 耐溶剤90°アングルコネクタ 大和電業

    耐溶剤90°アングルコネクタ

    大和電業
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
  • マルチカプラ 真鍮 日東工器

    マルチカプラ 真鍮

    日東工器
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • DPM電池式デジタル圧力計 第一計器

    DPM電池式デジタル圧力計

    第一計器
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    短納期・低価格を実現。 多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。 オートパワーオフ機能で長い電池寿命。
    仕様●受圧媒体:SUS316Lを侵さない液体・気体●受圧媒体温度(℃):-10~60質量(g)約220タイプDPM奥行(mm)43外形寸法(mm)指示計部:Φ80出力出力なし電源3Vリチウム電池(CR123A)材質(ケース)ABS樹脂(黒)精度(%)±1F.S. ±1digit保護等級IP65相当機能標準:バックライト、オートゼロ、ピークホールド、表示変換速度切替、オートパワーオフ、オーバーレンジ表示、バッテリー残量表示表示器LCD使用温湿度範囲-10~60℃、35~85%(氷結・結露不可)温度の影響±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)材質(接続部)SUS316L変換速度表示:0.1、0.3、0.5、1secに設定可能許容過負荷150%F.S.材質(パネル)PET樹脂(フロントパネル)
  • マティルNW Sサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    マティルNW Sサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    9,998税込10,998
    1ケース(22枚)
    10日以内出荷
    自然のリアルな美しさを追求して表現した石目柄・抽象柄シリーズ。種類豊富な石目柄やモルタル柄を取り揃え、大判サイズもラインナップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。
    長さ(mm)457.2幅(mm)304.8厚さ(mm)3グリーン購入法適合
  • スリムライン MSTコーポレーション

    スリムライン

    MSTコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ジェット メイン 99101MAS1150 ホンダ

    ジェット メイン 99101MAS1150

    ホンダ
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • 抗菌アコーディオンスクリーン ナビス(アズワン)

    抗菌アコーディオンスクリーン

    ナビス(アズワン)
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるアコーディオンスクリーンです。布地には抗菌素材を用いています。設置場所に応じて、直線タイプ(-01~04)とコーナータイプ(-05・06)をお選びいただけます。連結用マグネットがフレームサイドに付いていますので、何台でも連結可能です。
  • WH-R9270 右スポーク 248mm SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270 右スポーク 248mm

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • WH-R9270 右スポーク 250mm SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270 右スポーク 250mm

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • データワンコレットホルダ E型 1-7P-440付き MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダ E型 1-7P-440付き

    MSTコーポレーション
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
...