カテゴリ

  • 切削工具(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自転車部品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MAS-1」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プルスタッド MAS-1 アナアキ MSTコーポレーション

    プルスタッド MAS-1 アナアキ

    MSTコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
  • マルチェアーステーション アズワン

    マルチェアーステーション

    アズワン
    34,000税込37,400
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
    サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
  • ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ミニフロアポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
    全長(mm)340シルバーホース長さ(mm)250アズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
  • マルチシート敷き 伸縮タイプ モトコマ

    マルチシート敷き 伸縮タイプ

    モトコマ(28件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    マルチシート敷きに! うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。 柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。 本体の組み立てやシートの交換も簡単。
    材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー質量(kg)1.76適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
  • プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン

    プロヤスリ(コテヤスリ)舟型

    ツボサン
    4,898税込5,388
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
    用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
  • MAS マウント軸 KHK(小原歯車工業)

    MAS マウント軸

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    タイプストレート
  • ステンレス溶接ボンベセット SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス溶接ボンベセット

    SUZUKID(スズキッド)
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。
    用途ステンレスMAG溶接。セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
  • プルスタッドボルト 聖和精機

    プルスタッドボルト

    聖和精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
  • MAS-Pgコネクター ネオフレックス

    MAS-Pgコネクター

    ネオフレックス
    799税込879
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • Coromant Capto(R) 振れゲージ サンドビック

    Coromant Capto(R) 振れゲージ

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • アンプ オースミ電機

    アンプ

    オースミ電機
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
    用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)302.5使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源(V)DC12(付属ACアダプター使用)出力Bluetooth標準規格 Power Class1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHz出力インピーダンス(Ω)負荷:3~8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)通信距離(m)約30(障害物がない場合)使用周波数(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)20~20k対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • オーガナイザーオリオン MAS

    オーガナイザーオリオン

    MAS
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    トルコの文房具・オフィス用品メーカー MAS(マス)の「デスクオーガナイザー オリオン」です。メモ置き・テープカッター台・小物類・ペン立てなど収納がたくさんあります。1ヶ所にまとまるので、整理整頓が苦手な方もデスク周りがスッキリ。お片付けが苦手なお子様へのプレゼントにも最適です。カラーは全5色からお選びいただけます。ブラック・ブルー・レッド・スモーク・クリア。素材:ポリプロピレン。テープカッター用プーリー径は 約25mmです。小巻のテープのみ設置できます。
    用途よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。高さ(mm)137奥行(mm)137横(mm)210
  • MASインサートSUS ネオフレックス

    MASインサートSUS

    ネオフレックス
    518税込570
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • MASインサート ネオフレックス

    MASインサート

    ネオフレックス
    179税込197
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • マルチカプラ 真鍮 日東工器

    マルチカプラ 真鍮

    日東工器
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • シャープペン リント0.3 ゼブラ

    シャープペン リント0.3

    ゼブラ
    368税込405
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    美しい書き姿へ。のぞき込まなくても、書いている文字が見えやすい、パイプを長くして書けるリントシステムを採用したシャープペンです。1回ノックするとパイプの長さが約2倍以上になり、視認範囲が広がり書いている文字が従来品と比べて約1.5倍見えやすくなります。使用していない時はパイプスライド式で収納できるので、持ち運び時にパイプが折れたり曲がったりする不安はありません。書いている文字が見えやすいことで、先端をのぞき込まなくても書きやすくなり、美しい書き姿になることが期待されます。
    方式ノック式芯径(mm)0.3本体サイズ(mm)軸径9.6×全長142.1繰り返し・詰め替え対応
  • シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅 菊地シート

    シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

    菊地シート
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています。粘着強度も優れています。基布素材に高強力ポリエステルを使用していますので強さ・耐久性に優れています。ハサミやカッターで簡単に裁断できすばやく手軽に補修が可能です。
    用途トラックシート・幌・テントの破れ補修に最適です。トラックシート・幌の予備補強にもお使いいただけます。トラスコ品番805-0943材質高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。、トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。、剥離紙付き幅(mm)140グリーン長さ(m)24粘着剤アクリル系粘着剤
  • 円筒シャンク コロマントEHアダプタ(445) サンドビック

    円筒シャンク コロマントEHアダプタ(445)

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 豊和用生爪(油圧・空圧用) IZS

    豊和用生爪(油圧・空圧用)

    IZS
    3,398税込3,738
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S45C
  • 耐溶剤90°アングルコネクタ 大和電業

    耐溶剤90°アングルコネクタ

    大和電業
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
  • スリムライン MSTコーポレーション

    スリムライン

    MSTコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • DPM電池式デジタル圧力計 第一計器

    DPM電池式デジタル圧力計

    第一計器
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    短納期・低価格を実現。 多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。 オートパワーオフ機能で長い電池寿命。
    仕様●受圧媒体:SUS316Lを侵さない液体・気体●受圧媒体温度(℃):-10~60質量(g)約220タイプDPM奥行(mm)43外形寸法(mm)指示計部:Φ80出力出力なし電源3Vリチウム電池(CR123A)材質(ケース)ABS樹脂(黒)精度(%)±1F.S. ±1digit保護等級IP65相当機能標準:バックライト、オートゼロ、ピークホールド、表示変換速度切替、オートパワーオフ、オーバーレンジ表示、バッテリー残量表示表示器LCD使用温湿度範囲-10~60℃、35~85%(氷結・結露不可)温度の影響±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)材質(接続部)SUS316L変換速度表示:0.1、0.3、0.5、1secに設定可能許容過負荷150%F.S.材質(パネル)PET樹脂(フロントパネル)
  • WH-R9270 右スポーク 248mm SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270 右スポーク 248mm

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • WH-R9270 右スポーク 250mm SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270 右スポーク 250mm

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • データワンコレットホルダ E型 1-7P-440付き MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダ E型 1-7P-440付き

    MSTコーポレーション
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • センタースルー式プルスタッド 聖和精機

    センタースルー式プルスタッド

    聖和精機
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ノブ付きBT用プルスタッド タンガロイ

    ノブ付きBT用プルスタッド

    タンガロイ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングシステム イスカル

    ツーリングシステム

    イスカル
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
  • データワンコレットホルダE型25-13P-442付き MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダE型25-13P-442付き

    MSTコーポレーション
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン MINI MSTコーポレーション

    スリムライン MINI

    MSTコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトで焼ばめ操作が簡単 前段取りが簡単 交換式で汎用性が高く経済的 収納簡単、省スペース
  • 部品 プルスタッドボルト PS BT-MAS イスカル

    部品 プルスタッドボルト PS BT-MAS

    イスカル
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチカプラ 真鍮 日東工器

    マルチカプラ 真鍮

    日東工器
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
  • スリムライン 2ピースタイプmini8型 ホンタイ MSTコーポレーション

    スリムライン 2ピースタイプmini8型 ホンタイ

    MSTコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン 2ピースタイプmini6型 ホンタイ MSTコーポレーション

    スリムライン 2ピースタイプmini6型 ホンタイ

    MSTコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン 2ピースタイプmini6型 ホンタイ MSTコーポレーション

    スリムライン 2ピースタイプmini6型 ホンタイ

    MSTコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • プロヤスリ 舟型 10本組 丸 中目 ツボサン

    プロヤスリ 舟型 10本組 丸 中目

    ツボサン
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番852-8575形状粒度中目外径(Φmm)3.2
  • MAS-JLアングルコネクター ネオフレックス

    MAS-JLアングルコネクター

    ネオフレックス
    4,598税込5,058
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
  • MAS-E管コネクター ネオフレックス

    MAS-E管コネクター

    ネオフレックス
    1,298税込1,428
    1個
    21日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • 空中浮遊菌測定器 Merck(メルクミリポア)

    空中浮遊菌測定器

    Merck(メルクミリポア)
    989,800税込1,088,780
    1台
    22日以内出荷
    標準的な90mmのシャーレが使用可能で、経済的なエアーサンプラーです。
    電源内蔵充電池(付属)吸引速度(L/min)100吸引量1~1000(自由設定)