カテゴリ

  • オフィス家具(369)
  • 切削工具(41)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • バイク純正部品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自転車部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MAS-1」の検索結果

495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プルスタッド MAS-1 アナアキ MSTコーポレーションプルスタッド MAS-1 アナアキMSTコーポレーション
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
マルチェアーステーション アズワンマルチェアーステーションアズワン
34,000税込37,400
1個
当日出荷
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
エアーソー 切断能力3mm モノタロウエアーソー 切断能力3mmモノタロウ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1ストローク(mm)10全長(mm)279(ソー含み)質量(kg)0.8空気使用量(L/min)114切断能力(mm)3使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])9000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.0MB)
プルスタッドボルト モノタロウプルスタッドボルトモノタロウ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
マルチシート敷き 伸縮タイプ モトコママルチシート敷き 伸縮タイプモトコマ(28件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
マルチシート敷きに! うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。 柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。 本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー質量(kg)1.76適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
MAS マウント軸 KHK(小原歯車工業)MAS マウント軸KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
タイプストレート
ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPaホース長さ(mm)250全長(mm)340シルバーアズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサンプロヤスリ(コテヤスリ)舟型ツボサン
4,898税込5,388
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
試験管ミキサー アズワン試験管ミキサーアズワン
27,900税込30,690
1個
欠品中
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!
寸法(mm)110×130×71材質(本体)ABS質量(g)約720電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大3200方式(振とう)旋回方式モーターブラシレスモーター材質(ヘッド)シリコンゴム運転モードタッチモードアズワン品番4-4495-01
MASコートスライドグラス 100枚 TGK(東京硝子器械)MASコートスライドグラス 100枚TGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1箱
3日以内出荷から4日以内出荷
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2洗浄仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
マティルNW Sサイズ タジマ(田島ルーフィング)マティルNW Sサイズタジマ(田島ルーフィング)
8,898税込9,788
1ケース(22枚)
翌日出荷
自然のリアルな美しさを追求して表現した石目柄・抽象柄シリーズ。種類豊富な石目柄やモルタル柄を取り揃え、大判サイズもラインナップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。
長さ(mm)457.2幅(mm)304.8厚さ(mm)3グリーン購入法適合
ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワンステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズアズワン
12,700税込13,970
1本
当日出荷から翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
プルスタッドボルト 聖和精機プルスタッドボルト聖和精機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス溶接ボンベセット SUZUKID(スズキッド)ステンレス溶接ボンベセットSUZUKID(スズキッド)
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。
用途ステンレスMAG溶接。セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
抗菌アコーディオンスクリーン ナビス(アズワン)抗菌アコーディオンスクリーンナビス(アズワン)
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるアコーディオンスクリーンです。布地には抗菌素材を用いています。設置場所に応じて、直線タイプ(-01~04)とコーナータイプ(-05・06)をお選びいただけます。連結用マグネットがフレームサイドに付いていますので、何台でも連結可能です。
小型デジタルステレオアンプ オースミ電機小型デジタルステレオアンプオースミ電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)
用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。仕様【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)付属品取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー質量(g)324使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源DC12V-3A(付属ACアダプター使用)最大出力(W)10+10(6Ω接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHzインピーダンス(Ω)出力負荷:3~8
ハンドリフター(マット付テーブルタイプ) TRUSCOハンドリフター(マット付テーブルタイプ)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
アンプ オースミ電機アンプオースミ電機
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして電源(V)DC12(付属ACアダプター使用)周波数特性10Hz~40kHz入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)出力インピーダンス(Ω)負荷:3~8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0出力Bluetooth標準規格 Power Class1通信距離(m)約30(障害物がない場合)使用周波数(GHz)2.4帯対応プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックSBC伝送帯域(Hz)20~20k外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)質量(g)302.5使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式関連資料仕様書(0.24MB)
Coromant Capto(R) 振れゲージ サンドビックCoromant Capto(R) 振れゲージサンドビック
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステレオパワーアンプ オースミ電機ステレオパワーアンプオースミ電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ステレオパワーアンプ ●10W+10Wのステレオパワーアンプ●コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能
用途●個人宅から中規模店舗の業務用:事務所、カフェ、ジム付属品ACコード(1.8m)/取扱説明書質量(kg)1使用温度範囲-10℃~+50℃(結露しないこと)電源電圧AC100V 50/60Hz消費電力10W(電気用品安全法による表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200周波数特性30Hz~20kHz最大出力10W+10W(3Ω負荷)(LOW)出力インピーダンス(Ω)3~16(LOW)S/N比75dB以上歪率(%)1.0以下(5W出力)入力インピーダンス(kΩ)入力1:110mV/10(RCAピンジャック不平衡) 入力2:60mV/10(Φ3.5ミニジャック不平衡)
MAS-E管コネクター ネオフレックスMAS-E管コネクターネオフレックス
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
ステレオパワーアンプ (ロー・インピーダンス専用) オースミ電機ステレオパワーアンプ (ロー・インピーダンス専用)オースミ電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ステレオパワーアンプ 10W+10Wのステレオパワーアンプコンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能
用途個人宅から中規模店舗の業務用:事務所、カフェ、ジム仕様入力感度および入力インピーダンス:入力1:110mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) 入力2:60mV/10kΩ(Φ3.5ミニジャック不平衡)付属品ACコード(1.8m)/取扱説明書質量(kg)1使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(電気用品安全法による表示)最大出力(W)10+10(3Ω負荷)(LOW)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200周波数特性30Hz~20kHz出力インピーダンス(Ω)3~16(LOW)S/N比75dB以上歪率(%)1.0以下(5W出力)
MASコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子MASコートスライドグラス 100枚入松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
8日以内出荷
組織切片・細胞の接着力の飛躍的向上とコート表面の親水性を実現。剥離発生が多い免疫組織化学、in situ Hybridization等にご使用いただけます。メーカー独自のガラス表面処理技術を駆使し、開発したMASコートスライドにより、剥離防止スライドに求められる要求にお応えしております。剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐えうる接着力、従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を容易にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。組織切片の伸展作業性を向上させる親水性コートガラス、組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
MAS-Pgコネクター ネオフレックスMAS-Pgコネクターネオフレックス
799税込879
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
オーガナイザーオリオン MASオーガナイザーオリオンMAS
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
トルコの文房具・オフィス用品メーカー MAS(マス)の「デスクオーガナイザー オリオン」です。メモ置き・テープカッター台・小物類・ペン立てなど収納がたくさんあります。1ヶ所にまとまるので、整理整頓が苦手な方もデスク周りがスッキリ。お片付けが苦手なお子様へのプレゼントにも最適です。カラーは全5色からお選びいただけます。ブラック・ブルー・レッド・スモーク・クリア。素材:ポリプロピレン。テープカッター用プーリー径は 約25mmです。小巻のテープのみ設置できます。
用途よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。高さ(mm)137奥行(mm)137横(mm)210
MASインサートSUS ネオフレックスMASインサートSUSネオフレックス
518税込570
1個
当日出荷から4日以内出荷
MAS-JLアングルコネクター ネオフレックスMAS-JLアングルコネクターネオフレックス
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅 菊地シートシート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅菊地シート
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています。粘着強度も優れています。基布素材に高強力ポリエステルを使用していますので強さ・耐久性に優れています。ハサミやカッターで簡単に裁断できすばやく手軽に補修が可能です。
用途トラックシート・幌・テントの破れ補修に最適です。トラックシート・幌の予備補強にもお使いいただけます。トラスコ品番805-0943材質高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。、トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。、剥離紙付き幅(mm)140グリーン長さ(m)24粘着剤アクリル系粘着剤
MASインサート ネオフレックスMASインサートネオフレックス
159税込175
1個(1個)
3日以内出荷から10日以内出荷
MAS-JLストレートコネクター ネオフレックスMAS-JLストレートコネクターネオフレックス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
マルチカプラ 真鍮 日東工器マルチカプラ 真鍮日東工器
759税込835
1個
3日以内出荷
円筒シャンク コロマントEHアダプタ(445) サンドビック円筒シャンク コロマントEHアダプタ(445)サンドビック
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
豊和用生爪(油圧・空圧用) IZS豊和用生爪(油圧・空圧用)IZS
3,198税込3,518
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質S45C
マルチカプラ 真鍮 日東工器マルチカプラ 真鍮日東工器
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
プルスタッド 聖和精機プルスタッド聖和精機
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
規格(規格機械メーカー)MAS-Ⅰ型寸法θ°45
プルスタッドボルト 聖和精機プルスタッドボルト聖和精機
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
シャープペン リント0.3 ゼブラシャープペン リント0.3ゼブラ
368税込405
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
美しい書き姿へ。のぞき込まなくても、書いている文字が見えやすい、パイプを長くして書けるリントシステムを採用したシャープペンです。1回ノックするとパイプの長さが約2倍以上になり、視認範囲が広がり書いている文字が従来品と比べて約1.5倍見えやすくなります。使用していない時はパイプスライド式で収納できるので、持ち運び時にパイプが折れたり曲がったりする不安はありません。書いている文字が見えやすいことで、先端をのぞき込まなくても書きやすくなり、美しい書き姿になることが期待されます。
方式ノック式芯径(mm)0.3本体サイズ(mm)軸径9.6×全長142.1繰り返し・詰め替え対応
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付ヨドノ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン MSTコーポレーションスリムラインMSTコーポレーション
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
...