カテゴリ

  • 農業機械(2,673)
  • 自動車純正部品(763)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(347)
  • 配管・水廻り設備部材(337)
  • 油圧機器・油圧ホース(270)
  • 自動車用オイル・ケミカル(141)
  • スプレー・オイル・グリス(136)
  • 手袋(117)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(106)
  • 空圧工具(94)
  • 住設機器(92)
  • 制御機器(89)
  • 切削工具(87)
  • バイク部品(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 洗剤・除去剤(55)
  • 清掃用品(51)
  • エンジン工具(44)
  • 自動車補修部品(41)
  • 厨房用品(40)
  • 電気材料(40)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • メカニカル部品(31)
  • 空調・電設資材(30)
  • 物流用品(28)
  • 接着剤・補修材(27)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 家電(22)
  • 整備工具・収納(21)
  • 機構部品(20)
  • 塗料(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
  • 測定用品(17)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • バイク純正部品(15)
  • トラック純正部品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 作業工具(10)
  • 電動工具(10)
  • 日用品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 防災用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • カー用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 安全標識(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 作業服(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)

「MB オイル」の検索結果

6,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型鶴見製作所(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形鶴見製作所
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ自動交互形
ショートトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1個
3日以内出荷
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
平型レンジフード 本体 クリナップ平型レンジフード 本体クリナップ
44,980税込49,478
1台
17日以内出荷
加工【はつ油】フィルター・整流板消費電力(W)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)101/102 (弱)72/75騒音値(dB)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)47/46 (弱)40/39風量(m3/h)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)542/530 (弱)368/337関連資料(0.6MB)
Jタイプサイドフード クリナップJタイプサイドフードクリナップ
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷
【スイッチ】グレー、シルバー、シルバー加工【はつ油】フード本体、整流板、オイルパネル、スリットフィルター消費電力(W)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)100/120 (中)64/68 (弱)28/28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×650×35高さ調節【フード】600~900mm騒音値(dB)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)47/46 (中)39/36 (弱)23/21風量(m3/h)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)510/490 (中)365/320 (弱)175/155関連資料(4.32MB)
充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付 日機充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
バッテリ内蔵の充電式防水LED照明です。本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.86MB)
VX22 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体 SMCVX22 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体SMC
4,498税込4,948
1個
21日以内出荷
リード線取出方法グロメット サージ電圧保護回路付電圧(V)DC24電気オプションなしオリフィス径(Φmm)4材質(ボディ)Al弁形式N.C.コイルサイズ:サイズ2口径3/8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.05MB)取扱説明書(9.08MB)リード線取出方向特殊標準
ステンレスパンチングかご 松陽産業ステンレスパンチングかご松陽産業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー設計のスタビング加工によるFixedタイプでの成型により、溶接不使用ながら堅牢な造りを実現しました。溶接不使用のため、繰り返し使用した際に起こりやすい溶接部の劣化による破損の心配がございません。メーカー独自の設計により、ハンドルなしでも扱いやすい持ち手と安定感のある積み重ねを両立させた構造を実現しました。積み重ねは5個まで可能で、収納時に場所を取りません。
用途産業用途の各種部品の洗浄時の水切りや油切り、DIYなどさまざまな用途でご使用いただけます仕様開孔率:34.9%材質ステンレス(SUS430-2B)高さ(mm)120最大積載荷重(kg)10板厚(mm)0.8色相光沢シルバー取扱説明書(0.75MB)孔径(Φmm)6.0-P9.0 並列
石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508YMV ノーリツ石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508YMVノーリツ
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.15MB)設置形態屋外据置型グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4507YSMV ノーリツ石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4507YSMVノーリツ
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.13MB)設置形態屋外据置型グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508FMV ノーリツ石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508FMVノーリツ
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
付属品ゴム製送油管、送油管接続パイプ、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.15MB)設置形態屋内据置グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4508YMV ノーリツ石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4508YMVノーリツ
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.15MB)設置形態屋外据置型グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4507YSMV ノーリツ石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4507YSMVノーリツ
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.12MB)設置形態屋外据置型グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4508FMV ノーリツ石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4508FMVノーリツ
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
付属品ゴム製送油管、送油管接続パイプ、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.15MB)設置形態屋内据置グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAYMV ノーリツ石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAYMVノーリツ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具、循環接続口フタタイプオート形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.17MB)設置形態屋外据置型給湯能力(kW)4万キロ
石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4507SAYSMV ノーリツ石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4507SAYSMVノーリツ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具タイプオート形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.15MB)設置形態屋外据置型給湯能力(kW)4万キロ
石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAFMV ノーリツ石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAFMVノーリツ
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
付属品ゴム製送油管、送油管接続パイプ、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具、循環接続口フタタイプオート形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.17MB)設置形態屋内据置給湯能力(kW)4万キロ
メイトークリーン 名東ケミカルエンジニアリングメイトークリーン名東ケミカルエンジニアリング
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
植物系および鉱物系油汚れに対する溶解剥離作用により、優れた洗浄作用を示します。
用途室内機・室外機のアルミフィン・フィルター・電気集塵機電極・厨房機器等の植物系および鉱物系油汚れの溶解剥離除去形状液体質量(kg)20品番F-777液性アルカリ性関連資料(0.12MB)
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-100X 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-100X工進
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
大水量型のエンジンポンプ。
用途きれいな水の排水に。全揚程(m)28本体質量(kg)54.9連続使用時間約1.8時間吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)6.5プラグF6RTC(NGK:BPR6ES)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)683×497×645接続口径(Φmm)100エンジン型式工進 K300 301CC関連資料(0.27MB) パーツリスト(0.38MB)取扱説明書(2.02MB) (0.84MB)エンジンオイル量(L)1.1
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR工進
39,980税込43,978
1台
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に仕様8m洗浄ホース付き付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9874材質ポンプ部ADCタイプ8m洗浄ホース付き全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-44関連資料パーツリスト(0.39MB)エンジンオイル量(L)0.1
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ工進
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9873材質ポンプ部ADC質量(kg)7.9全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-43関連資料パーツリスト(0.39MB)エンジンオイル量(L)0.1
4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG工進
35,980税込39,578
1台
予約販売
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等にトラスコ品番827-9872材質ポンプ部ADC質量(kg)18全揚程(m)32本体質量(kg)18最大吐出量(L/min)140吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-42関連資料パーツリスト(0.79MB)
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F工進
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9871材質ポンプ部ADC質量(kg)7.4全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-41関連資料パーツリスト(0.38MB)エンジンオイル量(L)0.1
ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM 工進ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM工進
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に質量(kg)17.2種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格1.8PS 最大2.4PSタンク容量(L)約1.4口径(Φmm)25全揚程(m)29最大吐出量(L/min)135使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GM82(79.6CC)始動方式リコイルスターター方式関連資料パーツリスト(0.45MB)運転時間(時間)約1.5
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25工進
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番458-6701質量(kg)5.5揚程(m)(吸込)8口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大回転数(min-1[r.p.m])7000最大吐出量(L/min)115使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)104吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料消費(タンク一杯)50分燃料タンク容量(L)0.53プラグNGK:CMR5H/CM5H連続運転時間(h)約60分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314エンジン形式ホンダGX-25(25CC)最大出力(kW)0.72/70000rpm吸入/吐出口径25関連資料パーツリスト(0.45MB)エンジンオイル量(L)0.08
ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB工進
61,980税込68,178
1台
予約販売
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)27.1種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)40全揚程(m)34本体質量(kg)27.1最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径40関連資料パーツリスト(0.37MB)エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約2
充電式鉄筋結束機(40Vmax) マキタ充電式鉄筋結束機(40Vmax)マキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
充電式鉄筋結束機40Vmax仕様1.6mmワイヤ(なまし線) 専用◆「太径ワイヤによる高い結束力」 & 「少ないワイヤ消費量」を実現太径1.6mmワイヤ(なまし線)専用で、幅広い鉄筋の組み合わせを強力に結束します。◆「ワイヤ引き戻し機構」により、強固な結束力送り出したワイヤを引き戻すことで、鉄筋同士を強力に密着させます。◆ハイパワーブラシレスモータを2基搭載ワイヤねじり部とワイヤ送り部に、高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータを搭載。◆結束力約3倍※メーカー従来機比。従来機は3周巻設定時。◆ワイヤ消費量低減で効率よく結束可能1結束時のワイヤ消費長さはメーカー従来機と比べて約1/6※。無駄なワイヤを使用せず効率よく結束作業が行えます。※D10×D10 結束時。◆簡単リール装てんマガジンカバーの開閉動作とワイヤ送り機構が連動。カバーを開くとワイヤを通すための隙間ができ簡単に装てんができます。◆ガイドアームをスリム化メーカー従来機と比べ8.4mmスリム化した「幅5.6mm」のスリムな先端形状により、入り組んだ鉄筋も簡単に結束できます。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆幅広い鉄筋の組み合わせに対応2本結束、3本結、4本結束さまざまな現場の結束作業を効率化、大規模な土間打ち現場からプレキャストコンクリート製造現場にもおすすめ。◆結束力調整ボタン(6段階)付◆延長ハンドルセット品(別販売品)立ち姿勢でもラクラク結束作業が行える延長ハンドルセット品を別販売品としてご用意。ハンドル部は作業しやすい位置に調整可能。部品名:延長ハンドルセット品部品番号:A-79821
仕様1充電作業量:約2,900回(BL4025装着D13×D13、2本結束時)付属品六角棒スパナ、油さし(タービン油VG32)適合結束鉄筋径:D10×D10~[D16+D16]×[D16+D16]寸法(mm)本機:360×113×331(長さ×幅×高さ)、結束ワイヤ:なまし線Φ1.6質量(kg)3.3電源(V)直流36(40max)関連資料(3.21MB)
水溶性防錆剤 旭エンジニアリング水溶性防錆剤旭エンジニアリング
22,980税込25,278
1個(3.8L)
4日以内出荷
防錆力と耐微生物汚染の相乗効果に優れた水溶性金属加工油に使用できる、防錆添加剤です。水溶性有機物質を主成分として、水中での防錆力は勿論、大気中にさらす時でもその強力な吸着作用により金属表面に有極性の分子膜を作り金属を完全に保護します。水溶性切削油剤に1%添加してご使用ください。水に溶けやすく、作業操作が簡単で経済的です。処理後メッキする場合は、水洗で簡単に除去できます。鋼管の水圧テスト用水への添加、缶詰缶の殺菌槽への添加やメッキ前処理の脱脂あるいは酸洗後に本品で処理すれば防錆効果が大であります。労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則には該当しません。
用途作業工程中の鉄鋼と水の接触及び濡れた鉄鋼の大気中暴露での一時防錆など適合引火点:なしpH10.5(1%溶液)密度1.15(15℃)(JIS K 2249)外観淡黄色透明液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB)
液体吸着材 FyterTech Nonwovens液体吸着材FyterTech Nonwovens
20,980税込23,078
1箱(100箱)ほか
11日以内出荷
油だけでなく、酸・アルカリ、有機溶剤なども吸着します。薬品貯蔵庫、機器周りに敷いて床の汚れ防止、薬品漏れの拭き取りに。MBX-PLUSシリーズの吸着材は、ポリプロピレン樹脂を溶融し、非常に細い繊維として作り出されるメルトブローンポリプロピレン不織布の微細繊維構造により、高い吸着性能と一度吸着した液体を漏れ出させない強い特性に仕上げています。
種別油・液体用吸着材材質ポリプロピレンミシン目あり
油吸着材 FyterTech Nonwovens油吸着材FyterTech Nonwovens
16,980税込18,678
1箱(100箱)ほか
11日以内出荷
油のみを素早く吸着します。水面では浮いて水分は吸着しません。製造機器や油タンク周辺に設置して転倒や汚れの防止、油漏れや油汚れの拭き取り用のシートとして。MBX-PLUSシリーズの吸着材は、ポリプロピレン樹脂を溶融し、非常に細い繊維として作り出されるメルトブローンポリプロピレン不織布の微細繊維構造により、高い吸着性能と一度吸着した液体を漏れ出させない強い特性に仕上げています。
種別油専用吸着材材質ポリプロピレンミシン目あり
油吸着材 Suzhou Health Run New Material Technology油吸着材Suzhou Health Run New Material Technology
3,698税込4,068
1ケース(5箱×1巻)
11日以内出荷
油のみを素早く吸着します。水面では浮いて水分は吸着しません。従来の吸着材と比べ、お手頃価格を徹底追求したMBX-Afdシリーズ。吸着量を求めるワイパーやウエスの代替としても最適。自動車工場や精密・工作機械工場、病院や小売店舗等々、あらゆるお仕事でお気軽にご利用下さい。
種別油専用吸着材材質ポリプロピレンミシン目あり
液体吸着材 Suzhou Health Run New Material Technology液体吸着材Suzhou Health Run New Material Technology
4,298税込4,728
1ケース(5箱×50枚)ほか
11日以内出荷
油だけでなく、酸・アルカリ、有機溶剤なども吸着します。従来の吸着材と比べ、お手頃価格を徹底追求したMBX-Afdシリーズ。吸着量を求めるワイパーやウエスの代替としても最適。自動車工場や精密・工作機械工場、病院や小売店舗等々、あらゆるお仕事でお気軽にご利用下さい。
種別油・液体用吸着材材質ポリプロピレンミシン目あり
アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付 オーム電機アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付オーム電機
1,779税込1,957
1台
3日以内出荷
ミストと灯りで癒しの空間超音波式じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返しお好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
仕様加湿量:約12±5ml/h付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130本体質量(g)160定格消費電力(W)4入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)加湿方式超音波式取扱説明書(1.6MB)水タンク容量(mL)100
プレッシャーキャップ ElesaプレッシャーキャップElesa
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ブリーズ(通気)構造オイルが吐出されるなどして、タンクの気圧が30mbに達すると自動的に弁(テフロンシール)を開き外気を呼び込みます。反対にオイルがタンクに戻り、気圧が350mbを超えるとスプーラが動いて内部空気を排出します。
トラスコ品番805-8329材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、スプリング:SUS302WPA、エアフィルター:ポリウレタン、レベルゲージ:SUM22L 亜鉛メッキ、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
エンジン内部洗浄+トリートメント 旭エンジニアリングエンジン内部洗浄+トリートメント旭エンジニアリング
3,980税込4,378
1本(250mL)
4日以内出荷
固着したバルブステムと油圧式バルブリフターを隅々まで気化洗浄し、潤滑を回復させます。オイルシステム内の汚れ、ガム、ワニスの堆積物をゆっくり、隅々までしっかりと気化洗浄後はオイルに溶かし込んで除去します。バルブトレインのノイズを低減し、バルブリフターに潤滑保護膜を形成することで摩耗を低減します。失われたパワーを回復し、 油圧式バルブリフターの効率的な働きを回復させます。全てのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに使用できます。油圧バルブリフターの汚れ、べたつきを気化洗浄し、潤滑保護膜を形成し焼付きを解消保護します。バルブ、タペットのカチカチ音を抑えます。鉱物油、合成油のどちらにも混和します。触媒に無害です。強力な皮膜により摩擦を低減します。
使用方法本品を3~6Lに1本(250mL)添加してください。入れたままで、次回オイル交換まで走行できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)危険物の性状非水溶性
CATAPLUS-D 旭エンジニアリングCATAPLUS-D旭エンジニアリング
3,980税込4,378
1本(250mL)
4日以内出荷
燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。
使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。対応洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.24MB)危険物の性状非水溶性
エヌエスポッパー ProteanエヌエスポッパーProtean
76,980税込84,678
1セット
5日以内出荷
キャリパーピストンのオーバーホール新工法(水圧)固着が激しいピストンに威力を発揮(確実に・短時間で取り出し可能。作業時間の大幅短縮)優れた安全性(ピストンの飛び出し・ブレーキフルードの飛び散り無し)使うのは水だけ(エアー・電源不要)
用途自動車ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用(※二輪車・小型トラック一部使用可)セット内容本体・耐圧ホース・CPプラグ3種・KPR-8S(キャリパーピストンインストーラーセット)材質【本体】ハンドル:ゴム・メタル / ポンプ:真鍮・メタル / ケース:ポリプロピレン / 水圧計:メタル、【CPプラグ】ステンレス、【耐圧ホース】ホース部:合成樹脂/接続部:真鍮全長(mm)【耐圧ホース】1000質量(g)【本体】約2580【CPプラグ】約24【耐圧ホース】約165容量(L)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)【CPプラグ】16×33.5接続【耐圧ホース】フレア1/4+1/4【CPプラグ】フレア1/4XM10P1.0 、フレア1/4XM10P1.25 、フレア1/4×3.8-24UNF本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250耐圧性(MPa)【本体】使用:5 / 限界:10 / 圧力計:0~10使用環境水のみ(※オイル等使用不可)関連資料(1.99MB)圧力(MPa)【耐圧ホース】使用20.5/限界82.0
防寒手袋 ActivGrip578(5双) トワロン(TOWA/東和コーポレーション)防寒手袋 ActivGrip578(5双)トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
3,998税込4,398
1袋(5双)
7日以内出荷
ニトリルゴムコーティングにより、耐油性や耐摩耗等の強度に優れています。内側にフリースを使用した、あたたかく作業しやすい手袋です。ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。マイクロフィニッシュ加工で、油や水にも優れたグリップ力を発揮します。手首までカバーする袖口ロングタイプで、防寒性に優れています。
用途除雪作業、寒い環境下での倉庫内作業に。農作業、漁業に。機械操作などに。仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工、内側フリース仕様厚さ(mm)1.55グリーン規格【EN511:2006】111入数(双)5材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.78MB)
防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(5双) トワロン(TOWA/東和コーポレーション)防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(5双)トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
6,698税込7,368
1袋(5双)
7日以内出荷
特殊スベリ止め加工により、油作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。内側に温かさを保つ、柔らかいボアタイプの裏起毛を施しています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途除雪作業に。農作業、土木建築業に。運送業などに。仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、裏パイル編み、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)2.6グリーン規格【EN511:2006】121入数(双)5全長(cm)31材質(裏)(外側)ポリエステル(内側)アクリル材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.78MB)
防寒手袋 WOMB-UFT防寒(5双) トワロン(TOWA/東和コーポレーション)防寒手袋 WOMB-UFT防寒(5双)トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
4,598税込5,058
1袋(5双)
7日以内出荷
背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。水や土、油を防ぐウレタン素材のフルコート形状です。裏側は厚手ボアライナーで、温かさを保ちます。袖口のベルクロで、フィット性と防寒性を向上しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。
用途除雪作業に。農作業、土木建築業に。機械操作に。倉庫内作業、運送業に。ウインタースポーツ、アウトドアなどに。仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、シリコンフリー厚さ(mm)2.4ブラック規格EN ISO374-5ウイルス防護基準準拠入数(双)5材質(裏)ナイロン、アクリル(厚手ボア)材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.14MB)
...