カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「MC-G200」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC-G200P用ノズル Panasonic(パナソニック)MC-G200P用ノズルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合MC-G200P用
MC-G200P用ホース・パイプセット Panasonic(パナソニック)MC-G200P用ホース・パイプセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
付属品ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)適合MC-G200Pセット内容ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
業務用掃除機用フィルター Panasonic(パナソニック)業務用掃除機用フィルターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合本体MC-G200P
充電式バッテリー・ユニット A&D充電式バッテリー・ユニットA&D
39,980税込43,978
1個
当日出荷
電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット
連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
42,980税込47,278特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/1920×1080/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/FHD Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/1920×1080/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/FHDPhilips
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:100W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。350cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):80cm●画面対角サイズ(インチ):31.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):28.6●セット高さ(インチ):16.75●セット奥行き(インチ):2.72(ハンドルを含む)/2.56(ウォールマウント時)インチ●ウォールマウント:100mm×100mm、200mm×200mm、M6●ベゼル幅:11.9mm(左側/右側/上部)17.2(底部)●GPU:G52 MC1付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・DVI/D-sub変換アダプター・ACスイッチカバー・ネジ幅(mm)726.5(セット)質量(kg)5.7(本体)、11.71(ポンド)取付横(18/7)・縦(18/7)高さ(mm)425.4(セット)奥行(mm)[セット]69.1(ハンドルを含む)/65.1(ウォールマウント時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.5A消費電力(W)50(標準値)表面処理ハーフグレア最大消費電力(W)100メモリー16GB・3GB DDRコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.363751×0.36375解像度パネル:1920×1080p、最適:1920×1080@60Hz表示可能色数1670万色使用CPUクアッドコアCortex A55入力端子DVI、HDMIスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000モニターサイズ32型パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)350応答時間(ms)8(標準値)
脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)脱臭カートリッジINAX(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ハモノボスB BIGM(丸山製作所)ハモノボスBBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
部品名称ハモノボスB関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.69MB)図解NoMB320U-C ギヤケース部品_No.7、MBS320 ギヤケース部品_No.7、MB260AU ギヤケース部品_No.7、MBS260 ギヤケース部品_No.7、MC-SJ 本体部品_No.22、MB200U ギヤケース部品_No.7、MC-EJ 本体部品_No.20、DB21D-1 B ギヤケース部品_No.7、MB200G ギヤケース部品_No.7、MB260G-C ギヤケース部品_No.7、MB260AU-C ギヤケース部品_No.7、MB200-1L ギヤケース部品_No.7、MB200-1L-C ギヤケース部品_No.7、DB26D-C 2G ギヤケース部品_No.7、MB320U ギヤケース部品_No.7、MB260L ギヤケース部品_No.7、MB200U-C ギヤケース部品_No.7、DB21D-1 2G ギヤケース部品_No.7、DB21D L ギヤケース部品_No.7、DB21D 2G ギヤケース部品_No.7、MB260U ギヤケース部品_No.7、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.7、DB21D-1C B ギヤケース部品_No.7など
スロットルバルブ BIGM(丸山製作所)スロットルバルブBIGM(丸山製作所)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
規格WB34-599関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.23MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.14MB)図解NoMB200L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、MB200-1L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、MB260G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、DB21D 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、DB-S260 01 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、DB26D-C L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、MBS320 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、MC261J キャブレータ、エアクリーナクミタテ部品_No.14、MB200-1G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、MB320AU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、MBS200-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、MB200-1G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格6.2X11XT0.15部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.66MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.8MB)図解NoMB200-1G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12055、MC261J キャブレータ、エアクリーナクミタテ部品_No.29、MBS320-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MKF-345 キャブレタ部品_No.30、MBS320-3T エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.33、MKF-340 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.30、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MB260U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MB200-1L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12055など
6カクアナツキフランジボルト BIGM(丸山製作所)6カクアナツキフランジボルトBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格M5X14フ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.33MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(1.33MB)図解NoMC261J 本体部品_No.22、MB200U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、DB26D-C 2G ブレード刃組立部品_No.22、MB260G ギヤケース部品_No.10、MB320U ブレード刃組立部品_No.22、MB200U ギヤケース部品_No.10、MB260L ギヤケース部品_No.10、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MB260AUA-C ブレード刃組立部品_No.22、MB320U-C ブレード刃組立部品_No.22、MK046 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、GS50D エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクアナツキフランジボルト_No.54、MBS200 ギヤケース部品_No.10、MB200G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MB260U ブレード刃組立部品_No.22、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MB260AU-C ブレード刃組立部品_No.22、GS23E エンジン クランクケースなど
ノズルコア BIGM(丸山製作所)ノズルコアBIGM(丸山製作所)
108税込119
1個
7日以内出荷
部品名称ノズルコア関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.49MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.54MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)図解NoMSA415R4CS-1(10) フレーム部品_No.58、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.58、MB320U-C 本体部品_No.58、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.58、MLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.58、DB323 B 付属品部品_No.58、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.58、MS615R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.58、MS331MC-60HZ(1.5KW) A専用部品_No.58、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.58、MS511R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.58、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.58、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.58、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.58、DB233 2G ギヤケース部品_No.58など
スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤBIGM(丸山製作所)
719税込791
1個
7日以内出荷
規格400LI/O69関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.99MB)図解NoDB21D-1C 2G 本体部品_No.18、MB200L-C 本体部品_No.18、OS26KL 本体部品_No.18、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 スロットルワイヤ_No.16、DB21D 2G 本体部品_No.18、TK23G 本体部品_No.18、TK263 L 本体部品_No.18、MB2603ML チップソー 本体部品_No.18、MB200L 本体部品_No.18、MC2600RS(JP) 本体部品_No.20、MB3030L 本体部品_No.18、DB261L 本体部品_No.18、DB263 L 本体部品_No.18、MB200-1L-C 本体部品_No.18、KC23BL 本体部品_No.16、MB265SPG 本体部品_No.18、DB21D-1 L 本体部品_No.18、MB265SPL 本体部品_No.18、MB2630G 本体部品_No.18、DB26D-C L 本体部品_No.20、MB200-1G-C 本体部品_No.18、KM26 2G 本体部品_No.24、MB260L 本体部品_No.20など
ジヨウメンカバークミタテ BIGM(丸山製作所)ジヨウメンカバークミタテBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
備考43~45フクム規格AB200-1アカ部品名称ジヨウメンカバークミタテ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.11MB)図解NoDB-S320-2 本体部品_No.42、MBS260-1 本体部品_No.42、MB200U 本体部品_No.39、MBS200-1 本体部品_No.42、DB21D L 本体部品_No.27、DB-S320-1 本体部品_No.42、DB-S260-1 本体部品_No.42、MB260L 本体部品_No.29、MBS200-2C 本体部品_No.42、DB21D 2G 本体部品_No.27、DB21D-1C B 本体部品_No.39、MBS320-2F 本体部品_No.35、MBS320-2 本体部品_No.42、MC-SJ 本体部品_No.28、MBS260-1C 本体部品_No.42、MB320L 本体部品_No.33、MB260L-C 本体部品_No.29、MB200-1G-C 本体部品_No.27、MBS200 本体部品_No.42、MB200G 本体部品_No.27、MB200-1L-C 本体部品_No.27、MB260G-C 本体部品_No.29、DB-S260 01 本体部品_No.42、MB320U-C 本体部品_No.43、MB200L 本体部品_No.27など
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4KPhilips
74,980税込82,478
1台
欠品中
輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:170W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●縦横比:16:9●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:1%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200mm×200mm、M6●ベゼル幅:13.9mm(イーブンベゼル)●GPU:G52 MC1付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・DVI/D-sub変換アダプター(2m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・ACスイッチカバー・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)幅(mm)973(セット)質量(kg)11.1(本体)、24.91(ポンド)取付横(18/7)・縦(18/7)高さ(mm)561.2(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)96(標準値)サイズ(inch)42.5表面処理ハーフグレア最大消費電力(W)170メモリー16GB・3GB DDRコントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPUクアッドコアCortex A55入力端子DVI、HDMIスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)30000パネル駆動方式ADS保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)400応答時間(ms)8(標準値)
スプリングロードホルダー ボール無 ラムマウントスプリングロードホルダー ボール無ラムマウント
6,498税込7,148
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:299g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:Cognex DataMan 8050 DataMan 8070 MX-1000 MX-1502 Datalogic Falcon FX3 Falcon X4 Memor 1 Memor 10 Memor 20 PowerScan Skorpio X3 Skorpio X4 Skorpio X5 Honeywewll CK75 Intermec CK3R Intermec CK3X Intermec CK70 Intermec CK71 Intermec CN70 Intermec CN70e Janam XG200 XG4 MobileDemand xTablet A680 【Motorola/モトローラ】 MC9190-G Unitech PA730 【Zebra/ゼブラ】 DS3500 シリーズ DS3608 LI3608/3678 LS3408 MC2200 MC2700 MC33XXシリーズ MC3200 MC9190-Z MC9200 MC9300 MT2000
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別