カテゴリ

  • 制御機器(576)
  • 測定用品(141)
  • バイク純正部品(104)
  • オフィス家具(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • メカニカル部品(46)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 作業工具(28)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 農業機械(24)
  • 機構部品(23)
  • 家電(22)
  • 学童・教育用品(16)
  • 電気材料(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 安全用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 事務用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 物流用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)

「MCP」の検索結果

関連キーワード
1,347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチケーブルホルダー 神保電器マルチケーブルホルダー神保電器
549税込604
1個
当日出荷から翌日出荷
両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する
寸法(幅W×厚さ)(mm)【平形ケーブル】13×3関連資料(0.42MB)ケーブル径(Φmm)【丸形ケーブル】10
周波数カウンタ D69-60シリーズ Joman(旧:MCP)周波数カウンタ D69-60シリーズJoman(旧:MCP)
2,098税込2,308
1台
翌々日出荷
測定可能範囲はAC150~500VまたはAC80~300Vです。
仕様AC80~300V寸法(mm)【スクリーン】53×27測定範囲AC80~300V 45~65.0Hz精度1%±2digit取付寸法(mm)76×39寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×43×31測定速度(秒)2回アズワン品番68-6674-65
のぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
画面の、左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。透過率75%紫外線99%カット厚さ0.4mmハードコート加工 硬度3H低反射防止(1.00%以下)干渉膜モアレを防ぐフィルム構造【対応機種】:CF-FC6ADMCR / CF-FC6ADTCR / CF-FC6BDPCR / CF-FC6ARBCP / CF-FC6ASBCP / CF-FC6BRCCP / CF-FC6BRVCP / CF-FC6BSCCP / CF-FC6BSVCP
用途取付方法:剥離シートを剥がして、突起部分をパソコン画面にはめ込みます。適合機種Panasonic レッツノート CF-FCシリーズ取付け方法はめ込み式対応インチサイズ14インチ(16:10)特性のぞき見防止180度タッチパネル方式非対応
コンセントプレート用金枠 カナレ電気コンセントプレート用金枠カナレ電気
6,598税込7,258
1箱
翌々日出荷
配線器具標準プレートに組み込み、コネクタが取り付けられます。(配線器具標準プレートは付属しておりません)
I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515) Seeed StudioI2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515)Seeed Studio
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
Grove I2C熱電対アンプ(MCP9600) Seeed StudioGrove I2C熱電対アンプ(MCP9600)Seeed Studio
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC CPLD 8MC 10NS 20PLCC Lattice SemiconductorIC CPLD 8MC 10NS 20PLCCLattice Semiconductor
999税込1,099
1個
3日以内出荷
IC CPLD 32MC 5NS 48TQFP Lattice SemiconductorIC CPLD 32MC 5NS 48TQFPLattice Semiconductor
429税込472
1個
3日以内出荷
DCファンモータ(12V 90mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 90mm角)メルコテクノレックス
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Groovy-IoT 大宮技研Groovy-IoT大宮技研
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
Groveモジュールを利用できる USB-シリアル変換に使用しているMCP2221AのI/Oは、Groveのピンアウトと同一にしてあります。排他制御になりますが、GPIO、ADC、DACが利用でき、I2Cタイプのセンサも接続可能です。3.3V/5Vの切替えジャンパにより、どちらのセンサも利用可能です(混在不可ですが、スタックして別系統として利用できます)。 USB-シリアルインターフェースとして使用できる センサやRaspberry Piのようなデバイスを使用する際、USB-シリアルインターフェースがあると重宝します。Groovy-IoTは、Windows、Mac、Linuxの機種を問わずに接続が可能です。また、ジャンパの切替えにより3.3V/5Vのどちらでも利用可能です。 Raspberry Piと高い親和性がある 基板の穴位置をRaspberry Piに合わせてあり、ネジで固定することができます。物理的な制約のためにGroveコネクタの数は4個ですが、MCP2221Aの全てのピンを引き出してあります。特にRaspberry Piの場合はHATを使うためのピンヘッダに干渉しないので、拡張性と機能性の両立が可能です。 パソコンにもセンサを接続できる シリアル以外の各種インターフェースはUSB-HIDで制御します。したがって、パソコンから各種センサを利用することができます。また、セルフパワーのUSB-Hubを仲介することにより、センサの数を増やすことができます。基板はスタックできるので、効率的に増設できます。
MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) AdafruitMCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)Adafruit
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MCP9808 高精度温度センサー AdafruitMCP9808 高精度温度センサーAdafruit
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
インラインスプリント A679シリーズ 酒井医療インラインスプリント A679シリーズ酒井医療
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
ネオプレンの弾力性を生かした尺側偏位用のブレースです。MCP関節をやさしく長時間支持することができます。
仕様M 右用アズワン品番68-5617-84手首周り(cm)16.6~19.1(手関節周径)
DRAG SM CHR L-T-RD VNTD GAS CP | 72644-SC2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)DRAG SM CHR L-T-RD VNTD GAS CP | 72644-SC2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SM CHR L-T-RD N-VNTD G-CP | 72643 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SM CHR L-T-RD N-VNTD G-CP | 72643DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SM CHR L-T-RD VNTD GAS CP | 72644 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SM CHR L-T-RD VNTD GAS CP | 72644DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット アイリスオーヤマ【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セットアイリスオーヤマ
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
届いてすぐ撒ける!噴霧器+除草剤のセットです。【噴霧器】乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。【除草剤】水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
用途雑草の除草に。仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%サンドイエロー質量(g)(除草剤)627、(噴霧器)1136電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(噴霧器)242×180×310希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地
リアルタイムCANモニター ビット・トレード・ワンリアルタイムCANモニタービット・トレード・ワン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Microchip社のCANコントローラ内蔵トランシーバMCP25625を使用したリアルタイムCANモニターです。 MCP2515+MCP2551を合わせ持った機能を持ち、CANバスに接続して2.8inchタッチパネル付き LCDで直接モニタリングできます。 ハードウェアフィルタ/ソフトウェアフィルタによりCAN IDやデータフィールドをフィルタリング 可能です。 コンペアアウトによりデータフレームの値を設定した閾値と比較した結果を出力可能です。 CAN 2.0B、1Mbps max(CAN FD非対応)、CAN Vbus電圧の簡易表示機能搭載です。
セット内容本体、保証書質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×22(突起物除く)接続【CAN】D-Sub 9pinオスコネクタ搭載。※ヘッダの差し替えでCAN標準ピン配置置(CiA DS102推 奨)/OBD-II用ピン配置(市販のOBD2-DB9変換ケーブル接続用)に切り替え可能保証期間6か月電源供給CAN Vbus DC7~18V、又はUSB-typeC DC5V
【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セットアイリスオーヤマ
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
【2台セット】【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリ4GB、ストレージ128GB。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサーUSB Type-Cポート国内メーカー品
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×8.7×209.5ディスプレイ8インチ解像度1200×1920スピーカー(出力)2バッテリー容量(mAh)5000端子Type-COSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:500万画素、インカメラ:500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セットアイリスオーヤマ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
【2台セット】【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリ4GB、ストレージ128GB。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサーUSB Type-Cポート国内メーカー品
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×8.7×166.5ディスプレイ10.1インチ解像度1200×1920スピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-COSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:800万画素、インカメラ:500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
SMARTCOBY Pro CABLE専用 CtoC 着脱ケーブル ホワイト CIOSMARTCOBY Pro CABLE専用 CtoC 着脱ケーブル ホワイトCIO
999税込1,099
1個
4日以内出荷
SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)の専用の充電ケーブルです。※ご利用には本体をご購入ください。SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)本体の形に沿った形状となっておりますので一般的な充電ケーブルとは形が異なります。
仕様対応出力:最大100w(20V=5A)ホワイト対応機種SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-BK、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-BKコネクタUSB-C to USB-C(SMARTCOBY Pro CABLE専用・充電ケーブル)USB規格USB3.2 Gen1
SMARTCOBY Pro CABLE専用 CtoC 着脱ケーブル ブラック CIOSMARTCOBY Pro CABLE専用 CtoC 着脱ケーブル ブラックCIO
999税込1,099
1個
予約販売
SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)の専用の充電ケーブルです。※ご利用には本体をご購入ください。SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)本体の形に沿った形状となっておりますので一般的な充電ケーブルとは形が異なります。
仕様対応出力:最大100w(20V=5A)ブラック対応機種SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-BK、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-BKコネクタUSB-C to USB-C(SMARTCOBY Pro CABLE専用・充電ケーブル)USB規格USB3.2 Gen1
SMARTCOBY Pro CABLE専用 CtoL 着脱ケーブル ホワイト CIOSMARTCOBY Pro CABLE専用 CtoL 着脱ケーブル ホワイトCIO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)の専用の充電ケーブルです。※ご利用には本体をご購入ください。SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)本体の形に沿った形状となっておりますので一般的な充電ケーブルとは形が異なります。
仕様MFi認証:Apple(アップル)認証済のMFiケーブルホワイト対応機種SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-BK、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-BKコネクタUSB-C to Lightning(SMARTCOBY Pro CABLE専用・充電ケーブル)
SMARTCOBY Pro CABLE専用 CtoL 着脱ケーブル ブラック CIOSMARTCOBY Pro CABLE専用 CtoL 着脱ケーブル ブラックCIO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)の専用の充電ケーブルです。※ご利用には本体をご購入ください。SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)本体の形に沿った形状となっておりますので一般的な充電ケーブルとは形が異なります。
仕様MFi認証:Apple(アップル)認証済のMFiケーブルブラック対応機種SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-BK、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-BKコネクタUSB-C to Lightning(SMARTCOBY Pro CABLE専用・充電ケーブル)
Mバーパンチャー替刃 27 ミノル工業Mバーパンチャー替刃 27ミノル工業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
MPC-622用Φ27パンチセット
適合機種MPC-610、MPC-622、MCP-3810替刃仕様Φ27
全ネジカッター&パンチャー替刃 10.5 ミノル工業全ネジカッター&パンチャー替刃 10.5ミノル工業
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
MCP-3810用Φ10.5SUSパンチセット
適合機種MCP-3810替刃仕様Φ10.5SUS(ステンレス用)
全ネジカッター&パンチャー替刃 13 ミノル工業全ネジカッター&パンチャー替刃 13ミノル工業
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
MCP-3810用Φ13SUSパンチセット
適合機種MCP-3810替刃仕様Φ13SUS(ステンレス用)
レースウェイパンチャー替刃 10.5 ミノル工業レースウェイパンチャー替刃 10.5ミノル工業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
MPC-610用Φ10.5パンチセット
適合機種MPC-610、MPC-622、MCP-3810替刃仕様Φ10.5
Mバーパンチャー替刃 22 ミノル工業Mバーパンチャー替刃 22ミノル工業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
MPC-622用Φ22パンチセット
適合機種MPC-610、MPC-622、MCP-3810替刃仕様Φ22
全ネジカッター&パンチャー替刃 ミノル工業全ネジカッター&パンチャー替刃ミノル工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
MCP-3810用W3/8全ネジカッター
仕様W3/8(軟鋼用)適合0適合機種MCP-3810寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し NECLAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無しNEC
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g
仕様静電容量タッチパネルその他【マルチタッチ】10点付属品ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)センサーA-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ有効画素数(アウトカメラ)500万画素 / (インカメラ)800万画素外部出力【ディスプレイ】USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)インターフェースヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1メモリー【メインメモリ】4GBディスプレイ10.1型ワイドLED 広視野角液晶解像度1920×1200ドット防塵防水性能防水ありIPX2、防塵ありIP5X使用CPUMediaTek Helio G85スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)動作時間10.5時間バッテリー容量(mAh)5100キーボードなし搭載OSAndroid 14Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクありストレージ【eMMC】64GB無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証カードスロットmicroSDUSBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)
爽快メッシュ オフィスチェア YAMAZEN(山善)爽快メッシュ オフィスチェアYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
【HMC-992H / HMC-P992H】 背中をしっかり支える、ハイバックタイプのデスクチェア。座面は通気性の良いメッシュ素材かお手入れ簡単なPVC素材から選択可能。 長さ65cmのハイバック背もたれ。背もたれには通気性の良いメッシュ生地を採用、先端は汚れにくい合皮製。 背中のバンドはランバーサポートとして作用。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。ロッキング機能付き(固定不可)。 座面下の円柱状レバーで、ロッキングの固さを調節可能。くつろぎをサポートするアームレスト付き。 なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)。
用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。材質座部:合板、フレーム・連結部・脚部:スチール、肘部:ポリプロピレン、張地:ポリエステル/合成皮革、中材:ウレタンフォーム質量(kg)11荷重(kg)静止90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×57×104.5-112組立時間約40-60分取扱説明書(1.88MB)座面高(cm)42-49.5座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×46
CP平歯車 B形 KANA(片山チエン)CP平歯車 B形KANA(片山チエン)
689税込758
1個
翌々日出荷
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
CP歯研平歯車 KANA(片山チエン)CP歯研平歯車KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
CPステンレス平歯車 B形 KANA(片山チエン)CPステンレス平歯車 B形KANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。材質ステンレスGB304形状ボス有り表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ミニプラハンドル PD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラハンドル PD 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
・フェノール樹脂製ミニハンドル。・軸穴加工済み(公差:H9)。
用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理材質フェノール樹脂製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)35寸法d(mm)25寸法s(mm)14寸法R(mm)10押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
プラローレットハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドル 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
・リーマ穴とめねじが選択できます。・バーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
用途ハンドル ナイロン樹脂(つや消し黒) ハブ SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) カバーディスク アルミニウム、アルマイト処理(シルバーグレー)仕様リーマ穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
プラソリッドハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラソリッドハンドル 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
・フェノール樹脂製。・軸穴加工済み(公差:H9)です。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理材質フェノール樹脂製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)35寸法s(mm)14
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップが付属しています。回転グリップは取り外しできます。・丸穴加工済み(公差:H7)。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ スティール三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
...