カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(908)
- メカニカル部品(72)
- 自動車純正部品(48)
- 測定用品(39)
- 切削工具(30)
- 制御機器(25)
- 作業工具(18)
- 自動車補修部品(15)
- 農業機械(12)
- 作業服(10)
- 建築金物(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- トラック純正部品(9)
- 住設機器(8)
- 物流用品(7)
- バイク部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(944)
- ミツビシ(38)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(31)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ツカサ電工(11)
- VISHAY(10)
- CKD(9)
- 三菱ふそう(8)
- フジマック(7)
- イワキ(7)
- スバル(7)
- NEMICON(ネミコン)(7)
- イスカル(6)
- エスコ(5)
- RIKEN(理研機器)(5)
- アリオカ(mc.maon)(5)
- ワンド(マイセット)(5)
- カクダイ(4)
- タンガロイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「MD-100」の検索結果

MD-100 XF インパクトエアーダスター
フジマック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により衝撃的なパワーを生み出す「A-442 XF インパクトダスターノズル」を装着したエアーダスター 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的 工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、シューズの汚れ落としなどに最適色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ
KTC(12件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
パワーグリップドライバー(貫通)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
MD1002 防炎エプロン
アリオカ(mc.maon)(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。種別エプロン材質Max Dyna(マックスダイナ)色グレーサイズフリー幅(cm)60混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎丈(cm)83職業別シーン溶接工
MD1001 防炎溶接帽
アリオカ(mc.maon)(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から5日以内出荷防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。用途溶接作業など火気を取り扱う現場での作業服として。仕様ツバ付材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎職業別シーン溶接工
貫通ドライバー(木柄)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
MD1006 防炎溶接帽 (ツバ無)
アリオカ(mc.maon)(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。機能防炎、吸汗職業別シーン溶接工
1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付
大黒製作所(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。用途事務所、工場内ドア。トラスコ品番380-2981材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
マグネットポンプ MD
イワキ¥98,980税込¥108,8781個(1個)当日出荷から46日以内出荷マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(5本)当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
エアダスター 3倍たつまきくん
フジマック(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズルねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジノズル口径(Φmm)15接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
ディスポポリロート
アズワン¥5,240税込¥5,7641箱(200個)当日出荷塗料や試薬、粘性の高いものなどに使い捨てできます。材質PP(ポリプロピレン)足長(mm)20上径×下径×高さH(mm)100×7×48アズワン品番1-9110-01
ケッサクドリル鉄工用KMD
ベッセル¥1,534税込¥1,6871本当日出荷から8日以内出荷先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ
イワキ(8件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷から31日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプ RMD型
REI-SEA¥92,980税込¥102,2781台当日出荷から10日以内出荷あらゆる産業界で活躍している高性能ポンプです。特に全国の水族館や研究施設では定番のポンプで、その信頼性には定評があります。 マグネットを組込んだインペラ(羽根車)を、モータ軸に取付けたマグネットによって駆動するマグネットドライブ方式です。 ポンプ部はモータ部と遮断され、ポンプ部を貫通するシャフトやシール(軸封)がありません。 このため、ポンプ部からの液漏れがなく、シール交換の手間もありません。 異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。事故を未然に防ぎます。 主要材質はGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用。耐食性/耐久性には定評があります。 直接水に触れる部分は全て樹脂製で、海水でも安心してご使用いただけます。 ポンプは数個のユニット部品で構成されているため、分解/組立ては驚くほど簡単です。電源(V)100単相
MD1003 防炎腕抜き
アリオカ(mc.maon)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(5双)当日出荷防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。材質Max Dyna(マックスダイナ)全長(mm)約300色グレーサイズフリー混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎特性防炎職業別シーン溶接工
Dyna 防炎エプロンMD1002
Max Dyna¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番419-5866幅(mm)600サイズフリータイプ防炎混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)着丈(cm)830
...