カテゴリ

  • 建材・エクステリア(359)
    • 繊維板(3)
    • 合板フリーカット(14)
    • 合板(15)
  • 事務用品(188)
    • クリップボード(5)
  • オフィス家具(853)
  • 店舗什器・備品(157)
  • 学童・教育用品(103)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 家電(65)
  • 制御機器(60)
  • 医療(58)
  • 卓上消耗品(51)
  • 保管用品(36)
  • 物流用品(34)
  • 研磨材(33)
  • 日用品(31)
  • 介護用品(31)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 厨房用品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • バイク部品(25)
  • メカニカル部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 縫製用品(21)
  • 切削工具(18)
  • 電気材料(16)
  • 作業工具(16)
  • 建築金物(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 住設機器(12)
  • 理美容(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 塗料(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 電動工具(9)
  • 安全用品(8)
  • カー用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MDF」の検索結果

関連キーワード
2,522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップボード MDF製 縦向き モノタロウクリップボード MDF製 縦向きモノタロウ(86件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板材質(ボード)MDF、(金具)スチールタイプタテ収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
クリップボード MDF製 横向き モノタロウクリップボード MDF製 横向きモノタロウ(52件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板材質(ボード)MDF、(金具)スチールタイプヨコ収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料カンペハピオ(131件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
軽量作業台 モノタロウ軽量作業台モノタロウ(68件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)タイプ折りたたみタイプ天板厚さ(mm)30
薄型アルミホワイトボード ナカバヤシ薄型アルミホワイトボードナカバヤシ(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛材質(表面)スチール材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・無地RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(347件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
賞状額A4兼用マット付 万丈賞状額A4兼用マット付万丈(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
華やかでゴージャスなメタリックカラーの賞状額
仕様縦横 兼用・掛けのみ付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(A4コピー用紙窓寸)、A4コピー用紙窓寸200×287mm材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF質量(g)420外寸(mm)250×340内寸(mm)221×311適合サイズ賞状用紙A4(220×310mm)・コピー用紙A4(210×297mm)
ワークベンチ モノタロウワークベンチモノタロウ(43件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP質量(g)5300耐荷重(kg)30使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンドAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
賞状額縁金ラック コクヨ賞状額縁金ラックコクヨ(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
コルクボード 壁掛タイプ モノタロウコルクボード 壁掛タイプモノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙外寸法・奥行(mm)18
村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計 MURATA(村田製作所)村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計MURATA(村田製作所)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:静電容量型3D MEMS 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:88Hz 、 最小周波数応答:10Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:DFL / SMD 、 感度:1350 LSB/g, 2700 LSB/g, 5400 LSB/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、村田製作所. 村田製作所の低G加速度センサには、安全に重要な車載及び産業用途の両方向けの高性能デジタル加速度計及びアナログ加速度計が含まれます。 3D MEMS技術に基づき、水平及び垂直の計測を目的としています。 検出素子及び測定ASICは、デュアルインライン又はデュアルインフラットラインのプラスチック製パッケージに組み立てられており、表面実装とリフローはんだ付け用のピンを備えています。 ゼロ点温度依存は、1 mg/℃未満です。 高湿度環境や温度サイクル中に高い信頼性を持つシリコンゲルで環境から保護されています。 オーバーダンプの周波数応答を持つ検出素子デザインで、厳しい振動のある環境でも優れた性能を発揮します。 測定方向は、取付け面に対して平行又は垂直です。 ASICには、ユニット交換用の較正係数を備えたオンチップEEPROMメモリが含まれます。 村田製作所の加速度計は障害検出を備えます。この障害検出機能には、デジタル作動のセルフテスト、較正メモリパリティ又はチェックサムチェック、そして継続接続障害検出が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
CBボックス アイリスオーヤマCBボックスアイリスオーヤマ(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
カラーバリエーション豊富なタイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。 低コスト・高い汎用性・設置のしやすさを兼ね備えた、オフィス使いにも適した定番収納です。 お客様組み立てとなります。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
チップソー オールラウンド モノタロウチップソー オールラウンドモノタロウ(63件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット販売区分業務用
マーキングスプレーK ラッカー系塗料(つやあり) カンペハピオマーキングスプレーK ラッカー系塗料(つやあり)カンペハピオ(4件のレビュー)
479税込527
1本(300mL)
当日出荷
[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など 素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など塗布面積(m2)1~1.6危険等級乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上危険物の性状非水溶性
ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)カンペハピオ(41件のレビュー)
699税込769
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料 カンペハピオカンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料カンペハピオ(39件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
樹脂製賞状額 金ラック ナカバヤシ樹脂製賞状額 金ラックナカバヤシ(21件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
工事用ホワイトボード ホーロー モノタロウ工事用ホワイトボード ホーローモノタロウ(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
手提げ付きで持ち運びに便利です。 スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。
用途各種工事用撮影黒板として付属品ホワイトボードマーカー(黒)×2本材質(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ厚さ(mm)19
アルファベットレター 好川産業アルファベットレター好川産業
129税込142
1個
当日出荷
お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適
用途装飾 インテリア材質MDF奥行(mm)20
木調賞状額A4兼用マット付 万丈木調賞状額A4兼用マット付万丈
999税込1,099
1個
当日出荷
落ち着きのあるシックな木目調が賞状を彩ります
仕様縦横 兼用・掛けのみ付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(A4コピー用紙窓寸)、200×287mm材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF質量(g)420外寸(mm)250×340内寸(mm)221×311適合サイズ賞状用紙A4(220×310mm)・コピー用紙A4(210×297mm)木目
樹脂製賞状額 金ケシ ナカバヤシ樹脂製賞状額 金ケシナカバヤシ(9件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付色(フレーム)金ケシRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミストレージケース JEJアステージアルミストレージケースJEJアステージ(17件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
付属品ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個材質アルミニウム、MDF、EVA質量(kg)2.7シルバー材質(本体)アルミ収納量(最大目安)約20kgアズワン品番1-6498-01外寸法・幅(mm)365外寸法・高さ(mm)320鍵有外寸法・奥行(mm)275有効内寸法・奥行(mm)225有効内寸法・高さ(mm)260(220+40)有効内寸法・幅(mm)335
サイドテーブル アイリスオーヤマサイドテーブルアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290高さ(mm)522材質天板:合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)ブラウンオーク/ブラック耐荷重(kg)(全体)10キャスターなし総耐荷重(kg)全体:10
フラットデスク ナカバヤシフラットデスクナカバヤシ(38件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から翌々日出荷
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
ナチュラル木目高さ(mm)700キャスターなし材質(天板)MDF PVC貼り組立方法お客様組立材質(脚部)スチール 粉体塗装総耐荷重(kg)30
ストロングケース JEJアステージストロングケースJEJアステージ(29件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵有
パンチングボード 光パンチングボード(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
薄型アルミスケジュールボード ナカバヤシ薄型アルミスケジュールボードナカバヤシ(17件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
月間スケジュール罫線入りタイプです。 右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。
設置方式壁掛材質(表面)スチール材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・罫線ありRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
黒板(チョーク用) 光黒板(チョーク用)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類チョーク用付属品ひも、取付金具材質松/MDF板マグネット使用不可
CBボックス A4収納タイプ アイリスオーヤマCBボックス A4収納タイプアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
組み立て簡単なカラーボックスです。書類収納が可能なA4サイズ対応。パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
アルミツールケース JEJアステージアルミツールケースJEJアステージ(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。材質アルミニウム、MDF、EVA
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
机上ラック ナカバヤシ机上ラックナカバヤシ(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
プリンタテーブルの高さは3段階に調節できます。
引出しなし
金ケシ額縁 コクヨ金ケシ額縁コクヨ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
材質/再生スチロール。 表面仕上げ/金箔押し、クリアラッカー塗装 付属品/ひも・ひも止め金具・額吊り金具。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具フレーム金箔押し、クリアラッカー塗装紙質再生材配合率/フレーム:R-PS75%グリーン購入法適合
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGODオールマイティ ZERO(マルノコ用)Y'sGOD(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
アルミケース JEJアステージアルミケースJEJアステージ(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA鍵有
デスク ガス昇降 サンワダイレクトデスク ガス昇降サンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。天板サイズはW620×D430となっており、狭い場所での使用や軽作業を行う台として最適です。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 ※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。”
仕様個口数:1個口材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約9.2使用工具手袋幅(cm)62キャスターありキャスター径(Φmm)60形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)18高さ(cm)76.5~110.5組立時間20分総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30奥行き(cm)43アジャスターなし六角レンチ(mm)5組立人数1昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765
ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン Luminous(ルミナス)ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウンLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
5日以内出荷
ルミナスシリーズの棚板にぴったりシリーズの木製シート。 棚板をフラットに安定させるため、ワイヤーの隙間からの落下や落ち込みを気にせずに小物も収納することができます。 丈夫なMDF木材を使用し、表面には汚れに強いPVCコーティングを施したこだわり仕様。 しかもリバーシブルタイプなので裏と表で異なるカラーを楽しめます。 さまざまなカラー&質感の豊富なバリエーションからお好みのシートをお選びください。
材質芯材:中質繊維板(MDF)表面:塩化ビニル樹脂(PVC)ナチュラル/ダークブラウン高さ(mm)0.5
フィニッシュネイラ エアー式 モノタロウフィニッシュネイラ エアー式モノタロウ(30件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し空気接続口1/4プラグネイル装填本数100使用空気圧力(MPa)0.39~0.68販売区分業務用
関連キーワード
...