カテゴリ

  • オフィス家具(228)
  • 事務用品(57)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 家電(30)
  • 研磨材(28)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 保管用品(18)
  • 物流用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(10)
  • 学童・教育用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 医療(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 塗料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「MDF」の検索結果

関連キーワード
533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップボード MDF製 モノタロウ

    クリップボード MDF製

    モノタロウ(139件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
    用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板材質(ボード)MDF、(金具)スチール収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
  • MDF机上台・スリム<500×200・ロータイプ> リヒトラブ

    MDF机上台・スリム<500×200・ロータイプ>

    リヒトラブ
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    幅455mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。
    材質天板:MDF、脚:スチール幅(mm)500高さ(mm)80奥行(mm)200寸法(幅W×高さH)(mm)500×80包装包装単位:1:5台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×200×63形態組立式(工具付き)
  • MDF机上台・コンパクト<390×250・ロータイプ> リヒトラブ

    MDF机上台・コンパクト<390×250・ロータイプ>

    リヒトラブ
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    幅345mm以下のテンキーレスキーボードが収納できます。モニター台にも使えます。
    材質天板/MDF、脚/スチール寸法(幅W×高さH)(mm)390×250
  • MDF机上台・スリム<340×200・ロータイプ> リヒトラブ

    MDF机上台・スリム<340×200・ロータイプ>

    リヒトラブ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    幅295mm以下のテンキーレスキーボードが収納できます。幅、奥行き共にスリムなので、デスクの上で場所を取らずに置くことができます。
    材質天板/MDF、脚/スチール耐荷重(kg)15有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×200×63
  • MDF机上台・スリム<500×200・棚付> リヒトラブ

    MDF机上台・スリム<500×200・棚付>

    リヒトラブ
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    幅455mm以下のフルサイズキーボードが収納可能です。机上台に棚が付いているので、書類や冊子、モニター接続したノートPCなどを置いて使用でき、デスクスペースを有効活用できます。
    材質天板/MDF、脚/スチール耐荷重(kg)天板/15、棚/2有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(机上台)455×200×50、(棚)445×190×27
  • グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)

    グラフィックキット オフロード

    MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
    20,980税込23,078特価
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
    メーカーヤマハ
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • 照明モニタリングセンサ MDFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    照明モニタリングセンサ MDFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    4,150税込4,565
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    照明の明るさを数値で管理
    用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
  • 【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ

    PHC[科学研究・開発用品]
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    扉の開閉による温度変化の影響を受けにくいチェストタイプです。扉は35°以上の角度で開いたままにしておけるバランスヒンジを採用してます。
    材質外装:塗装鋼板、内装:カラーアルミ板質量(kg)52電源単相 100V 50/60Hz(95/95W)内容量(L)138温度表示デジタル表示式サイズ(mm)640×687×881サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル

    PHC[科学研究・開発用品]
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    エネルギー効率の高いノンフロン冷媒は、フリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を低減。さらに、ノンフロン冷媒の採用により、「フロン排出抑制法」対象外です。USBポート付き有機ELコントロールパネルを採用。設置場所を選ばない小型 パーソナルタイプ。扉パッキングは、マグネットパッキングを採用。ドアラッチとの併用により、扉を確実に閉めることで、冷気漏れを防ぎます。有機ELのコントロールパネルは、温度推移の表示や、制御温度の最高点と最低点表示、エラーのメッセージなど、様々なオペレーションが実行可能です。
    仕様扉:1 枚 塗装鋼板、内扉(縦型)/ 内蓋(横型):2枚 発泡スチロール製(色:白)質量(kg)115電源(V)単相100(50/60Hz)キャスター4個(調節足:前側2箇所)内容積(L)(有効)180温度表示有機EL デジタル表示式(表示単位:1 ℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×688×993冷却方式自然対流式電気容量(A)電源:15/15(50/60Hz)内装塗装鋼板外装塗装鋼板警報方式【高温】設定温度+5 ~+40℃(初期設定+10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転、【低温】設定温度-40 ~-5 ℃(初期設定-10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転温度調節マイコン制御式定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】410/440冷媒HC混合冷媒(ノンフロン冷媒)断熱材硬質発泡ポリウレタン+真空断熱材(VIP PLUS)測定孔2箇所(製品背面、製品底面左手前 Φ17mm)メモリバックアップ不揮発性メモリー錠前1個(ラッチ兼用)放熱量(KJ/h)最大 2232/2520(50/60Hz)自己診断機能各センサー異常時、警報ランプ点滅 HOME画面にエラーメッセージを表示、ブザー断続音、遠隔警報作動警報接点【遠隔警報】遠隔警報端子3P:DC30V、2A 温度警報、停電警報時に作動冷却温度(℃)-85(周囲温度:30℃無負荷)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×490×426サービス分類レンタル
  • 環境にやさしいMDF大分度器 三和製作所

    環境にやさしいMDF大分度器

    三和製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    計画植林と伐採をした松材を粉末にして板状にしたMDF材を使用した循環型の環境にやさしい素材です。磁石付で黒板に貼って使用できます。
  • カラーMDFコンパス やまぶき 万能ホルダータイプ 三和製作所

    カラーMDFコンパス やまぶき 万能ホルダータイプ

    三和製作所
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
  • リムストライプゲージ 4mm~6mm MDF(エムディーエフ)

    リムストライプゲージ 4mm~6mm

    MDF(エムディーエフ)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
  • MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    579税込637
    1パック(100個)
    当日出荷
    コンタクト形状メス結線方法圧着仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5
  • リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-6M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)
    2,098税込2,308特価
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
  • 巾木 ハイテクウッドプラス

    巾木

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
  • 不陸調整巾木 ハイテクウッドプラス

    不陸調整巾木

    ハイテクウッドプラス
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)37.5
  • ウッド調フォトフレーム グリーンオーナメント

    ウッド調フォトフレーム

    グリーンオーナメント(2件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    フレームがウッド調。色取り混ぜ。材質:EPS MDF PVC スチール。サイズ:約230×320×10mm。セット内容:本体×1
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質EPS、MDF、PVC、スチール寸法(mm)約230×320×10サイズA4質量(g)15
  • 巾木 ハイテクウッドプラス

    巾木

    ハイテクウッドプラス
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7GO(グレージュオーク)高さ(mm)60
  • 廻り縁 ハイテクウッドプラス

    廻り縁

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    用途MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)35材質(表面)特殊化粧シート
  • 電飾補助フィルム ビット・トレード・ワン

    電飾補助フィルム

    ビット・トレード・ワン
    469税込516
    1個
    当日出荷
    光に対し高い拡散性を持つフィルムです。 LED発光部のクリアパーツ表面あるいは裏面に貼ることで、LEDの光を拡散し面での発光を実現します。 180%という非常に高い伸び率と感圧型粘着剤の採用により曲面への高い追従性を有しています。 別途エンハンスメント・フィルム(MMEHS)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
    材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)約105×148乳白色サイズA6使用温度範囲(℃)-20~65厚さ(μm)80(粘着剤含む)引張強度(N/25mm)約30接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ伸長率(%)約180
  • SMD用フラックス サンハヤト

    SMD用フラックス

    サンハヤト(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    容量(mL)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5g
  • アブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830 モノタロウ

    アブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830

    モノタロウ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(5枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    加工性に優れるMDFの代替ボードです。 収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
    用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも長さ(mm)1830幅(mm)920厚さ(mm)2.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆販売区分業務用
  • 廻り縁 ハイテクウッドプラス

    廻り縁

    ハイテクウッドプラス
    969税込1,066
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7GO(グレージュオーク)高さ(mm)35
  • 不陸調整巾木 ハイテクウッドプラス

    不陸調整巾木

    ハイテクウッドプラス
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7GO(グレージュオーク)高さ(mm)37.5
  • マジック付ディスクパット用フェルト H&H

    マジック付ディスクパット用フェルト

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの艶出し・鏡面仕上げ・拭き取りに
    ねじ径M10 P=1.5寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダーアズワン品番64-5127-78
  • 10ミリドライバドリル マキタ

    10ミリドライバドリル

    マキタ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
  • キャリングファイル A4 310×245mm ハピラ

    キャリングファイル A4 310×245mm

    ハピラ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    2穴書類を綴じられるファスナー付きです。 書類ごとに色分類して収納できます。
    サイズA4仕様マチ幅/10mm付属品見出し紙(1枚)・インデックスシール(1枚5片)材質再生PP(ポリプロピレン)50%寸法(mm)310×245ポケット数5個アズワン品番8-3415-01
  • 導電性フットストラップ TRUSCO

    導電性フットストラップ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    導電コードで確実にグランドを取るアンクルストラップです。
    用途半導体工場での作業に。トラスコ品番362-5544材質本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロンコード長さ(m)有効:0.17抵抗値(MΩ)1
  • モールダクト付属品 フリージョイント 未来工業

    モールダクト付属品 フリージョイント

    未来工業
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。 サドルで固定できます。
    材質自己消火性樹脂製寸法l(mm)45
  • チップソー 木工用 モノタロウ

    チップソー 木工用

    モノタロウ(348件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
    用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
  • モールダクト付属品 フリージョイント 未来工業

    モールダクト付属品 フリージョイント

    未来工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状フリージョイント
  • JUKI純正 ミシン油 大 600ml  (ニューデフレックスオイル ナンバー1) JUKI

    JUKI純正 ミシン油 大 600ml (ニューデフレックスオイル ナンバー1)

    JUKI
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • モールダクト付属品 コンビネーションカバー 未来工業

    モールダクト付属品 コンビネーションカバー

    未来工業
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
    付属品カラーねじ(4本)付材質自己消火性樹脂製
  • クランプ式端子板 東名通信工業

    クランプ式端子板

    東名通信工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
    適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9ストリップ長(mm)14
  • フィッシャー ヒートシンク DIP用 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク DIP用

    Fischer Elektronik
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様併用可能製品:DIP、PLCC●長さ:10mm●幅:8mm●高さ:6mm●寸法:10 x 8 x 6mm●熱抵抗:71K/W●カラー:黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット Ideal-Tek

    耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット

    Ideal-Tek
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。
    用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いにトラスコ品番362-2874セット内容SM103-SA-1-IT、SM107-SA-1-IT、SM108-SA-1-IT、SM111-SA-1-IT、SM115-SA-1-IT材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
  • マグピンコルクボード Asmix(アスカ)

    マグピンコルクボード

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    コルクなのにネオジウム磁石が付く。 片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用 タテヨコ両用 フレームには地球にやさしいMDFを採用
    用途掲示板 コルクボード付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙質量(kg)5.49コルクサイズ3Lタイプタテ、ヨコ両用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×19×900内寸(幅W×高さH)(mm)1130×830
  • チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウ

    チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
    用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
関連キーワード
...