カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
    • 研究関連用品・実験用必需品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • 洗浄剤スプレー(1)
  • 接着剤・補修材(3)
    • 接着剤(1)
  • 作業工具(4)
    • 電設工事関連(3)
  • 手袋(6)
    • 溶剤・酸、アルカリ用手袋(2)
  • 塗料(3)
    • はく離剤(1)
  • 空調・照明・電設資材(4)
    • 通線工具類(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(100)
  • 切削工具(63)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 測定用品(51)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 家電(15)
  • 制御機器(12)
  • 農業機械(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「MEK」の検索結果

441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工ナイフ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ナイフ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    皮むきの必需品 折りたたみ式 スタンダードタイプ
  • 電動コーヒーミル ラミル macros(マクロス)

    電動コーヒーミル ラミル

    macros(マクロス)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
    セット内容本体、USBコード材質PP、ABS、ガラス、ステンレス電源USB充電式本体寸法(mm)Φ70×H205本体質量(g)約580バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh使用時間約20~30分稼働バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
  • 重力加速度実験器 ナリカ

    重力加速度実験器

    ナリカ
    29,000税込31,900
    1個
    4日以内出荷
    球体の自由落下や斜面を下る運動をするときの速度を測定できる実験器です。 透明なパイプ内に球体を通すため、直線的に運動させることができます。 付属の速度測定器「ビースピV」を2箇所に取付け、初速度と一定の距離を進んだ後の速度を測定することで加速度も求めることができます。 実験手順は簡単、パイプの中に球体を通すだけ。 生徒でも手軽かつ正確に実験できます。 斜面の角度は0~90°の自由落下まで自由に設定できます。 ビースピVは任意の高さに取付けられます。
    付属品金属球(Φ20mm)、ビースピv2個目盛(mm)(有効)960パイプ径(Φmm)25角度調整範囲0~90°(任意の位置に設定可能)収納時寸法(mm)1100×100×143組立寸法(mm)1025×100×600パイプ長(mm)920
  • BO×トランス昇圧専用 日動工業

    BO×トランス昇圧専用

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
    出力115V/125V入力100V 2P
  • めくるんBIG メイワパーツ

    めくるんBIG

    メイワパーツ
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    『めくるん』に大きいサイズが登場しました めくりやすさはそのまま。 文字サイズが約2倍になり、遠くから見ても文字がはっきりと見えます。 得点板や告知板などの広い空間での使用や、沢山の人に見てもらいたい時に最適。
    用途得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなどその他クリアペットの裏面に両面テープ付。約Φ8mmの引っかけ穴が開いています。質量(g)約116(クリアペット含む)寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300(カードのみ)※クリアペットを含むと高さは330mmになります。【参考:カードの部分は、ほぼA4サイズ】文字色カード数字:0~9背景色白色
  • ララクック 炊き炊飯器 コンパクト スチームクッカー 少量炊き 炊飯器 炊飯ジャー ひとり暮らし macros(マクロス)

    ララクック 炊き炊飯器 コンパクト スチームクッカー 少量炊き 炊飯器 炊飯ジャー ひとり暮らし

    macros(マクロス)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    炊飯器+スチーム機能 フッ素樹脂加工
    電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)300アズワン品番65-1332-86
  • sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも macros(マクロス)

    sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも

    macros(マクロス)
    4,398税込4,838
    1台
    4日以内出荷
    泡立て・混ぜる・こねる あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的 2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー) 速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。
    スピード調節5段階定格消費電力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8×14(本体のみ)コード長さ(cm)約95質量(g)約655(本体のみ)材質ABS、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)定格時間(分)10温度ヒューズ125℃無負荷回転数(min-1[r.p.m])約980~1265
  • ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ

    新コスモス電機
    98,980税込108,878
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    測定範囲0~100%LEL警報設定値20%LEL(固定)保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)ガス採気方式自動吸引式
  • 【sumuu】マルチフードミル ロプラ sumuu(マクロス)

    【sumuu】マルチフードミル ロプラ

    sumuu(マクロス)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    様々な食材を一気に粉砕、粉末にするフードミル。形の異なる6枚のプロペラによって高効率を実現。約26,000回転/分の高速モーター。キッチンに馴染むシンプルかつスリムなデザイン。お手入れ用の掃除ブラシ付属!
    材質ステンレス、PP、PS容量(mL)230質量(g)505消費電力(W)250電源AC100V (50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])26000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×180定格時間(分)1コード長さ(cm)70
  • タタックナイフミニ用エンドキャップ タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフミニ用エンドキャップ

    タジマツール(TJMデザイン)
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    交換用エンドキャップ
  • 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業

    電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
    質量(kg)7.6仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8068電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
  • フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント macros(マクロス)

    フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント

    macros(マクロス)
    5,980税込6,578
    1台
    7日以内出荷
    きざむ、ミンチ、まぜる、泡立て、料理の面倒な下ごしらえがこの1台でOK。アタッチメント3種付属(カッター/ミキサー/ホイッパー)。食材によって使い分けられる2モード搭載。手作業だと大変な、生クリーム等の泡立ても簡単に。においや色移りの少ないガラス容器なのでお手入れ簡単。氷も砕けるハイパワー仕様。
    容量(mL)1100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×250定格時間30秒
  • ヘルメットMPA-S DICプラスチック

    ヘルメットMPA-S

    DICプラスチック
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    インナーシールド付
    種類MP型ひもタイプワンタッチ式頭囲(cm)55.5~58材質ABS樹脂使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用質量(g)485内装PM衝撃吸収ライナーあり(K3)
  • シングル台付切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル台付切替シャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
    仕様節水水栓、クリック厚さ(mm)5~37規格JIS首振角度(°)40取付穴径(Φmm)23~27台の幅(mm)251吐水口116°回転
  • シングル台付切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル台付切替シャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
    仕様節水水栓、クリック厚さ(mm)5~37規格JIS首振角度(°)40取付穴径(Φmm)23~27台の幅(mm)147吐水口116°回転
  • ポップアップトースター ポッピ macros(マクロス)

    ポップアップトースター ポッピ

    macros(マクロス)
    3,798税込4,178
    1台
    7日以内出荷
    使い方簡単、シンプル操作のトースター。ダイヤルで焼き時間を設定しレバーを下ろすだけ。対応サイズ:6枚切/8枚切、2枚焼き。3モード搭載(通常焼き・冷凍パン・あたため)。焼き色はお好みに合わせて7段階に調節できます。お手入れ簡単なパンくずトレー付き。
    サイズ6枚切/8枚切質量(g)850電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W265×D150×H170
  • おやつ袋とじるくん macros(マクロス)

    おやつ袋とじるくん

    macros(マクロス)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    開けた袋を熱で密封する、USB充電式のハンディーシーラー!。カッター付きだから、袋の密封・開封がこれひとつで行えます。食べかけのおやつや使いかけた食材の保存に大活躍!
    用途食べかけ・保存の密封用に。仕様使用回数:約30(目安:使用する袋の種類や厚さによって多少異なります質量(g)55電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W120×D35×H45定格時間10秒×4回※10秒使用ごとに15秒休ませる充電時間(時間)2充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池3.7V400mAh素材ABS、セラミック、PUレザー、炭素鋼
  • ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CAFERAVEL オールインワンコーヒーメーカー macros(マクロス)

    CAFERAVEL オールインワンコーヒーメーカー

    macros(マクロス)
    6,798税込7,478
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    挽く、ドリップ、飲むをこれ一つで。豆の挽き方をダイヤルで簡単に調節可能。アウトドアやオフィス等、いつでもどこでも挽きたてのコーヒーを楽しめます。新たに3色のカラーバリエーションで登場
    仕様内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 800mAh×2本材質ステンレス ABS PP セラミック質量(g)約605電源充電式(USB 5V 1A)寸法(Φ×高さH)(mm)約8×23.5カップ容量(mL)満タン:約260 ドリップ時:約180使用時間コーヒー豆15~18gで1回使用あたり約2~4分充電時間約2.5~3時間充電耐熱温度(℃)110(ABS)個装質量(g):約720バッテリー容量(mAh)800 x2本稼働時間(分)(満充電)で約30分稼働
  • SMシリーズ(Dサブ)アクセサリー 誤挿入防止ピン HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ(Dサブ)アクセサリー 誤挿入防止ピン

    HIROSE(ヒロセ電機)
    14税込15
    1個
    3日以内出荷
  • 液晶保護フィルム RICOH RICOH WG-40 77mm x 44mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH RICOH WG-40 77mm x 44mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種リコー RICOH WG-40寸法(mm)77×44取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Canon IXY 650 / IXY 630 69mm x 47mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon IXY 650 / IXY 630 69mm x 47mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種CANON IXY 650 / IXY 630寸法(mm)69×47取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • オキサイダー携帯用2.0 つめかえ用 CLO2 Lab

    オキサイダー携帯用2.0 つめかえ用

    CLO2 Lab
    899税込989
    1個
    当日出荷
    持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。 上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。 不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。 液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。 (常温暗所で約3年)
    用途オキサイダー携帯用つめかえ用トラスコ品番342-2943材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤容量(mL)2g×3高さ(mm)112.5タイプ携帯用つめかえ用内容量(g)2(3個)使用の目安約90日間(1日8時間使用時)繰り返し・詰め替え対応
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ SNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ SNGA

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)(有効)2.6寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状正方形90°寸法LE(mm)2.6厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN05M コーティングCBN

    京セラ
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KBN05M
  • チップ TPGB 京セラ

    チップ TPGB

    京セラ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CPGB-ME 京セラ

    チップ CPGB-ME

    京セラ
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用チップ KBN70M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN70M コーティングCBN

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質KBN70M材質(本体)KBN70M
  • チップ CNGA 京セラ

    チップ CNGA

    京セラ
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN

    京セラ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)KBN510
  • チップ ダイヤ・CBN 旋削用 京セラ

    チップ ダイヤ・CBN 旋削用

    京セラ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
  • チップ TPGB 京セラ

    チップ TPGB

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
  • 旋削用チップ KBN60M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN60M コーティングCBN

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質KBN60M材質(本体)KBN60M
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA

    京セラ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN25M コーティングCBN

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質KBN25M材質(本体)KBN25M
  • チップ TNGA 京セラ

    チップ TNGA

    京セラ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VBGW 京セラ

    チップ VBGW

    京セラ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 液晶保護フィルム Nikon COOLPIX B700 / P900 / P610 / S9900 / W100 / S33 59mm x 43mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Nikon COOLPIX B700 / P900 / P610 / S9900 / W100 / S33 59mm x 43mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種ニコン COOLPIX B700 / P900 / P610 / S9900 / W100 / S33寸法(mm)59×43取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Panasonic LUMIX DMC-G8 / G7 / GX7MK2 / FZH1 / FZ300 / LX9 / DC-G9 / DC-G9L 73mm x 50mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic LUMIX DMC-G8 / G7 / GX7MK2 / FZH1 / FZ300 / LX9 / DC-G9 / DC-G9L 73mm x 50mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種パナソニック LUMIX DMC-G8/G7/GX7MK2/FZH1/FZ300/LX9 / DC-G9/DC-G9L寸法(mm)73×50取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
...