【sumuu】マルチフードミル ロプラ
様々な食材を一気に粉砕、粉末にするフードミル。
形の異なる6枚のプロペラによって高効率を実現。
約26,000回転/分の高速モーター。
キッチンに馴染むシンプルかつスリムなデザイン。
お手入れ用の掃除ブラシ付属!
- 材質
- ステンレス、PP、PS
- 容量(mL)
- 230
- 質量(g)
- 505
- 消費電力(W)
- 250
- 電源
- AC100V (50/60Hz)
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 26000
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 90×90×180
- 定格時間(分)
- 1
- コード長さ(cm)
- 70
- 内容量
- 1個
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ


































