カテゴリ

  • バイク純正部品(141)
  • 制御機器(53)
  • 学童・教育用品(36)
  • 電気材料(20)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 測定用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全標識(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MERSEN」の検索結果

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mersen (メルセン) 管ヒューズ MersenMersen (メルセン) 管ヒューズMersen(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Mersen ヒューズリンク MersenMersen ヒューズリンクMersen
749税込824
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DII, 500V Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500VMersen
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V acMersen
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:500V ac●極数:1●インジケータ付:なし●CCRタイプ超小型ヒューズホルダ. 小型ヒューズホルダは、IP20に準拠した指安全保護を実現し、非常にコンパクトな設計でDINレール取り付けに対応しています。 モータ、トランス、低電圧配電などを保護するための、500 V ac以下のあらゆる回路に最適です。. DINレール取り付け 難燃性素材のテスト済みグローワイヤです。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)500AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac 速断型 Mersen管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac 速断型Mersen
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
UL、CSAMersen ATMシリーズ 小型速断ヒューズ製品説明 Mersen ATM 速断型小型ヒューズは 10.3 x 38 mm で、600 V AC / DC で動作します。ATMヒューズは、高突入電流と過酷なデューティーサイクルに耐えることができます。このヒューズは、高電圧容量のため、さまざまな用途に最適です。特長 定格を高くしている為特別に高突入電流のコンデンサや回路を保護できます。 定格電圧:600V 超安全ヒューズホルダとともに使用可能 速断型製品情報 この ATM ヒューズは、最大 600 V dc の回路を補助的に保護します。太陽光発電や太陽電池のほか、コンデンサや大電流突入回路などの特殊な保護にも使用することができます。
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●定格電圧:600V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:GMG●ULクラス:UL248-14●シリーズ:ATM●コード番号:914-4345アズワン品番65-8070-43
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 125A, 690V ac/dc Mersenレール取り付けヒューズホルダ Mersen 125A, 690V ac/dcMersen
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC/DC定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ MersenMersen (メルセン) セラミック管ヒューズMersen
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Mersen ヒューズプーラー VDE MersenMersen ヒューズプーラー VDEMersen
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dcMersen
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護用です 無負荷動作
仕様●EAN/UPCコード:3605340602838●形容:ヒューズホルダー IEC+UL/CSA モジュロスター(R)●セルパックの数量:12EA●表示システムタイプ:なし長さ(mm)(製品)61.1、(セルパック)222幅(mm)(製品)17.5、(セルパック)90質量(kg)(製品)0.048、(セルパック)0.588サイズ(ヒューズ)10×38高さ(mm)(製品)79.3、(セルパック)68種類ヒューズホルダー取付方式(インストール)DIN 35 mm EN 60715準拠極数N電源AC/DC定格電圧(V)690 V ac → 1kV ac/dc、(AC UL)800、(DC UL)1000定格絶縁電圧(V)1000定格電流(A)32範囲Modulostar材質(ケース)熱可塑性材質(絶縁体)PA6最大消費電力(W)3コード189-5341定格インパルス耐電圧(kV)6アズワン品番65-8088-71定格トルク(N・m)2デザインCUS10中性線短絡電流(A)200kIP等級IP20
レール取り付けヒューズホルダ Mersen Mersenレール取り付けヒューズホルダ MersenMersen
1,398税込1,538
1袋(12個)
7日以内出荷
仕様IEC269-2-1、947-3、NFC63210-63001、VDE0636-1、UNE20129-21103. 多相接続キットについては、品番 ; 8068423 8068423 を参照. カプセル型カートリッジ用のヒューズホルダ. IECシリンダヒューズホルダ Mersenは、Modulostarヒューズホルダの充実したシリーズを用意しています。 すべてのヒューズホルダは、IEC規格のIP20保護等級に適合する指保護の機能を備えています。これらの製品は、簡単にヒューズを交換できます。 適した用途: モータ、トランス、低電圧の配電、制御回路、ドライブ保護. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付け Bureau Veritas及びLloyd ’s Register of Shippingの認定 定格電流25 Aの8.5 x 31.5 mmヒューズホルダ 定格電流32 Aの10 x 38 mmヒューズホルダ 複数ユニットを連結できるアセンブリピンを提供種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V acMersen
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランスの保護用、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC10●コード番号:189-5334アズワン品番65-8091-11
レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dcMersen
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690 V ac → 1kV ac/dc●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CUS10●コード番号:189-5338アズワン品番65-8083-76
レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V acMersen
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●IP保護等級:IP20●コード番号:189-5336アズワン品番65-8091-36
レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dcMersen
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護用です 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690 V ac → 1kV ac/dc●極数:2P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●対応ヒューズ長:10.3mm●コード番号:189-5339アズワン品番65-8092-43
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V acMersen
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5329アズワン品番65-8093-30
レール取り付けヒューズホルダ 30A CUSCC 600V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 30A CUSCC 600V acMersen
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダ CUSCC は、Visual Slow ヒューズインジケータ付き又はなしの 1、2、3、又は 4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑樹脂製です。Mersen ヒューズリンククラス CC、タイプ: ATDR、ATMR、及び ATQR との組み合わせで使用することが特に推奨されています。用途 モータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護のために、最大 600 V のすべての回路を保護します 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:3P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CUSCC●コード番号:189-5342アズワン品番65-8091-12
レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V acMersen
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランスの保護用、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:2P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC10●コード番号:189-5335アズワン品番65-8091-46
レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V acMersen
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性
仕様●EAN/UPCコード:3605340602715●形容:ヒューズホルダーModulostar(R)●セルパックの数量:12EA●対応ヒューズ長:10.3mm●表示システム:はい●表示システムタイプ:ビジュアルインジケーター質量(kg)(製品)0.101、(セルパック)1.217サイズ(ヒューズ)10×38種類ヒューズホルダー取付方式(インストール)DIN 35 mm EN 60715準拠極数1P電源AC/DC定格電圧(V)(AC UL)690、(DC UL)690定格絶縁電圧(V)1000定格電流(A)32範囲Modulostar材質(ケース)熱可塑性材質(絶縁体)PA6最大消費電力(W)3コード189-5337幅(inch)(製品)0.69、(セルパック)3.54高さ(inch)(製品)3.12、(セルパック)2.68全長(inch)(製品)2.41、(セルパック)8.74定格インパルス耐電圧(kV)6アズワン品番65-8091-37最大トルク17.701lb-inデザインCMC10単極短絡電流(A)200kIP等級IP20
ボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流  D01, 400V ac Mersenボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流 D01, 400V acMersen
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)400ACRoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V acMersen
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 モータ保護用に最大 500 V ac のすべての回路 トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:あり●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5332アズワン品番65-8091-97
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V acMersen
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 モータ保護用に最大 500 V ac のすべての回路 トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:3P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5330アズワン品番65-8093-31
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V acMersen
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:プラスチック●DIN43620、IEC60269、VDE0636に準拠. Lloyd's Register of Shipping及びBureau Veritas. 端子カバー(375-9480)と本体カバー(375-9496)は別途注文. NHヒューズホルダ. NH00ヒューズ用表面実装ポリエステルヒューズホルダ. 多極モジュール用に結合可能 最大定格短絡電流100 kA 定格電圧690 Vac種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)160
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V acMersen
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 すべての回路は最大 500 V ac でモータを保護します トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:2P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●対応ヒューズ長:31mm●コード番号:189-5328アズワン品番65-8092-02
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V acMersen
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 すべての回路は最大 500 V ac でモータを保護します トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:1P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5327アズワン品番65-8093-29
レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dcMersen
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護用です 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690 V ac → 1kV ac/dc●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CUS10●コード番号:189-5340アズワン品番65-8091-13
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DII, 500V ac Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500V acMersen
53,980税込59,378
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DI, 500V Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DI, 500VMersen
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
静脈認証装置 エスコ静脈認証装置エスコ
52,000税込57,200
1個
翌日出荷
コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る静脈認証装置(据置型)。近赤外線を指に透過させて、カメラで認証する「透過光撮影方式」。Windowsログオン時に、IDとパスワード、またはパスワードの入力の代わりに、指静脈認証によるログオンができます。上部のフードにより外光の影響を低減し、高い認証精度を実現します。認証情報はサーバーやクラウドによる管理も可能です(※別途費用が必要です。)。スクリーンセーバー解除時に指静脈認証を使用することができます。さらに、 ボタンワンタッチでスクリーンセーバーを起動する設定が可能です。認証サーバを必要としないアプリケーションや他の外部デバイスとの連携など、お客さまのシステムに合わせて開発ができるソフトウェア開発ツールを用意しています。コネクタ:USB Type-A、インターフェイス:USB2.0、対応OS:日本語64ビット Windows 11 Version21H2 Windows 10Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1/Professional/Enterprise(Update)(※3) Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium(SP1)Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard(Update)(※3)Windows Server 2019/2016 日本語32ビットWindows 10 Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1 /Professional/Enterprise(Update)(※3)Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium/Starter(SP1)Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic(SP2)※1 Device Guardは対応していません。※2 2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。※3 2014年4月にリリースされたUpdateに対応しています。精度 本人拒否率(FFR):0.01% 他人受入率(FAR):0.0001%以下。
質量(g)96ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×82×74データ数登録100件
160mm LANアダプター ブラック エスコ160mm LANアダプター ブラックエスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷
インターフェース:USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。USB3.2 Gen1(
仕様●LAN電源電圧:5V●アクセス方式:CSMA/CD●ケーブル長:約16cm●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●サイズ:W73×D29×H14mm●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)●重量:約25g●消費電流:188mA(最大)●消費電力:0.94アズワン品番65-9278-22
RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
929税込1,022
1袋(100個)
翌々日出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
PTZカメラ用 Hi-POEインジェクター HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 Hi-POEインジェクターHIKVISION(ハイクビジョン)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
HikvisionPOEMidspanは、IEEE802.3atパワーオーバーイーサネット(PoE)規格に準拠した、従来のツイストペアカテゴリ5イーサネットケーブルから電力を取り出すように設計されています。 コンバータのシグネチャおよび制御回路は、最大60Wの電力をポートに印加する前に、PowerSourcingEquipment(PSE)が要求するPoE互換性シグニチャおよび電力分類を提供します。
仕様10BASE-T:シールドなしツイストペアカテゴリ 3、4、または 5/100BASE-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上/1000BAST-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上質量(g)473出力(W)60使用温度範囲(℃)-20~60適合規格PDのIEEE802.3at/af規格に準拠寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×70.8×37出力電圧(V)54~57入力電流(A)2転送速度(Mbps)10/100/1000保護方式出力過電流保護、短絡保護使用湿度(%RH)5~90
MARWI ギヤハンガー GH-001 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-001 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・IRON HORSE ・KHS ・MERIDA ・TREK ・UNIVEGA
MARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR・BIANCHI ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FOCUS ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・LAPIERRE ・MERIDA ・RALEIGH ・STEVENS
(ME538)TEMPERATURSENSOR 三菱ふそう(ME538)TEMPERATURSENSOR三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
サイクリング女性用ジャージ ツール・ド・フランス WOMEN'S GREEN JERSEY BIANCO CLASSIC SANTINIサイクリング女性用ジャージ ツール・ド・フランス WOMEN'S GREEN JERSEY BIANCO CLASSICSANTINI
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
仕様フィット:CLASSICBIANCOジェンダーWOMAN
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IRR3S422 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IRR3S422APEM
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
Momentarypushbuttonswitches,16mm,IP67,IRRSeries
仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IRR3S422材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:14.8実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
サイクリング女性用ジャージ ツール・ド・フランス WOMEN'S WHITE JERSEY BIANCO CLASSIC SANTINIサイクリング女性用ジャージ ツール・ド・フランス WOMEN'S WHITE JERSEY BIANCO CLASSICSANTINI
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
仕様フィット:CLASSICBIANCOジェンダーWOMAN
サイクリング女性用ジャージ ツール・ド・フランス WOMEN'S YELLOW JERSEY GIALLO CLASSIC SANTINIサイクリング女性用ジャージ ツール・ド・フランス WOMEN'S YELLOW JERSEY GIALLO CLASSICSANTINI
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
仕様フィット:CLASSICGIALLOジェンダーWOMAN
サイクリング女性用ジャージ ツール・ド・フランス WOMEN'S POLKA DOT JERSEY POIS CLASSIC SANTINIサイクリング女性用ジャージ ツール・ド・フランス WOMEN'S POLKA DOT JERSEY POIS CLASSICSANTINI
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
仕様フィット:CLASSICPOISジェンダーWOMAN
Teensy Stackable Header Kit Extended SPARKFUNTeensy Stackable Header Kit ExtendedSPARKFUN
619税込681
1個
5日以内出荷
DescriptionThese headers are made to work with the Teensy 4.1, Teensy 3.6, and Teensy 3.5 development boards. Each set of headers allows for your Teensy to be easily incorporated into a breadboard circuit or attach a shield on top of the board. This kit includes three headers(two 24-pin, and one 5-pin), enough to connect your chosen Teensy in any configuration you need!
アズワン品番67-0425-96