カテゴリ
- 家電(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 医療(7)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルケア(8)
- オーム電機(7)
- MASTERTOOL(5)
- アズワン(4)
- B-EAR(4)
- DXアンテナ(3)
- イスカル(2)
- サンワサプライ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 増田理化工業(2)
- アウス(1)
- 岡崎精工(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- マキタ(1)
- マサダ製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「MHP」の検索結果

ドラムポンプ ロータリータイプ ハイフロー
(13件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE全長(mm)1365パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1320ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ1080販売区分業務用
ペンインパクト差し ホック付
MASTERTOOL¥2,598税込¥2,8581個当日出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。左右に装着した場合でも安定するU字形状を採用しており、ペンドライバーの先端と溝の2点で受けているので下にずれ折りにくい設計。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途ペンインパクト差し。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)290×60×110色ブラック、タグ:ブラック/レッド質量(g)188タイプペンインパクト差しシリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
マルチメディアヘッドホン
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。 迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。 耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。 ボリュームコントローラー付きです。質量(g)約170(ケーブル含む)形式ダイナミック型40mm(ステレオ)ケーブル長(m)約1.8周波数特性20~20000Hzインピーダンス32Ω±15%アズワン品番64-0880-33プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ最大入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド型
マスターツールペンチ差し2段
MASTERTOOL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。 リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。 縫い溝の補強カバー付。 階段状になりやすい設計。用途ペンチ差しとして。仕様落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×50×100質量(g)174タイプペンチ差し2段生地1680デニール
ペンチドライバ差し2段 ホック付
MASTERTOOL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。ドライバーが下がってきにくい形状保持型ドライバ差しで、型崩れしにくい心材を使用しているので、カッターナイフ等でも使いやすい。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途ペンチドライバー差し2段。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×50×140色ブラック、タグ:ブラック/レッド質量(g)216タイプペンチドライバ差し2段シリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
ペンチ差し3段 ホック付
MASTERTOOL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。幅がタイトなので広がりを抑制しており、階段状になりやすい設計で手前のペンチも取りやすい。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途ペンチ差し3段。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×65×100色ブラック、タグ:ブラック/レッド質量(g)229タイプペンチ差し3段シリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
ハンドル MH-P170
LAMP(スガツネ工業)¥479~税込¥527~1個当日出荷本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
マルチメディアヘッドホン
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先生も生徒も使えるコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン。 CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホンです。 スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。適合機種パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど(確認済み機器: 12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular、iPad mini4、iPad mini4+Cellular、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 第6世代)質量(g)約58(ケーブル含む)形式ダイナミック型27mm(ステレオ)ケーブル長(m)約2周波数特性20~20000Hzアズワン品番64-0880-32プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100イヤホン形状オーバーヘッド型
スポンジめん棒
アトム興産¥14,980税込¥16,4781袋(500本)当日出荷わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。 先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。 細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ハード
SPH軸付砥石A号(10本入り)
FSK(エフエスケー)¥3,500税込¥3,8501パック(10本)当日出荷から7日以内出荷用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼![モーリアンヒートパックセット ゼニス[防災用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60305902-170428-02.jpg)
モーリアンヒートパックセット
ゼニス[防災用品]¥899税込¥9891セット当日出荷火を使わず水を注ぐだけでアルファ米や缶詰など食材を温める!災害時にあると便利なアイテム。アウトドアでもご活用いただける商品です。材質加熱袋:PET樹脂、発熱剤:アルミニウム寸法(mm)加熱袋M:280×230、発熱剤:165×90質量(g)121
やぶれにくい半紙 50枚
ワールドクラフト¥239税込¥2631冊(50枚)当日出荷初めて書道をする小学生に最適!筆圧が強い方・墨をたっぷり使いたい方にオススメの、やぶれにくい書道半紙です。仕様たっぷり墨を付けて漢字などを書く際、重なる部分がふやけ敗れてしまいがちです。そんなお悩みの方にオススメのやぶれにくい半紙となっております。日本製本体サイズ(mm)W240×H330×D5.5
中温度ホットプレート
増田理化工業¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。材質(ステージ)SUS304寸法(mm)450×300×85質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~80温度精度±0.1~±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)ステージ寸法(mm)450×300
マスターツールペンチ差し3段
MASTERTOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。 リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。 縫い溝の補強カバー付。 階段状になりやすい設計。用途ペンチ差しとして。仕様落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×65×100質量(g)224タイプペンチ差し3段生地1680デニール
メーター閉栓プラグ
アウス¥139~税込¥153~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。寸法H(mm)34寸法W(mm)21寸法H1(mm)15
ホットプレート
増田理化工業¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。材質プレート・外装:SUS304使用温度範囲(℃)80~400電源AC100V・50/60Hz
ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー)
Merck(メルクミリポア)¥45,980税込¥50,5781パック(25個)当日出荷メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。 簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。 プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。 固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
6フックポーチ
BAHCO(バーコ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷フック付です。 各フックは3kgまでの工具に対応しています。 ポーチとして使用もでき、ベルトループも付いているので腰バッグとしても使用できます。 落下防止用のツールシステムになります。用途高所作業、落下防止に最適です仕様フック数6個トラスコ品番470-8954材質ポリエステル幅(mm)180色ブラック高さ(mm)360質量(g)665奥行(mm)80
防滴イヤスピーカー
B-EAR¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷材質(本体)ABS質量(g)約40感度110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10-5/Pa)色(本体)黒ケーブル長(cm)14インピーダンス(Ω)8 at 1kHz防水性IPX2最大入力(mW)300定格入力30mW
防滴イヤスピーカー3.5Φ
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約45プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8ケーブル長(cm)ジャック部含め約17(ジャック部 約4、ケーブルのみ約13)防水性IP54
防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型(左耳用)
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約60プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ± 15%ケーブル長(cm)約13防水性IP54
防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型右耳用
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約56プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ± 15%ケーブル長(cm)約11防水性IP54
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4コーナー使い四角形チップです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷両面4コーナー使いです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKチューブ 1m HPLC用
アズワン¥1,390税込¥1,5291巻当日出荷HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。材質PEEK外径(Φmm)1.59
テガダームTMHPトランスペアレントドレッシング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,998~税込¥2,198~1箱(20枚)ほか当日出荷用途入浴・シャワーの際の防水・防汚に。ガーゼ・創傷被覆材のカバードレッシング・カテーテル穿刺部の固定に。仕様γ線滅菌済(個包装)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00010000129医薬品医療機器等法一般医療機器
アンシルク3 (ハイソックス)
アルケア(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で強い圧迫が得られます。 ムレや締め付けを軽減するオープントゥタイプ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000051医薬品医療機器等法一般医療機器
PEEKチューブ 10m HPLC用
アズワン¥9,940税込¥10,9341巻当日出荷から翌々日出荷HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。材質PEEK外径(Φmm)1.59
撹拌シール(バキュームスターラー)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781個欠品中真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。摺合せTS29![テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719623-220623-02.jpg)
テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ]
オーム電機(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約21(コード含む)コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10
踏み台 450×350×225mm HP4010
アズワン¥11,979税込¥13,1771個当日出荷材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り質量(kg)5耐荷重(kg)80天板寸法(mm)約360×284×27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225パイプ径(Φmm)25アズワン品番0-4483-01

















![モーリアンヒートパックセット ゼニス[防災用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60305902-170428-02.jpg)























![テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719623-220623-02.jpg)