カテゴリ
- 家電(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 医療(7)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- 安全保護具(4)
- 物流用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルケア(8)
- オーム電機(7)
- MASTERTOOL(5)
- アズワン(4)
- マサダ製作所(4)
- B-EAR(4)
- サンワサプライ(3)
- DXアンテナ(3)
- イスカル(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 増田理化工業(2)
- 二葉製作所(2)
- アウス(1)
- 岡崎精工(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「MHP」の検索結果

ドラムポンプ ロータリータイプ ハイフロー
(13件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE全長(mm)1365パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1320ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ1080販売区分業務用
ポップアップ用糸ネジ直管
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。 T社製品に使用できます。材質黄銅管クロームメッキ
ペンインパクト差し ホック付
MASTERTOOL¥2,598税込¥2,8581個当日出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。左右に装着した場合でも安定するU字形状を採用しており、ペンドライバーの先端と溝の2点で受けているので下にずれ折りにくい設計。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途ペンインパクト差し。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)290×60×110色ブラック、タグ:ブラック/レッド質量(g)188タイプペンインパクト差しシリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
マルチメディアヘッドホン
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。 迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。 耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。 ボリュームコントローラー付きです。質量(g)約170(ケーブル含む)形式ダイナミック型40mm(ステレオ)ケーブル長(m)約1.8周波数特性20~20000Hzインピーダンス32Ω±15%アズワン品番64-0880-33プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ最大入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド型
マスターツールペンチ差し2段
MASTERTOOL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。 リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。 縫い溝の補強カバー付。 階段状になりやすい設計。用途ペンチ差しとして。仕様落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×50×100質量(g)174タイプペンチ差し2段生地1680デニール
ペンチドライバ差し2段 ホック付
MASTERTOOL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。ドライバーが下がってきにくい形状保持型ドライバ差しで、型崩れしにくい心材を使用しているので、カッターナイフ等でも使いやすい。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途ペンチドライバー差し2段。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×50×140色ブラック、タグ:ブラック/レッド質量(g)216タイプペンチドライバ差し2段シリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
ペンチ差し3段 ホック付
MASTERTOOL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。幅がタイトなので広がりを抑制しており、階段状になりやすい設計で手前のペンチも取りやすい。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途ペンチ差し3段。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×65×100色ブラック、タグ:ブラック/レッド質量(g)229タイプペンチ差し3段シリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
ハンドル MH-P170
LAMP(スガツネ工業)¥479~税込¥527~1個当日出荷本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
マルチメディアヘッドホン
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先生も生徒も使えるコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン。 CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホンです。 スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。適合機種パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど(確認済み機器: 12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular、iPad mini4、iPad mini4+Cellular、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 第6世代)質量(g)約58(ケーブル含む)形式ダイナミック型27mm(ステレオ)ケーブル長(m)約2周波数特性20~20000Hzアズワン品番64-0880-32プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100イヤホン形状オーバーヘッド型
スポンジめん棒
アトム興産¥14,980税込¥16,4781袋(500本)当日出荷わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。 先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。 細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ハード
SPH軸付砥石A号(10本入り)
FSK(エフエスケー)¥3,500税込¥3,8501パック(10本)当日出荷から7日以内出荷用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼![モーリアンヒートパックセット ゼニス[防災用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60305902-170428-02.jpg)
モーリアンヒートパックセット
ゼニス[防災用品]¥899税込¥9891セット当日出荷火を使わず水を注ぐだけでアルファ米や缶詰など食材を温める!災害時にあると便利なアイテム。アウトドアでもご活用いただける商品です。材質加熱袋:PET樹脂、発熱剤:アルミニウム寸法(mm)加熱袋M:280×230、発熱剤:165×90質量(g)121
やぶれにくい半紙 50枚
ワールドクラフト¥239税込¥2631冊(50枚)当日出荷初めて書道をする小学生に最適!筆圧が強い方・墨をたっぷり使いたい方にオススメの、やぶれにくい書道半紙です。仕様たっぷり墨を付けて漢字などを書く際、重なる部分がふやけ敗れてしまいがちです。そんなお悩みの方にオススメのやぶれにくい半紙となっております。日本製本体サイズ(mm)W240×H330×D5.5
中温度ホットプレート
増田理化工業¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。材質(ステージ)SUS304寸法(mm)450×300×85質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~80温度精度±0.1~±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)ステージ寸法(mm)450×300
マスターツールペンチ差し3段
MASTERTOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。 リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。 縫い溝の補強カバー付。 階段状になりやすい設計。用途ペンチ差しとして。仕様落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×65×100質量(g)224タイプペンチ差し3段生地1680デニール
メーター閉栓プラグ
アウス¥139~税込¥153~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。寸法H(mm)34寸法W(mm)21寸法H1(mm)15
ホットプレート
増田理化工業¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。材質プレート・外装:SUS304使用温度範囲(℃)80~400電源AC100V・50/60Hz
ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー)
Merck(メルクミリポア)¥45,980税込¥50,5781パック(25個)当日出荷メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。 簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。 プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。 固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
6フックポーチ
BAHCO(バーコ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷フック付です。 各フックは3kgまでの工具に対応しています。 ポーチとして使用もでき、ベルトループも付いているので腰バッグとしても使用できます。 落下防止用のツールシステムになります。用途高所作業、落下防止に最適です仕様フック数6個トラスコ品番470-8954材質ポリエステル幅(mm)180色ブラック高さ(mm)360質量(g)665奥行(mm)80
ポリテープ
日本紐釦貿易¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)3日以内出荷から4日以内出荷おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。 トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6
防滴イヤスピーカー
B-EAR¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷材質(本体)ABS質量(g)約40感度110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10-5/Pa)色(本体)黒ケーブル長(cm)14インピーダンス(Ω)8 at 1kHz防水性IPX2最大入力(mW)300定格入力30mW
防滴イヤスピーカー3.5Φ
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約45プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8ケーブル長(cm)ジャック部含め約17(ジャック部 約4、ケーブルのみ約13)防水性IP54
ステレオイヤホン
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、保証書直径(Φmm)スピーカーユニット/10質量(g)16形式ダイナミック型(ステレオ)ケーブル長(m)1.2対応ステレオ/○周波数特性20~20000Hzプラグ形状3.5mmステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)32±15%最大入力(mW)5装着方式イヤホンタイプ
電動式門型プレス(フートスイッチ)
マサダ製作所¥669,800~税込¥736,780~1台3日以内出荷電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。付属品ヤゲン台仕様フットスイッチ式
電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)
マサダ製作所¥779,800~税込¥857,780~1台3日以内出荷電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。付属品ヤゲン台仕様押しボタンスイッチ式
防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型(左耳用)
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約60プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ± 15%ケーブル長(cm)約13防水性IP54
防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型右耳用
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約56プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ± 15%ケーブル長(cm)約11防水性IP54
マントルヒーター(パイプ用)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から36日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
外部水晶発振回路モジュール
マルツエレック¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷「ディスクリート外部発振回路でUSB-DACに潜むクロック・ジッタを改善する!」 【MHPA-PCM2750U-KIT】の高音質化用オプションモジュールです。
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4コーナー使い四角形チップです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷両面4コーナー使いです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応

















![モーリアンヒートパックセット ゼニス[防災用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60305902-170428-02.jpg)