カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(243)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • バイク純正部品(66)
  • 制御機器(53)
  • 食品・飲料(50)
  • 農業機械(42)
  • 作業工具(36)
  • トラック純正部品(31)
  • バイク部品(19)
  • オフィス家具(14)
  • 梱包用品(11)
  • 切削工具(9)
  • 事務用品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 測定用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 住設機器(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 保管用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MLP」の検索結果

関連キーワード
748件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラクルワイパプランジャ 青 MLP-Bシリーズ 武蔵エンジニアリングミラクルワイパプランジャ 青 MLP-Bシリーズ武蔵エンジニアリング
3,298税込3,628
1パック(50個)
欠品中
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ややきつめ、5ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-70
メタルライン ペントレイ開閉式 MLP-60 日学メタルライン ペントレイ開閉式 MLP-60日学
3,198税込3,518
1台
当日出荷
マグネット式で着脱自在なペントレーです。 使用しないときは折りたたむことが可能です。 マーカーやイレーザーもスッキリ収納できます。
トラスコ品番449-9867材質本体:アルミ押し出し、キャップ:ABS樹脂質量(kg)0.5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×64×45繰り返し・詰め替え対応
ウィル・ステラVHジェル 250mLP付 SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVHジェル 250mLP付SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(250mL)
当日出荷
エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、ウィルス、一般細菌、真菌など広範囲に使用できます。
用途細菌・ウイルス対策にエタノール濃度(v/v%)76.9~81.4成分エタノール76.9~81.4vol%含有トラスコ品番157-5441材質主成分:エタノール幅(mm)75容量(mL)250高さ(mm)153奥行(mm)51医薬品医療機器等法指定医薬部外品
マイクロピペット LLG-pro MLP LLGマイクロピペット LLG-pro MLPLLG
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
マイクロピペット LLG-pro MLP LLGマイクロピペット LLG-pro MLPLLG
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
EKMG500ELL222MLP1S 日本ケミコンEKMG500ELL222MLP1S日本ケミコン
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)16(Dia.)×35.5電圧50Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)35.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス)8.4オンスMLP ライトスウェットパンツPrintstar(トムス)(4件のレビュー)
2,190税込2,409
1本ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ワイドすぎない程よいシルエットに注目
静電気対策シート エレパスMLPシート2 ミドリ安全静電気対策シート エレパスMLPシート2ミドリ安全
149,800税込164,780
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐動荷重タイプ(内部に導電性グラスファイバーを積層)構造により優れた耐久性を示します。溶接工法により、継ぎ目が平滑な塵埃の溜まりにくい床面に仕上がります。改修時の施工性に優れています。改正RoHS指令(RoHS2)に対応です。
用途半導体工場、電子部品の組立工場、計算センター、通信機室、クリーンルーム、手術室、無菌室、船舶無線室等に。幅(mm)910長さ(m)10厚さ(mm)2特性1.0×105≦R≦1.0×108Ω 体積電気抵抗(JISA1454)材質/仕上導電性塩ビシート(グラスファイバー入)RoHS指令(10物質対応)対応
ナンバー移設キット CLAW MCB031+MMU604+MLP001 モートーンナンバー移設キット CLAW MCB031+MMU604+MLP001モートーン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MCB031+MMU604+MLP001販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ、ステンレス内容量[数量]:1セット付属品:LEDナンバー灯製法:CNC削り出し備考:ナンバー灯ケーブル長120cm関連商品:品番:MFX002,MFX004,MTE178,MTE116,MMU005,MTE189,MTE205,MMU592
付属品LEDナンバー灯適合関連商品品番:MFX002,MFX004,MTE178,MTE116,MMU005,MTE189,MTE205,MMU592材質アルミ、ステンレスブラック備考ナンバー灯ケーブル長120cm製法CNC削り出し
サイドナンバーマウント SIDEKICK MMU607+MMU604+MLP001 モートーンサイドナンバーマウント SIDEKICK MMU607+MMU604+MLP001モートーン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU607+MMU604+MLP001販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24色[カラー]:ブラック材質[素材]:ステンレス、アルミ内容量[数量]:1セット付属品:LEDナンバー灯製法:鍛造、CNC削り出し備考:ナンバー角度約30度、ナンバー灯上下設置可能、ナンバー縦マウント不可関連商品:品番:MFX002,MFX004,MTE178,DDM021,MMU005,MTE189,DDM016,MMU592
付属品LEDナンバー灯適合関連商品品番:MFX002,MFX004,MTE178,DDM021,MMU005,MTE189,DDM016,MMU592材質ステンレス、アルミブラック備考ナンバー角度約30度、ナンバー灯上下設置可能、ナンバー縦マウント不可製法鍛造、CNC削り出し
ヤシノミ洗剤500mLP付 SARAYA(サラヤ)ヤシノミ洗剤500mLP付SARAYA(サラヤ)
6,598税込7,258
1箱(15本)
6日以内出荷
香料や着色料など、一切無添加です。食器用洗剤には、色や香りがついているものが多い中、ヤシノミ洗剤は無色透明で、無香料・無着色。
用途野菜・果物・食器・調理器具用成分界面活性剤(16%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド)高さ(mm)187奥行(mm)56内容量(mL)500液性中性横(mm)96使用の目安水1Lに対して2.5mL(料理用小さじ一杯は5mL)
Sick 安全スイッチ MLP1シリーズ SICKSick 安全スイッチ MLP1シリーズSICK
78,490税込86,339
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi アナログスイッチ 表面実装 MLP, 16-Pin, FSA2567MPX onsemionsemi アナログスイッチ 表面実装 MLP, 16-Pin, FSA2567MPXonsemi
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
ピン数 = 16実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MLP寸法 = 3 x 3 x 0.75mm動作温度 Max = +85 ℃アナログスイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付LLG Labware
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(英語)
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 10.6 A 表面実装 パッケージMLP8 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 10.6 A 表面実装 パッケージMLP8 8 ピンonsemi
2,898税込3,188
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = UltraFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 2500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6mm動作温度 Min = -55 ℃mmUltraFETR MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFETR Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、モータドライバ、低電圧バススイッチ、及び電源管理
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付LLG Labware
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
フランス製マイクロピペット 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
再現性(%)0.18(最大容量時)校正証明書一般校正
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付LLG Labware
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
フランス製マイクロピペット チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 10.6 A 表面実装 パッケージMLP8 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 10.6 A 表面実装 パッケージMLP8 8 ピンonsemi
2,798税込3,078
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:10.6 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:32 nC @ 10 V高さ(mm)0.75ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スパッケージMLP8実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)2500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)12最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
SPD専用テスター エムティティSPD専用テスターエムティティ
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
本製品は、信号用SPD MLP型避雷器、および電源用SPD MLP-D24、MLP-D48の劣化診断用LEDに電源を供給するための装置です。
用途劣化診断用テスター
ミラクルワイパプランジャ 武蔵エンジニアリングミラクルワイパプランジャ武蔵エンジニアリング
3,398税込3,738
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質ポリエチレン
排水特殊継手 マルチエルボ 前澤化成工業排水特殊継手 マルチエルボ前澤化成工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用形状エルボ
戸当りパッキン付 RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)戸当りパッキン付 RⅢDAIKEN(旧:大建工業)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(mm)2030
プランジャ シリンジ用 武蔵エンジニアリングプランジャ シリンジ用武蔵エンジニアリング
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
マルチプルヘラ 坂爪製作所(sakazume)マルチプルヘラ坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
硬さに応じて使い分けができる、カラフルな樹脂製ヘラです。 アイデア次第でいろいろな使い方が可能です。
寸法A(mm)130寸法B(mm)85寸法C(mm)2.2~0.5
ミニロングノーズプライヤー tradミニロングノーズプライヤーtrad(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
先が細く、狭い場所での作業に最適
材質S55C寸法(mm)150刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
カラーVカット台紙 ナカバヤシカラーVカット台紙ナカバヤシ(3件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から5日以内出荷
作品の表面を保護し、写真プリントの色褪せを防止するUVカットシート付き。インクジェット出力した写真にも対応しています。長期間キレイな写真を飾れます。スタンド・壁掛け兼用タイプで、シャープなカットがプリントを引き立てます。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)
スチール製ホワイトボードメタルライン(無地) マグネット式ペントレー 日学スチール製ホワイトボードメタルライン(無地) マグネット式ペントレー日学
3,598税込3,958
1個
当日出荷
マグネット式で着脱自在なペントレーです。使用しないときは折りたたむことが可能です。マーカーやイレーザーもスッキリ収納できます。
トラスコ品番449-9875グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
3,398税込3,738
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
サクラボンドタッチ サクラクレパスサクラボンドタッチサクラクレパス(2件のレビュー)
229税込252
1個(24mL)
当日出荷
マスターリングプライヤー ParkTool(パークツール)マスターリングプライヤーParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
マイカロープ 石本マオランマイカロープ石本マオラン
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。
用途一般包装用。トラスコ品番375-0558
マジックインキ大型 P 寺西化学マジックインキ大型 P寺西化学(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
油性マーカーのロングセラーです。 紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。 速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
線幅(mm)1、5×8仕様インキ補充式入数1本商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
スプリングメジャー トライメイトスプリングメジャートライメイト
149税込164
1個
当日出荷
自動巻取式の便利なメジャーです。手のひらに収まるコンパクトサイズになります。ロック付き
寸法(mm)50×50×10質量(g)26種類ロック付テープ長さ(m)1.5
マイカロープミニ 石本マオランマイカロープミニ石本マオラン
499税込549
1巻
当日出荷
切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。
用途一般包装用。仕様3本撚ひも2018年トラスコ掲載ページ6 1781
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
ピン タンガロイピンタンガロイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シューズプロテクター GASTON MILLEシューズプロテクターGASTON MILLE
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
シューズの上に装着して足先を守るカバーです。耐水性で丸洗いできるTPU素材です。落下物による衝撃から足の甲を守るシュータンです。つま先キャップはグラスファイバー製です。スチール製キャップの製品と比べ50g軽いです。240Jまで耐衝撃性があります。(EN122568)耐摩耗性に優れています。熱・油・ガソリンに耐性があります。(ISO規格20345)伸び縮みするストラップで様々なシューズに適合します。ストラップは取り外し、交換が可能です。感染対策用の個人用防護具(=PPE)として使用可能です。製品の安全基準を満たすCEマーク付きです。フランス製です。
用途内装工事、物流、管理、衛生、食品業界の方向け。工場見学、倉庫見学、臨時使用に
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC) エムティティ信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)エムティティ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V)エムティティ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
防振マウント(軽量型BML用)用取付プレート ナベヤ防振マウント(軽量型BML用)用取付プレートナベヤ
739税込813
1個
3日以内出荷
材質SUS304付属品皿小ねじ M6×10RoHS指令(10物質対応)対応
...