カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,374)
  • 制御機器(1,163)
  • バイク純正部品(371)
  • 機構部品(326)
  • メカニカル部品(225)
  • 電気材料(171)
  • 測定用品(169)
  • パソコン/周辺機器(150)
  • バイク部品(144)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(111)
  • オフィス家具(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(82)
  • 切削工具(73)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(68)
  • 学童・教育用品(58)
  • 防犯用品(57)
  • 梱包用品(53)
  • 建築金物(50)
  • 事務用品(44)
  • 家電(40)
  • 電動工具(39)
  • 農業機械(36)
  • 作業工具(34)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 自転車部品(28)
  • トラック純正部品(28)
  • 保管用品(27)
  • 安全用品(23)
  • 自動車純正部品(21)
  • 救急・衛生(18)
  • 医療(18)
  • 清掃用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 溶接用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 作業服(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 物流用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「MMP」の検索結果

5,439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mm TP-LINKVIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mmTP-LINK
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
高画質2MP&24時間フルカラーLightProナイトビジョン人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正マイク内蔵IP67 防水・防塵性能H.265+動画コーデック規格
仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、(日中/夜間切り替え)統合/スケジュール/自動適合(ビデオビットレート)メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps、(動画圧縮)メインストリーム:H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264、サブストリーム:H.265/ H.264寸法(mm)169.8 × 74 × 74質量(kg)0.353タイプ単焦点レンズ電源12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸プラグ、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W制御ビットレート:CBR・VBR対応スローシャッター:対応保護等級IP67 防水・防塵性能保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)構成InSight S325(6mmレンズ)本体、設置ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリーレンジパン(水平):0°~360°、チルト(垂直):0°~90°、回転:0°~360°最大解像度1920×1080照度(Lx)最低:0.01;0(赤外線/スポットライト使用時)視野水平FOV:49.8、垂直FOV:27.6、対角FOV:57.7焦点距離(mm)6動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0シャッタースピード1/3~1/10000秒素材金属製各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRAフレームレート(サブストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、(メインストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720距離(DORI)検知:89m、観察:37m、認識:18m、識別:9mレンズマウントM12 P0.5イメージセンサー1/3”プログレッシブスキャンCMOS
防犯カメラ 8MP NV4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線ドーム型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 8MP NV4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線ドーム型カメラ 白塚本無線
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力2.8~12mm バリフォーカルレンズ搭載遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することでMicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。
容量1個電源(V)POE/DC12本体質量(g)650マイクロホン無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機通信方式無線信号:IPネットワークレンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)Φ136(W)×150(H)保証期間1年LED大型赤外線LED 4個 850nm照射距離(m)赤外線LED:約30画角水平:約38~118度
NGS-003エルゴグリップ L&L 128mm PRO-C1960EP ブラック NOGUCHINGS-003エルゴグリップ L&L 128mm PRO-C1960EP ブラックNOGUCHI
1,698税込1,868
1ペア
7日以内出荷
手のひらを広く支えることでロングライドをサポート。ハンドル径22.2mm グリップ外径30mm、最大値50mm 片側ロックオンタイプのグリップ
仕様L/Lブラック/グレー
ポケッタブルH2S・O2モニタ 光明理化ポケッタブルH2S・O2モニタ光明理化
99,980税込109,978
1個
39日以内出荷
JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品第2種酸素欠乏危険作業での酸素及び硫化水素測定にご使用頂けます。下水道、清掃工場などで、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や、火山・温泉場で発生する硫化水素を測定できます。合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。*今までお使いのMMP-10/MMP-12のケーブルがご使用頂けます。
付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲(酸素)0.0~50.0vol%、(硫化水素)0.0~50.0ppm質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示(酸素)0.1vol%、(硫化水素)0.1ppm表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29(センサー部を除く)連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間(酸素)90%応答15秒以内※20℃において、(硫化水素)90%応答25秒以内※25℃においてガス採気方式拡散式センサー型式(酸素)OC-6B、(硫化水素)KHS-5P測定原理(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の硫化水素指示精度(酸素)±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値(酸素)出荷時AL1 18.0vol%、(硫化水素)出荷時AL1 10.0ppm/AL2 30.0ppm(2段警報、警報値変更可)警報精度(酸素)警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)
MMP共通延長コード(接続アダプタ付) 光明理化MMP共通延長コード(接続アダプタ付)光明理化
39,980税込43,978
1本
39日以内出荷
ポケッタブルH2S・O2モニタMMP-10P、MMP-12P用のMMP共通延長コード(接続アダプタ付)です。
仕様接続アダプター:付属
ポケッタブルCO・O2モニタ 光明理化ポケッタブルCO・O2モニタ光明理化
99,980税込109,978
1個
39日以内出荷
JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品第1種酸素欠乏危険作業での酸素及び一酸化炭素測定にご使用頂けます。製鉄所・精錬所の作業現場や、土木・建築場所の坑内等に設置した発電機などの不完全燃焼により発生する一酸化酸素を検知し、合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲0.0~50.0vol%(酸素)、0~500ppm(一酸化炭素)質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示0.1vol%(酸素)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間90%応答15秒以内※20℃において(酸素)、90%応答25秒以内※25℃において(一酸化炭素)ガス採気方式拡散式センサー型式OC-6B(酸素)、KCS-5P(一酸化炭素)測定原理ガルバニ電池式(酸素)、定電位電解式(一酸化炭素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の一酸化炭素指示精度【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値出荷時AL1 18.0vol%(酸素)、出荷時AL1 50ppm/AL2 100ppm(一酸化炭素は2段警報、警報値変更可)(変更可)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%(酸素)、警報設定値の30%または±15ppmのいずれか大きい方(一酸化炭素)
暗記用ペンセット<GOOD TOOLS> コクヨ暗記用ペンセット<GOOD>コクヨ
339税込373
1セット
翌々日出荷
使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。塗って覚えるマーカーと、書いて覚える細字のペンが一体になっているので、これ1本で効率よく暗記ができます。緑色の暗記用ペンは、教科書や参考書などの文字の上から塗って赤いシートを被せれば、文字が隠れます。緑のインクは裏うつりしにくく、ページの裏側まで汚くなるイライラを低減します。また、覚えたところは専用の消しペンを使えば、さっと消して元に戻すことができますオレンジ色のペンは、ノートや問題集に書き込んだ文字を、赤い
仕様暗記用シート(赤):落下防止切り込み付きセット内容暗記用ペン・暗記用消しペン・暗記用シート(赤)材質<暗記用ペン>軸・キャップ:PP、<暗記用消しペン>軸・尾栓・キャップ:PP、<暗記用シート(赤)>PVC本体寸法(mm)暗記用ペン:直径13×長さ142、暗記用消しペン:直径13×長さ120、暗記シート:162×100線幅(mm)(暗記用)約3.5、極細0.3、(消しペン)4インク色オレンジ・緑
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMCNAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5NSMC
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
・新構造により小型化を実現 全長最大49mm短縮 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)・質量最大27%削減 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)・マニュアルロック開放操作性が向上・耐スパッタ構造 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.7MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)前面取付穴あり
ツェナーダイオード(2.8V/500mW) MCC (Micro Commercial Components)ツェナーダイオード(2.8V/500mW)MCC (Micro Commercial Components)
56税込62
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41 MCC (Micro Commercial Components)DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41MCC (Micro Commercial Components)
129税込142
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M5StampS3A (1.27mmピッチピンヘッダ実装済み) M5StackM5StampS3A (1.27mmピッチピンヘッダ実装済み)M5Stack
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
M5StampS3 Grove Breakout(1.27mmピッチピンソケット実装済) M5StackM5StampS3 Grove Breakout(1.27mmピッチピンソケット実装済)M5Stack
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
M5StampS3(2.54mmピッチピンヘッダ実装済) M5StackM5StampS3(2.54mmピッチピンヘッダ実装済)M5Stack
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
スポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD ALLOY black 5h 110x34 FSAスポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD ALLOY black 5h 110x34FSA
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。10-11スピードコンパチブルBCD110mmBeadblastedanodizedブラックCrankset compatibility - Road standard
仕様●ジロボルト:110●歯:34形状丸型ブラック
SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24V SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24VSILVER STONE(シルバーストーン)
3,998税込4,398
1台
12日以内出荷
・産業用、医療用、高性能機器向けに 24V 対応・デュアルボールベアリングで長寿命を実現・PWM制御による0~8700 RPMの回転速度範囲・安全性と羽根の保護のためにファンガードを付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12Vその他・80mmファングリル付属・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属材質PPE ファンブレード、PBT フレーム寸法(mm)80 (W) x 38 (H) x 80 (D)定格電力(W)6.72定格電圧(V)24定格電流(A)0.28 (安全規格準拠0.5型番メーカー:SST-FHS80X-24V最大静圧(mmH2O)39.5回転数0 ~ 8700 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル55 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量70.3 CFM
放射線防護用 UniRayネックガード MaxLite ユニバーサル 0.25mmPb フリーサイズ Jpiジャパン放射線防護用 UniRayネックガード MaxLite ユニバーサル 0.25mmPb フリーサイズJpiジャパン
15,980税込17,578
1枚
41日以内出荷
【MaxLite】含鉛ながら無鉛シートと同等の軽さでコストパフォーマンスに優れたモデルです。ユニレイオリジナルの遮へいシートで軽くて柔らかな着け心地です。
仕様フューシャサイズフリーアズワン品番69-3858-10医療機器承認・認証・届出番号放射線防護用カラー医薬品医療機器等法一般医療機器
放射線防護用 UniRayネックガード MaxLite エレガンス 0.25mmPb フリーサイズ Jpiジャパン放射線防護用 UniRayネックガード MaxLite エレガンス 0.25mmPb フリーサイズJpiジャパン
15,980税込17,578
1枚
41日以内出荷
【MaxLite】含鉛ながら無鉛シートと同等の軽さでコストパフォーマンスに優れたモデルです。ユニレイオリジナルの遮へいシートで軽くて柔らかな着け心地です。
仕様フューシャサイズフリーアズワン品番69-3858-16医療機器承認・認証・届出番号放射線防護用カラー医薬品医療機器等法一般医療機器
放射線防護用 UniRayスカート KRYPTOLiTE Optixx 0.25mmPb Jpiジャパン放射線防護用 UniRayスカート KRYPTOLiTE Optixx 0.25mmPbJpiジャパン
75,998税込83,598
1枚
41日以内出荷
【KRYPTOLiTE】従来の無鉛シートよりもさらに軽量化された超軽量モデルです。ユニレイオリジナルの遮へいシートで軽くて柔らかな着心地です。ハンガー1ヶ付です。
仕様Lサイズ ロイヤルブルーサイズL(48×53cm)アズワン品番69-3857-80医療機器承認・認証・届出番号放射線防護用生殖腺防護具医薬品医療機器等法一般医療機器
放射線防護用 UniRayコートエプロン KRYPTOLiTE 0.25mmPb Jpiジャパン放射線防護用 UniRayコートエプロン KRYPTOLiTE 0.25mmPbJpiジャパン
101,998税込112,198
1枚
41日以内出荷
【KRYPTOLiTE】従来の無鉛シートよりもさらに軽量化された超軽量モデルです。ユニレイオリジナルの遮へいシートで軽くて柔らかな着心地です。ストレッチバンドで抜群のフィット感!ハンガー1ヶ付です。
医療機器承認・認証・届出番号放射線防護用前掛医薬品医療機器等法一般医療機器
Drag Specialties CLAMP T/S MNT 39MM BLK | 12-6049GB-39 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLAMP T/S MNT 39MM BLK | 12-6049GB-39DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties STOP DMPR TB 41MM 00-15 | C23-0230 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties STOP DMPR TB 41MM 00-15 | C23-0230DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
5,898税込6,488
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CLAMP CABLE 39MM CHR | 0658-0081 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLAMP CABLE 39MM CHR | 0658-0081DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
DRAG CLAMP 49MM TURN SIGNAL | 76673S4 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)DRAG CLAMP 49MM TURN SIGNAL | 76673S4DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CLAMP 49MM TURN SIGNAL | 76673 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLAMP 49MM TURN SIGNAL | 76673DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
Drag Specialties T-SIGNAL FORK CLAMP 41MM | 12-6049-41BC114 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties T-SIGNAL FORK CLAMP 41MM | 12-6049-41BC114DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CLAMP T/S MNT 41MM BLK | 12-6049GB-41 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLAMP T/S MNT 41MM BLK | 12-6049GB-41DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CLAMP SPEEDO 41MM | 0658-0031 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLAMP SPEEDO 41MM | 0658-0031DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
Drag Specialties T-SIGNAL FORK CLAMP 39MM | 12-6049-39BC114 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties T-SIGNAL FORK CLAMP 39MM | 12-6049-39BC114DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CLAMP T/S MNT 49MM BLK | 76673B DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLAMP T/S MNT 49MM BLK | 76673BDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
乾式コンプレッサー(オイルレス) イチネンTASCO乾式コンプレッサー(オイルレス)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトな乾式コンプレッサー適応流体:空気吐出空気量:80L/min馬力:1.5HP最大圧力:0.78MPaタンク容量:6L本体サイズ:W345×D307×H357mm質量:9.5kg
仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター出力(kW)1.12使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100コード長さ(m)3定格電流(A)9連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ運転音(dB)97コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー延長高圧ホースLL10M DN8ケルヒャー
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M ケルヒャー延長高圧ホース 155℃, 315k, 10Mケルヒャー
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。標準モデル。長さ10m 、内径 8mm、耐熱温度 155℃、耐圧 315bar(31.5MPa)
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴)&タフマグネットベース 直径88mm(標準アーム) 1.5インチボール ラムマウント菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴)&タフマグネットベース 直径88mm(標準アーム) 1.5インチボールラムマウント
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-138-MAG88Uマグネットマウントおよび菱形ドリルダウンマウントを、1.5インチ標準アーム(全長14.4cm)で接続したセット品です。色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:653材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)内容量[数量]:1セット特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
特記この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボール質量(g)653
フロントウインカーステー CLAMPITS 39mmフォーククランプ ポリッシュ M8/M10 モートーンフロントウインカーステー CLAMPITS 39mmフォーククランプ ポリッシュ M8/M10モートーン
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU676販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます色[カラー]:ポリッシュサイズ:Φ39材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個製法:高圧ダイキャスト備考:M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX001,MFX003
材質アルミポリッシュサイズΦ39備考M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品製法高圧ダイキャスト関連部品XNM002B,XNM003,MFX001,MFX003入数(個)2
フロントウインカーステー CLAMPITS 39mmフォーククランプ ブラック M8/M10 モートーンフロントウインカーステー CLAMPITS 39mmフォーククランプ ブラック M8/M10モートーン
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU675販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます色[カラー]:ブラックサイズ:Φ39材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個製法:高圧ダイキャスト備考:M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX001,MFX003
材質アルミブラックサイズΦ39備考M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品製法高圧ダイキャスト関連部品XNM002B,XNM003,MFX001,MFX003入数(個)2
ジムニー専用スマートフォンホルダー Xグリップ(S)&M8ボルトベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウントジムニー専用スマートフォンホルダー Xグリップ(S)&M8ボルトベースセット(標準アーム) 1インチボールラムマウント
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-PL20ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを、ジムニー前列のユーティリティナットへパーフェクトに取り付けることができるマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。販売備考:※取付時23N・m以上のトルクでベース本体が変形する可能性がありますのでご注意下さい。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:362材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1セット付属品:M8 x 55mm六角ボルトx1、M8 x 60mm六角ボルトx1、M8 x 65mm六角ボルトx1特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※本製品はスマートフォンの不具合・故障を全て防ぐものではございません。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は保証対象外となります。適合機種:【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro関連商品:品番:P067-9913,P054-1255,P054-1262
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。付属品M8×55mm六角ボルト×1、M8×60mm六角ボルト×1、M8×65mm六角ボルト×1適合機種【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto ×2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール質量(g)362関連部品P067-9913,P054-1255,P054-1262
AMPSラウンドベース&タフマグネットベース 直径88mm(ショートアーム) 1.5インチボール ラムマウントAMPSラウンドベース&タフマグネットベース 直径88mm(ショートアーム) 1.5インチボールラムマウント
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-101-B-MAG88Uマグネットマウントおよびラウンドドリルダウンマウントを、1.5インチショートアーム(全長9cm)で接続したセット品です。色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:585材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)内容量[数量]:1セット特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
特記この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボール質量(g)585
接着剤転写テープ 468MP 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 468MP3M(スリーエム)
64,980税込71,478
1巻
5日以内出荷から100日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 467MP 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 467MP3M(スリーエム)
27,980税込30,778
1巻ほか
5日以内出荷から100日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
Mag Plain Case (beige) for iPhone 17 ユニケースMag Plain Case (beige) for iPhone 17ユニケース
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
日常使いからビジネスシーンでも幅広く使えるユニセックスでフォーマルなデザインカラーに合った素材やデザインを採用し、更に気分やシーンに合わせたコーディネートが実現可能に。シルバーメタルのカメラレンズフレームは華やかさをプラス。背面のPUレザーはシュリンク素材で手馴染みがよく、高級感があります。MagSafe対応マグネットでワイヤレス充電やアクセサリーを楽しめるMagSafe用高品質磁力のリングが内蔵されているので、MagSafe充電器やMagSafe対応アクセサリーを装着することが可能です。別売りの同じ素材・カラーのMagSafe対応カードケースを装着して、統一感のあるスタイリッシュなコーディネートもおすすめ。高さのあるレンズフレームでiPhoneのカメラレンズを保護iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷もつきにくい構造のレンズフレーム。ケースの内側は柔らかな高品質スウェード調マイクロファイバーでiPhoneを傷つけないよう守ります。
beige対応機種iPhone17
...