カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 事務用品(20)
  • 建築金物(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 作業服(5)
  • 制御機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 理美容(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MONO AIR」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 修正テープ モノエアー カートリッジ トンボ鉛筆

    修正テープ モノエアー カートリッジ

    トンボ鉛筆(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)10商品タイプカートリッジエコマーク認定番号17 112 040繰り返し・詰め替え対応
  • 修正テープ モノエアー 詰替式 トンボ鉛筆

    修正テープ モノエアー 詰替式

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
    テープ長さ(m)10商品タイプ本体(詰替式)
  • 修正テープ モノエアー トンボ鉛筆

    修正テープ モノエアー

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
    商品タイプ本体(使い切り)
  • 修正テープ モノYS トンボ鉛筆

    修正テープ モノYS

    トンボ鉛筆(32件のレビュー)
    689税込758
    1パック(3個)
    当日出荷
    微妙な手ブレも吸収する、スリムボディのヨコ引き修正テープ。 エコマーク商品
    材質(本体)再生プラスチック使用率86%質量(g)26/個タイプ使い切りタイプエコマーク認定認定テープ長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×28×146グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 011
  • 修正テープ モノエアー トンボ鉛筆

    修正テープ モノエアー

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
    エコマーク認定認定商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号15 112 027
  • 修正テープ モノエアーカートリッジ トンボ鉛筆

    修正テープ モノエアーカートリッジ

    トンボ鉛筆
    599税込659
    1パック(3個)
    当日出荷
    テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)10商品タイプ交換テープエコマーク認定番号17 112 040繰り返し・詰め替え対応
  • 修正テープ モノタロウ

    修正テープ

    モノタロウ(310件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    修正後すぐに筆記が可能です。
    材質本体・キャップ:ポリスチレンタイプ使いきりタイプテープ幅(mm)5テープ長さ(m)12本体サイズ(mm)約100×52×16商品タイプ本体(使い切り)
  • 修正テープモノYXシリーズ トンボ鉛筆

    修正テープモノYXシリーズ

    トンボ鉛筆(18件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    手にフィットする安定感グラグラしない「フラットボディ」 「ヨコ書きテキスト」が修正しやすい「ヨコ向きヘッド」
    仕様エコマーク認定商品 スライドカートリッジ式 巻き戻しボタン付き長さ(m)12外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)19×50×88エコマーク認定認定商品タイプ本体(つめ替えタイプ)エコマーク認定番号16 112 003繰り返し・詰め替え対応
  • 修正テープ モノエアー 詰め替えタイプ トンボ鉛筆

    修正テープ モノエアー 詰め替えタイプ

    トンボ鉛筆
    259税込285
    1個
    当日出荷
    独自機構「エアータッチシステム」搭載/替えタイプ/静音設計/ワンタッチヘッドカバー
    質量(g)24テープ幅(mm)5テープ長さ(m)10全長×幅W×厚さ(mm)85×34×22商品タイプ本体(詰替え式)繰り返し・詰め替え対応
  • 修正テープ モノエアー 詰め替えカートリッジ トンボ鉛筆

    修正テープ モノエアー 詰め替えカートリッジ

    トンボ鉛筆
    159税込175
    1個
    当日出荷
    モノエアーつめ替えタイプ用カートリッジ
    質量(g)10テープ幅(mm)5テープ長さ(m)10全長×幅W×厚さ(mm)76×27×16商品タイプ詰替え用テープ繰り返し・詰め替え対応
  • 修正テープ モノYX 3個パック トンボ鉛筆

    修正テープ モノYX 3個パック

    トンボ鉛筆(8件のレビュー)
    859税込945
    1パック(3個)
    当日出荷
    エコマーク認定認定商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号16 112 003繰り返し・詰め替え対応
  • 修正テープモノ YX用交換カートリッジ トンボ鉛筆

    修正テープモノ YX用交換カートリッジ

    トンボ鉛筆(40件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    CT-YX専用カートリッジ 全ての修正テープYXシリーズ本体に装着可能です。
    仕様生プラスチック使用率/89%外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14×51×88テープ長さ(m)12商品タイプ交換用カートリッジ
  • アルミフレーム 19mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム 19mm厚タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
    長さ(mm)3000質量(g)1360適合ガラス厚(mm)4
  • TWELITE CUE RED(高出力タイプ) Mono Wireless

    TWELITE CUE RED(高出力タイプ)

    Mono Wireless
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
    センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力9.19dBm内蔵RAM32KBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
  • TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ) Mono Wireless

    TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ)

    Mono Wireless
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
    センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated, AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/フラッシュ:160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力2.5dBm内蔵RAM32kBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
  • TWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ) Mono Wireless

    TWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ)

    Mono Wireless
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。 TWELITE ARIA BLUEは標準出力タイプで、高出力タイプのTWELITE ARIA REDも用意されています。 【親機・中継機の準備】 TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。
    仕様フラッシュメモリ:【マイコン部】160KBセンサー【温湿度センサー】SHT40(Sensirion)、【磁気センサー】AH1390-HK4-7(Diodes Incorporated)対応プロトコルスタック【無線部】TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC通信方式【無線部】2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM【マイコン部】4KB送信出力【無線部】2.5dBmLEDLB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)内蔵RAM【マイコン部】32KBプロセッサー【マイコン部】32ビット RISCタイマーウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)通信速度【無線部】最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)【アンテナ】1.8(ケースなし)/-0.46(ケースあり)アンテナ方式【アンテナ】逆Fアンテナ(MW-A-P1934)チャネル数【無線部】16変調方式【無線部】O-QPSK、DSSS偏波【アンテナ】直線偏波
  • 修正テープ モノCC トンボ鉛筆

    修正テープ モノCC

    トンボ鉛筆(6件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。 。MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)6商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 013
  • 修正テープ ヨコ引き モノタロウ

    修正テープ ヨコ引き

    モノタロウ(89件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    使いやすいのに圧巻の低価格! 横書きの原稿や書類を修正しやすい、ヨコ引きタイプの使いきり修正テープです。 ビジネス文章修正に最適です。
    用途横書き文章の修正に。材質先端部品・ギア:POM、本体:PSタイプヨコ引き 使いきりテープ幅(mm)5テープ長さ(m)12本体寸法(mm)縦50×横100×厚さ16商品タイプ本体(使い切り)
  • 耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ モノタロウ

    耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ

    モノタロウ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。
    付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約520(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×213×28(ベルト部含まず)対応機種iPad Air10.9インチ(第4世代(2020)、第5世代(2022))、iPad Air11インチ(M2(2024)、M3(2025))、iPad Pro11インチ(2018/2020/2021/2022)特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
  • Air ヒンジ 105° ハーフェレ

    Air ヒンジ 105°

    ハーフェレ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のプッシュオープン仕様です。
    用途扉の取付け仕様自開機構付(プッシュ)セット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチール取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下仕上チタン色ニッケルメッキ開き角度(度)105調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm
  • Air ヒンジ 105° ハーフェレ

    Air ヒンジ 105°

    ハーフェレ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のソフトクローズ仕様です。
    用途扉の取付け仕様ソフトクローズ付セット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチール取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下仕上チタン色ニッケルメッキ開き角度(度)105調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm
  • Air+Arm エアアームKS-NEX001 NASTA(ナスタ)

    Air+Arm エアアームKS-NEX001

    NASTA(ナスタ)
    10,980税込12,078
    1組(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
    用途壁面直付用耐荷重(kg)(目安)30仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト
  • 隠し丁番Air オープン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    隠し丁番Air オープン仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オープン機構付きで、プッシュラッチ・マグネラッチと併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉が開くプッシュオープン仕様になります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
    仕様オープンタイプ適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)質量(g)300開き角度(度)105
  • 修正テープ モノCX トンボ鉛筆

    修正テープ モノCX

    トンボ鉛筆(13件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    OPEN LOCKボタンを動かすだけで簡単にカートリッジ交換!。スライドロック機構カートリッジ式。巻き戻しボタン付。
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号16 112 005
  • 隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 LAMP(スガツネ工業)

    隠し丁番Air ソフトクローズ仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ソフトクローズ機構付きで、扉がゆっくりと閉まります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
    仕様ソフトクローズ適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)質量(g)300開き角度(度)105
  • 修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR トンボ鉛筆

    修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR

    トンボ鉛筆(29件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    CT-CX専用カートリッジ
    エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号16 112 006
  • パソコンケース 14インチ PCバッグ 小物・書類収納可能 MacBook Air / Pro ~14インチ エレコム

    パソコンケース 14インチ PCバッグ 小物・書類収納可能 MacBook Air / Pro ~14インチ

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き横型インナーバッグ。
    付属品ショルダーベルトその他撥水加工(表生地)適合機種13.3~14.0インチ ノートパソコン材質ポリエステル質量(g)約265※ショルダーベルト除く幅W×厚さ×高さH(mm)約350×30×260※ハンドル、ショルダーベルト除くポケット【前面】ファスナーポケット×2、【背面】スリーブポケット×1
  • Salice Air ヒンジアルミフレーム扉用 コーナーコネクター ハーフェレ

    Salice Air ヒンジアルミフレーム扉用 コーナーコネクター

    ハーフェレ
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    AIR扉用 フレームとフレームをジョイントするパーツです。Air ヒンジ用アルミフレームプロファイルを扉に組み立て
    セット内容コーナーコネクター 4 個タッピングネジ (PZ2、チタン色とニッケルメッキ仕上) 各 12 個材質亜鉛合金仕上亜鉛メッキ
  • GIVI リアボックス モノキー V49ND AIR GIVI(ジビ)

    GIVI リアボックス モノキー V49ND AIR

    GIVI(ジビ)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    走行風を効率的に制御する設計を採用した大容量リアボックス。振動・乱流・騒音を抑え、高速走行時の操縦性と快適性に配慮した設計です。フルフェイスヘルメット2個が収納可能な容量を備え、ツーリングから日常使いまで幅広く対応。キーを約60度回すことで、キーを抜いた状態でもフタの開閉が可能。ケースを固定したまま荷物の出し入れが行えます。
    用途バイク用リアトップケース(モノキー)。走行風をコントロールし、振動・乱流・騒音を低減。操縦性と快適性に配慮した設計。フルフェイスヘルメット2個が収納可能な大容量。ツーリングから日常使いまで対応する収納力。キーを抜いたままフタの開閉ができ、荷物の出し入れがスムーズGY/RED容量(L)49最大積載量(kg)10本体質量(kg)4.7寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)470×620×305
  • GIVI リアボックス モノキー V49NBD AIR GIVI(ジビ)

    GIVI リアボックス モノキー V49NBD AIR

    GIVI(ジビ)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    走行風を効率的に制御する設計を採用した大容量リアボックス。振動・乱流・騒音を抑え、高速走行時の操縦性と快適性に配慮した設計です。フルフェイスヘルメット2個が収納可能な容量を備え、ツーリングから日常使いまで幅広く対応。キーを約60度回すことで、キーを抜いた状態でもフタの開閉が可能。ケースを固定したまま荷物の出し入れが行えます。
    用途バイク用リアトップケース(モノキー)。走行風をコントロールし、振動・乱流・騒音を低減。操縦性と快適性に配慮した設計。フルフェイスヘルメット2個が収納可能な大容量。ツーリングから日常使いまで対応する収納力。キーを抜いたままフタの開閉ができ、荷物の出し入れがスムーズBK/BK容量(L)49最大積載量(kg)10本体質量(kg)4.7寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)470×620×305
  • ドクターエア ミラ ブラシ Dr.AIR(ドクターエアー)

    ドクターエア ミラ ブラシ

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    2,200税込2,420
    1個
    6日以内出荷
    髪にツヤを与えながら、使いやすさとデザイン性を兼ね備えたコンパクトなヘアケアブラシです。長短ピンの交互設計により、髪の絡まりをほぐしながら、均一にブラッシングできる構造が魅力です。ピン先は丸く、頭皮にも優しくフィットする3D構造で、摩擦や引っ掛かりを軽減。さらに、ブラックシリカ配合ピンがマイナスイオンを発生し、静電気による広がりを防ぎます。八角形の軽量コンパクトデザインは握りやすく、髪への負担も少ないのが特徴。マグネット式のフタ付きで持ち運びにも便利。内側にはミラーが付いており、外出先での身だしなみチェックにも活躍します。髪にツヤが欲しい方、広がりや絡まりが気になる方に特におすすめ。デザイン性も高く、プレゼントにもぴったりなアイテムです。
    付属品取扱説明書寸法(mm)約W77.4×H57×D77.4質量(g)82原材料PC+ABS エラストマー ミラー
  • 取付 roof air ルーフエア- UV-016R用 RBC-017/018用アタッチメント OGK技研

    取付 roof air ルーフエア- UV-016R用 RBC-017/018用アタッチメント

    OGK技研
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    アタッチメント。UV-016R用。RBC-017/018用
  • パソコンケース 14インチ PCバッグ 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ エレコム

    パソコンケース 14インチ PCバッグ 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き縦型インナーバッグ。
    付属品ショルダーベルト材質ポリエステル
  • ハンディラインSカートリッジ ぺんてる(アストラム)

    ハンディラインSカートリッジ

    ぺんてる(アストラム)(15件のレビュー)
    72税込79
    1本
    当日出荷
    適合ハンディラインS(SXNS15,KSXN15)材質キャップ:再生PP、カートリッジケース・ポリシース:PP、中綿:ポリエステル繊維質量(g)5本体サイズ(mm)Φ9×98インク水性顔料商品タイプ詰替用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
  • ジェルボールペン用替芯 ゼブラ

    ジェルボールペン用替芯

    ゼブラ(124件のレビュー)
    66税込73
    1本ほか
    当日出荷
    サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
  • ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウ

    ファイル フラットタイプ 10冊セット

    モノタロウ(584件のレビュー)
    319税込351
    1パック(10冊)
    当日出荷
    コピー用紙なら150枚収納可能。 色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
    寸法(mm)高さ307×幅230×背17サイズA4タテタイプタテ型種類フラットファイル収納枚数約150枚背幅(mm)17穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)イロ板紙(古紙配合)材質(とじ具)R-PS(100%)
  • 修正テープカートリッジモノエルゴ トンボ鉛筆

    修正テープカートリッジモノエルゴ

    トンボ鉛筆
    169税込186
    1個
    当日出荷
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)10商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号17 112 010繰り返し・詰め替え対応
  • ライトニングケーブル 高耐久タイプ モノタロウ

    ライトニングケーブル 高耐久タイプ

    モノタロウ(64件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
    仕様高耐久ケーブルグレーコネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)取得規格MFi認証インターフェイスUSB2.0/USB1.1ケーブル種類高耐久ストレート適合用途充電・データ転送用
  • アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル HA-AF型

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
    付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
  • ライトニングケーブル 1m モノタロウ

    ライトニングケーブル 1m

    モノタロウ(40件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    データの通信、充電が可能
    ホワイト長さ(m)1コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)取得規格MFi認証インターフェイスUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用