曜日別特売

GIVI リアボックス モノキー V49NBD AIR

GIVI リアボックス モノキー V49NBD AIR - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキー V49NBD AIR - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキー V49NBD AIR - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキー V49NBD AIR - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキー V49NBD AIR - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキー V49NBD AIR - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキー V49NBD AIR - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキー V49NBD AIR - GIVI(ジビ)

走行風を効率的に制御する設計を採用した大容量リアボックス。
振動・乱流・騒音を抑え、高速走行時の操縦性と快適性に配慮した設計です。
フルフェイスヘルメット2個が収納可能な容量を備え、ツーリングから日常使いまで幅広く対応。
キーを約60度回すことで、キーを抜いた状態でもフタの開閉が可能。
ケースを固定したまま荷物の出し入れが行えます。

用途
バイク用リアトップケース(モノキー)
走行風をコントロールし、振動・乱流・騒音を低減。操縦性と快適性に配慮した設計
フルフェイスヘルメット2個が収納可能な大容量。ツーリングから日常使いまで対応する収納力
キーを抜いたままフタの開閉ができ、荷物の出し入れがスムーズ
色
BK/BK
容量(L)
49
最大積載量(kg)
10
本体質量(kg)
4.7
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
470×620×305
内容量
1個
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
※ 商品によっては入荷までに3カ月程かかる場合がありますのでご了承ください。
※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5など)を使用。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7810492765315
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする