GIVI リアボックス モノキー V49ND AIR
走行風を効率的に制御する設計を採用した大容量リアボックス。
振動・乱流・騒音を抑え、高速走行時の操縦性と快適性に配慮した設計です。
フルフェイスヘルメット2個が収納可能な容量を備え、ツーリングから日常使いまで幅広く対応。
キーを約60度回すことで、キーを抜いた状態でもフタの開閉が可能。
ケースを固定したまま荷物の出し入れが行えます。
- 用途
- バイク用リアトップケース(モノキー)
走行風をコントロールし、振動・乱流・騒音を低減。操縦性と快適性に配慮した設計
フルフェイスヘルメット2個が収納可能な大容量。ツーリングから日常使いまで対応する収納力
キーを抜いたままフタの開閉ができ、荷物の出し入れがスムーズ
- 色
- GY/RED
- 容量(L)
- 49
- 最大積載量(kg)
- 10
- 本体質量(kg)
- 4.7
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 470×620×305
- 内容量
- 1個
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。※ 商品によっては入荷までに3カ月程かかる場合がありますのでご了承ください。
※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5など)を使用。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
カテゴリ


































