カテゴリ

  • 制御機器(2,155)
  • パソコン/周辺機器(1,029)
  • バイク純正部品(989)
  • 自動車純正部品(617)
  • 科学研究・開発用品(590)
  • トラック純正部品(440)
  • 機構部品(295)
  • 農業機械(214)
  • 学童・教育用品(171)
  • 測定用品(149)
  • 厨房用品(145)
  • バイク部品(140)
  • 作業工具(111)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(98)
  • 船舶用品・漁業資材(90)
  • 電気材料(80)
  • 家電(79)
  • メカニカル部品(49)
  • 切削工具(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 安全保護具(29)
  • オフィス家具(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 防災用品(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 事務用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 建築金物(12)
  • カー用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 防犯用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 安全用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 医療(6)
  • 農具(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 理美容(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 梱包用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 日用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MPL」の検索結果

7,899件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MPL Cylinder シャープ芯ケースBolt マツイマシン

    MPL Cylinder シャープ芯ケースBolt

    マツイマシン
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    「Mechanical Pecil Lead Cylinder」シャープ芯ケースMPL Cylinderは、従来のシャープ芯ケースになかった遊び心と機能性を持たせました。 軽いアルミ素材のボルトタイプと洒落た真鍮素材のブラス(ローレット)タイプ、どちらもさりげなく洒脱な逸品。 プレゼントにも最適です。
    材質アルミ全長(mm)80質量(g)7直径(mm)8六角(mm)17モデルボルトタイプ繰り返し・詰め替え対応
  • MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン

    MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass

    マツイマシン
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    「Mechanical Pecil Lead Cylinder」シャープ芯ケースMPL Cylinderは、従来のシャープ芯ケースになかった遊び心と機能性を持たせました。 軽いアルミ素材のボルトタイプと洒落た真鍮素材のブラス(ローレット)タイプ、どちらもさりげなく洒脱な逸品。 プレゼントにも最適です。
    材質真鍮全長(mm)83質量(g)21モデルブラス(ローレット)タイプ繰り返し・詰め替え対応
  • (MR101)PUMP C0MPL, 三菱ふそう

    (MR101)PUMP C0MPL,

    三菱ふそう
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MK566)PEDAL C0MPL,BRAKE 三菱ふそう

    (MK566)PEDAL C0MPL,BRAKE

    三菱ふそう
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MK516)PEDAL C0MPL.CLUTCH 三菱ふそう

    (MK516)PEDAL C0MPL.CLUTCH

    三菱ふそう
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
  • MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー Adafruit

    MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー

    Adafruit
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    気圧・高度・気温が計測できるI2C接続のセンサです I2C機能を備えたピエゾ抵抗式絶対圧力センサー MPL3115A2を搭載。 ±1℃の標準制度(最大±3℃)の温度センサー搭載 基板上に3V出力のレギュレータが搭載されているので、5V動作のマイコンとのI2C接続が簡単です。
    仕様搭載IC/MPL3115A2寸法(mm)18×19×2質量(g)1.2電圧(V)ロジック/3~5分解能気圧 高度:20bit、気温:12bit電源電圧(V)3~5.5[VDC]計測範囲気圧:50kPa~110kPa (最大高度10km)、気温:-40℃~+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070 GETT

    【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070

    GETT
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
    仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと)質量(g)約74ケーブル長(m)USB:1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36分解能(dpi)1000保護等級IP68機能スクロールホイールインターフェースUSB材質(ハウジング)プラスチックキー数3保証期間2年保管温度(℃)-25~80各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE動作温度範囲(℃)-25~70読取方式レーザー式
  • コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPLシリーズ サンドビック

    コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPLシリーズ

    サンドビック
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • MPL3115A2 - I2C気圧・高度・気温センサ Adafruit

    MPL3115A2 - I2C気圧・高度・気温センサ

    Adafruit
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥3,098税込¥3,408
    1袋(10双)
    当日出荷
    天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。
    入数(双)10機能通気性、抗菌、防臭材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPフーズ シリコンスクレイパー アラム

    MPフーズ シリコンスクレイパー

    アラム(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
  • サンキューイエローPPテープ HEADS(ヘッズ)

    サンキューイエローPPテープ

    HEADS(ヘッズ)(9件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1巻
    欠品中
    15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
    材質OPP寸法(mm)15テープ幅(mm)151巻長さ(m)30
  • Barometric Pressure Sensor - MPL115A1 SPARKFUN

    Barometric Pressure Sensor - MPL115A1

    SPARKFUN
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    33日以内出荷
  • 内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用 モノタロウ

    内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。材質ポリカーボネート色透明サイズ(mm)105×54×1販売区分業務用
  • SparkFun Altitude/Pressure Sensor Breakout - MPL3115A2 SPARKFUN

    SparkFun Altitude/Pressure Sensor Breakout - MPL3115A2

    SPARKFUN
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    33日以内出荷
    仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:圧力●項目5:MPL3115A2アズワン品番67-0455-37
  • ヘッドライト センサー付 モノタロウ

    ヘッドライト センサー付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    センサースイッチが付いているので、手を触れることなくスイッチのON/OFFが可能です。 ノンスリップヘッドバンドを使用し、ヘルメットクリップを4個付属しているので、安心してヘルメットに装着できます。
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などの暗所作業の照明に付属品ヘルメットクリップx4個材質(本体)ABS本体質量(g)56(電池別)全光束(Lm)強:120/弱:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×37×40保護等級IPX3光源白色LED適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで使用電池単四電池×2(別売)電源タイプ電池式照射角30°連続点灯時間(時間)強:約3/弱:約4
  • サンキューバードPPテープ HEADS(ヘッズ)

    サンキューバードPPテープ

    HEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1巻
    欠品中
    15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
    材質OPP寸法(mm)15テープ幅(mm)151巻長さ(m)30
  • PVCクリアバッグ HEADS(ヘッズ)

    PVCクリアバッグ

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    お店のオリジナリティが出しやすいクリアバッグです。ラッピングがしやすいように、ハンドルが倒れないよう仕様にひと工夫加えています。
    材質塩化ビニール[透明]厚さ(mm)0.3
  • プリカカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    プリカカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる! ラチェット機構 片手で 軽く切れ、切断面がきれい ロック解除が簡単 替刃式
    材質本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×37切断能力(mm)プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37アズワン品番65-2055-72
  • MP用レンズ(レンズ枠、止めネジ付) 丸井計器

    MP用レンズ(レンズ枠、止めネジ付)

    丸井計器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • インパクトD-リモネン COMPACT シール剥がし PROUP

    インパクトD-リモネン COMPACT シール剥がし

    PROUP(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個(150mL)ほか
    当日出荷
    プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
    仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等液性弱酸性 オレンジオイル
  • CAT6対応LANケーブル 協和ハーモネット
    ブルー
    ホワイト

    CAT6対応LANケーブル

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250規格CAT6ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体より線爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応4-pair PoE対応
  • ミニパレット TRUSCO

    ミニパレット

    TRUSCO
    ¥209税込¥230
    1枚
    当日出荷
    7つに皿が区切られているため、少量使いに便利です。小筆用の塗料小皿としてお使いいただけます。
    用途小筆用のパレットとしてトラスコ品番206-4713材質ABS樹脂幅(mm)85全長(mm)85色白高さ(mm)10質量(g)27.0
  • マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯) トーグ安全工業

    マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
    仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本LED色赤/緑点滅視認距離300メーカー商品コード620373
  • ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(6件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)7.4
  • プリカカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    プリカカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    当日出荷
    プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです。ハンドルの固定ロックの解除が簡単で、ハンドルを軽く広げられます。プリカチューブ(金属製可とう電線管)は呼び径50(外径55mm)まで切断可能、防水プリカチューブは呼び径50(外径57mm)まで切断可能です。
    用途プリカチューブの切断に。トラスコ品番384-6143材質アルミダイカスト、工具鋼、樹脂全長(mm)280切断能力(mm)57適合替刃MPL-PX55
  • ギアツースゲージ(モジュールピッチ用) フジツール

    ギアツースゲージ(モジュールピッチ用)

    フジツール
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    歯車・ラック等の検査に使用するゲージです。
  • コバンザメ樹脂ボックス(ワイドタイプ) TRUSCO

    コバンザメ樹脂ボックス(ワイドタイプ)

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。スプレー缶が二本収納できます。仕切り付でカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です。
    用途スプレー缶・小物工具・筆記用具の収納と管理。仕様仕切り付トラスコ品番819-5026幅(mm)161.5色透明高さ(mm)100材質(本体)PC、マグネットシート質量(g)250奥行(mm)84.5最大積載量(kg)2(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161.5×84.5×100
  • 無酸素銅(OFC)マルチ型バッテリーターミナル ヒーロー電機

    無酸素銅(OFC)マルチ型バッテリーターミナル

    ヒーロー電機
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    材質無酸素銅(OFC)表面処理イオニスコート/SKボルト縦ボルト部:M8
  • SMP連結金具セット(上部用・下部用) 弘益

    SMP連結金具セット(上部用・下部用)

    弘益
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体:スチール、粉体塗装(シルバー)
  • TT用ピンポール水準器 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポール水準器

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9298外形寸法(mm)縦97×横28×奥30本体質量(g)26気泡管感度60′/2mm
  • LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

    朝日産業
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
    用途捕虫に。付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本仕様片面放射トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
  • ダイヤル式チェーンロック MYPALLAS

    ダイヤル式チェーンロック

    MYPALLAS
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
    規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • インパクトD-リモネン COMPACT PROUP

    インパクトD-リモネン COMPACT

    PROUP
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(150mL)
    当日出荷
    プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
    仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等液性弱酸性 オレンジオイル
  • 実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット

    実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)

    マイクロネット(5件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
    用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
  • 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLNは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明視野専用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
    仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32×0.706(RMS)視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:22絞り×オートフォーカス×
  • SMP連結金具セット 弘益

    SMP連結金具セット

    弘益
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずに磁石の力で連結可能なパーティション。
    用途イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめ。女性でも簡単に設置が可能です。材質(本体)スチール紛体塗装(シルバー)
  • 水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯 パイロット

    水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯

    パイロット
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
    幅(mm)筆記:1.4種類水性顔料インキ方式キャップ式