カテゴリ
- 農業機械(1,822)
- 制御機器(477)
- 切削工具(132)
- パソコン/周辺機器(69)
- バイク部品(61)
- 科学研究・開発用品(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 測定用品(45)
- メカニカル部品(40)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 物流用品(28)
- 機構部品(26)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 作業工具(23)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 厨房用品(13)
- 安全用品(12)
- 防災用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- カー用品(10)
- 梱包用品(9)
- 事務用品(9)
- 測定関連サービス(7)
- 家電(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(6)
- 電気材料(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 住設機器(4)
- 研磨材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 塗料(3)
- 建築金物(3)
- 介護用品(3)
- マスク(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,813)
- コーセル(97)
- omron(オムロン)(63)
- ALCANhands(52)
- コガネイ(31)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- 三菱電機(24)
- ユーエイキャスター(24)
- 三菱マテリアル(21)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- JAPANNEXT(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- 富士電機(16)
- OSG(オーエスジー)(13)
- TDKラムダ(13)
- 三桂製作所(13)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
- サンドビック(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「MS-20」の検索結果

CoroMill(R) MS20フライス加工用チップ
SANDVIK¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷から14日以内出荷長さ(mm)ワイパー部:1.2有効長(mm)切刃:9.1勝手Rチップ厚さ(mm)3.6切刃数2
コロミルMS20肩削りカッター(440)
SANDVIK¥109,800~税込¥120,780~1本4日以内出荷安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用コロミルMS20チップ(350)
SANDVIK¥26,980~税込¥29,678~1箱(10本)4日以内出荷車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125厚さS(mm)3.6
ステンレスマグネットフック
サンケーキコム(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。用途対荷重内の物を吊るす用に。材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂色シルバータイプスイング
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20
SANDVIK¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷から14日以内出荷安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
(18件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
物干しSフック(ストレート)
水本機械製作所(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
軽量ワイドモンキーショート
KENOH(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。用途ボルトやナットの締め緩めに!
コンビネーションレンチ
KTC¥959税込¥1,0551丁当日出荷めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
VHBテープ強力固定ベース
ユーボン(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(20個)当日出荷VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応![丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140857-170522-02.jpg)
丸型ネジ式オイルゲージ
協和[機構部品](27件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
タグピン タグメイトピン
サトーゴーセー(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(10000本)当日出荷から5日以内出荷タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるタグピンです。用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。材質ナイロン66色半透明
ベース用シム(1溝) モーターベース用
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチセット
KTC(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット(8本組)当日出荷樹脂成形トレイ付寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48仕様パワーフィット
ミニスタンド
クルーズ¥929税込¥1,0221パック(10個)当日出荷POP・プライスカードのスタンドです。 アクリル製で透明度が高く、高級感のあるデザイン!用途プライスカード・ショップカード・販促POP等の展示、サイン表示材質アクリル
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ
マルエム産業¥459税込¥5051個当日出荷から8日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式
三宅化学(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。 簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。使用液灯油材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570流量(L/min)約7
バンフレスクラム
バンドー化学¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアム規格袋 透明 100枚
ハウスホールドジャパン¥1,998税込¥2,1981冊(100枚)当日出荷から4日以内出荷食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。透明度に優れ、よく伸びるので、商品を包装する際もきれいに包むことができます。メタロセンを高配合配合することにより従来のものより強度をアップしています。引っ張っても破けにくく,薄くてググーンとよく伸びます。尖ったものでも裂けずによく伸び、ラップのようにとにかく強い規格袋です。袋の 口が開きやすいので、「袋が開かない」というストレスも少なく、物もスルっと入ります。材質メタロセンポリエチレン(メタロセン 80% LDPE 20%)厚さ(mm)0.03色透明備考【食品検査】対応済入数(枚)100耐冷温度(℃)-30
ノンシールチェーン420(STD 鉄色)
RK JAPAN(26件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
万能バサミ ロング
trad(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。用途DIY・日曜大工・ホビーに全長(mm)200刃長(mm)71材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)160切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)4切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0までアズワン品番64-5131-42RoHS指令(10物質対応)対応
シートカバー 使い捨て (フロント用)
マルエム(自動車用品)¥9,998税込¥10,9981箱(200枚)当日出荷試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。 水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。 作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。 取り出しやすいティッシュ式です。用途自動車整備、販売、展示車用など寸法(mm)袋部320RoHS指令(10物質対応)対応
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥2,456税込¥2,7021個当日出荷から翌々日出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。形状ストレート仕様耐食仕様材質ステンレスシール無精度上級
...




















![丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140857-170522-02.jpg)