曜日別特売

プレミアム規格袋 透明 100枚

プレミアム規格袋 透明 100枚 - ハウスホールドジャパンプレミアム規格袋 透明 100枚 - ハウスホールドジャパンプレミアム規格袋 透明 100枚 - ハウスホールドジャパンプレミアム規格袋 透明 100枚 - ハウスホールドジャパンプレミアム規格袋 透明 100枚 - ハウスホールドジャパンプレミアム規格袋 透明 100枚 - ハウスホールドジャパンプレミアム規格袋 透明 100枚 - ハウスホールドジャパンプレミアム規格袋 透明 100枚 - ハウスホールドジャパン

食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。
透明度に優れ、よく伸びるので、商品を包装する際もきれいに包むことができます。
メタロセンを高配合配合することにより従来のものより強度をアップしています。
引っ張っても破けにくく,薄くてググーンとよく伸びます。尖ったものでも裂けずによく伸び、ラップのようにとにかく強い規格袋です。
袋の 口が開きやすいので、「袋が開かない」というストレスも少なく、物もスルっと入ります。

材質
メタロセンポリエチレン(メタロセン 80% LDPE 20%)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
備考
【食品検査】対応済
入数(枚)
100
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1冊(100枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
全6種類を絞り込む
規格
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
規格
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79869329MS17-17号5036
オープン¥1,298
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
79869347MS20-20号6046
オープン¥1,998
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
79869399MS16-16号4834
オープン¥1,198
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
79869435MS19-19号5540
オープン¥1,598
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
81954166MS20【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)20号6046
オープン¥1,998
¥1,698
アウトレット
¥1,868(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
79869365MS18-18号5338
オープン¥1,498
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする