カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「MSB-1」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0116セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKDMSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)CKD
999税込1,099特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 曲爪モノタロウ(67件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
モール用スイッチボックス(1ヶ用) 未来工業モール用スイッチボックス(1ヶ用)未来工業(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用側面ノック数8適合モール/1~3号
移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入 今村紙工移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入今村紙工(2件のレビュー)
899税込989
1パック(100枚)
当日出荷
オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。
用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離
モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
深形モール用スイッチボックス(ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業深形モール用スイッチボックス(ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業
539税込593特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
深さ(mm)44
浅形モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業浅形モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形側面ノック数8(1~3号)
マグネットエクテンシブルバー 用磁棒 ニューストロング販売マグネットエクテンシブルバー 用磁棒ニューストロング販売(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。
用途金属拾い。全長(mm)133~556径(Φmm)(マグネット)11.0トラスコ品番320-0434質量(g)27吸着力(N)15
マグネットバー用磁棒 ニューストロング販売マグネットバー用磁棒ニューストロング販売(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。全長(mm)130~645トラスコ品番361-1931質量(g)30吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12 水本機械製作所ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1999材質ステンレス(SUS304)質量(g)206寸法L(mm)65寸法H(mm)26ねじ径M-12ねじ径(mm)M-12寸法D(mm)11.5表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)25使用荷重(kN)2.16
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 水本機械製作所ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1998材質ステンレス(SUS304)質量(g)134寸法L(mm)57寸法H(mm)26.5ねじ径(mm)M-10寸法D(mm)10表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)24使用荷重(kN)1.47
ブランクカバー 1ヶ用 未来工業ブランクカバー 1ヶ用未来工業
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
規格1ヶ用(深形・浅形)
金切鋸替刃 CUSTOM KOBO金切鋸替刃CUSTOM KOBO
299税込329
1パック(3枚)
当日出荷から翌日出荷
固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットバー用磁棒 ニューストロング販売マグネットバー用磁棒ニューストロング販売(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。
用途落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。全長(mm)153~475トラスコ品番361-1922材質マグネット:ネオジム磁石本体:真鍮質量(g)25吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
サイドバー TRUSCOサイドバーTRUSCO
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。
マグネットバー用磁棒 (1本入) ニューストロング販売マグネットバー用磁棒 (1本入)ニューストロング販売
1,698税込1,868
1箱
当日出荷
頭がΦ10と小径です。磁力は3000ガウスです。伸縮最大745・最小145です。狭い場所に落ちたネジや切粉を取る際に便利です。
用途狭い場所のビス、小物拾いに便利です。トラスコ品番837-9917RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メッシュラック用サイドバー TRUSCOメッシュラック用サイドバーTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。仕様間口用付属品ABS樹脂製スリーブ2組トラスコ品番256-6010長さ(mm)1800質量(kg)1.2
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
TOHO 糸通しビーズ 丸小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 丸小トーホー
849税込934
1束
翌日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)約2
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用 未来工業ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用未来工業(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
規格1ヶ用(超浅形・浅形)
深形モール用スイッチボックス (Fタイプ) 未来工業深形モール用スイッチボックス (Fタイプ)未来工業
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
市販のプレートにフィットするサイズです。 調光器等の深い器具の取り付けに最適です。又、モール用スイッチ枠も取り付けられ、より深い器具も収まります。
深さ(mm)44
マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダーStarTech.com
15,980税込17,578
1個
当日出荷
8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電長さ(mm)59幅(mm)145高さ(mm)14質量(g)165対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS(TM)、Ubuntu 20.04カーネル 5.15以降 - LTSバージョンのみ保証期間3年間セット内容1 - USB-C マルチポートアダプタ、1 - クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】アルミ消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ出力電圧(V)DC5仕様・用途【フルデュプレックスサポート】あり【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【UASPサポート】あり、【Wake On Lan】あり、【ハードウェア/業界標準】HDMI 2.0・HDR10・DisplayPort 1.4・USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)・USB Power Delivery 仕様 3.0、【インジケータ】1 - GbEポートの接続状態や動作を示すLEDインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【デジタル】最大デュアル4K(3840×2160p) 60Hzディスプレイ対応数:1保存温度範囲(℃)-10~75コネクタ【外部ポート】2 - HDMI [19ピン]・2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - RJ-45・1 - SDスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA - VL102・VIA - VL817・NOREL Systems - NS1081・ASIX - AX88179A・Synaptics - VMM6210動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)転送速度(Gbps)【最大データ】5湿度範囲(%)10~90(結露無し)
スイッチ BIGM(丸山製作所)スイッチBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
当日出荷
規格ABV123060図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
露出ボックス 1連用 標準型 神保電器露出ボックス 1連用 標準型神保電器
339税込373
1個
翌日出荷
仕様BOX高さ38mm型式標準型連数1連アズワン品番64-9627-98
露出ボックス 1連用 極浅型 神保電器露出ボックス 1連用 極浅型神保電器
349税込384
1個
翌日出荷
仕様BOX高さ26mm型式極浅型連数1連アズワン品番64-9694-17