カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 清掃用品(1)

「MTR42」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマ 京セラインダストリアルツールズトリマ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])32000電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2.5付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1質量(kg)1.1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
集じんアダプタ(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズ集じんアダプタ(トリマ用)京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
適合機種TRE-60V、MTR-42
トリマーテーブル スタックスツールストリマーテーブルスタックスツールス(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
サブベースD型(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズサブベースD型(トリマ用)京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種TRE-60V、MTR-42
ダブテールガイド 京セラインダストリアルツールズダブテールガイド京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ダブテールガイドとダブテールガイド用ナットのセット
用途形に合わせた習い加工でベースプレート中央に取り付けて使用適合機種TRE-40,MTR-41,MTR-42,TR-51,TRE-55,TRE-60V ※TR-40
集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ集じんホース(延長用)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースですホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
トリマガイド 京セラインダストリアルツールズトリマガイド京セラインダストリアルツールズ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合機種TRE-60V、MTR-42
ストレートガイド(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズストレートガイド(トリマ用)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合機種TRE-60V、MTR-42