カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(891)
  • メカニカル部品(99)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 制御機器(48)
  • 物流用品(42)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 切削工具(26)
  • 農業機械(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 測定用品(19)
  • 清掃用品(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク部品(14)
  • 建築金物(13)
  • 機構部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N20L」の検索結果

関連キーワード
1,419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付扶桑精機
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
容量(L)18トラスコ品番731-6704質量(kg)4.3奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク コック付き岩谷マテリアル(190件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付扶桑精機
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
容量(L)18トラスコ品番731-6712質量(kg)4.3奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性扶桑精機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
容量(L)18トラスコ品番731-6739質量(kg)4.3奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
3M プライマー P-48N 20L 3M(スリーエム)3M プライマー P-48N 20L3M(スリーエム)
48,980税込53,878
1缶
6日以内出荷
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状20リッター缶容量(L)20危険物の類別非危険物
ステン圧送タンクCT-N20LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N20LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性扶桑精機
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
容量(L)18トラスコ品番731-6721質量(kg)4.3奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
バタフライ ダクタイル 20L2-N-UE 20L2-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 20L2-N-UE 20L2-N-UEシリーズ東洋バルヴ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダイテナー DIC(旧:大日本インキ化学工業)ダイテナーDIC(旧:大日本インキ化学工業)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール内径(mm)289
TIGランタナ パナソニックコネクトTIGランタナパナソニックコネクト
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
棒長(mm)150
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)マイト工業株式会社(3件のレビュー)
129,800税込142,780
1本(20L)
当日出荷から4日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
イエロー液性弱酸性適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
フィニッシュネイル(SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
449税込494
1パック(800本)
当日出荷から9日以内出荷
頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
大口径ガスレンズコレット ミラー(ウエルドクラフト)大口径ガスレンズコレットミラー(ウエルドクラフト)
938税込1,032
1個
当日出荷から6日以内出荷
フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
969税込1,066
1箱(3000本)
当日出荷から翌々日出荷
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ ParkerTAIYO小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズParkerTAIYO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から82日以内出荷
OCE@N FO 20L ダイゾーニチモリOCE@N FO 20Lダイゾーニチモリ
41,980税込46,178
1缶(20L)
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。 無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。 また、耐水性にも優れております。
用途食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。トラスコ品番541-8798透明主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-8N イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-8Nイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)71寸法L1(mm)35寸法A(mm)2.3寸法S(mm)12寸法D(mm)20寸法B(mm)6寸法W(mm)30寸法M(mm)M20×2.5寸法R(mm)50H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:20~60
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,201税込3,521
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クッションまるプニ EXGELクッションまるプニEXGEL
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
人肌のように柔らかく、やさしく支える特殊素材「エクスジェルを本体にほぼ全面に配置し、硬い地面やベンチなどでも優しくお尻をサポートします。
幅(mm)410高さ(mm)27質量(g)600奥行(mm)390
ステンレス排水ピットカバー 第一機材ステンレス排水ピットカバー第一機材(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-10N イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-10Nイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)71寸法L1(mm)35寸法A(mm)2.8寸法S(mm)12寸法D(mm)20寸法B(mm)6寸法W(mm)30寸法M(mm)M20×2.5寸法R(mm)50H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:20~60
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-12N イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-12Nイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)71寸法L1(mm)35寸法A(mm)3寸法S(mm)12寸法D(mm)20寸法B(mm)6寸法W(mm)30寸法M(mm)M20×2.5寸法R(mm)50H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:20~60
(C9GDA)ダストカバー リペア ニッサン(C9GDA)ダストカバー リペアニッサン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
TA-9大口径GLコレット トーキンTA-9大口径GLコレットトーキン
999税込1,099
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-12N-SUS イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-12N-SUSイマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)71寸法L1(mm)35寸法A(mm)3寸法S(mm)12寸法D(mm)20寸法B(mm)6寸法W(mm)30寸法M(mm)M20×2.5寸法R(mm)50H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:20~60
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-8N-SUS イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-8N-SUSイマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)71寸法L1(mm)35寸法A(mm)2.3寸法S(mm)12寸法D(mm)20寸法B(mm)6寸法W(mm)30寸法M(mm)M20×2.5寸法R(mm)50H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:20~60
LEDクロスネット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
45,325税込49,858
1個
当日出荷から28日以内出荷
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-10N-SUS イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-10N-SUSイマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)71寸法L1(mm)35寸法A(mm)2.8寸法S(mm)12寸法D(mm)20寸法B(mm)6寸法W(mm)30寸法M(mm)M20×2.5寸法R(mm)50H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:20~60
ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMCロータリクランプシリンダ(MK2T~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFETON SEMICONDUCTOR
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
きえーるD 室内用 環境大善きえーるD 室内用環境大善
36,000税込39,600
1個(20L)
4日以内出荷から5日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
LEDコネクトライン 片面発光20m 日動工業LEDコネクトライン 片面発光20m日動工業
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)セット内容20mライン(LECN-W-20L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)180スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)2.01定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100V)LED20m入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)20000連結可能台数:2台(50mまで)
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
12,707税込13,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器超高輝度電気ウキ 緑冨士灯器
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
涙型の電気自立ウキ 今までにない流線型でわずかなアタリがとれる。タチウオ・イカに最適!遠投力にすぐれた感度抜群の電気ウキ。
電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、アジ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
ロータリクランプシリンダ MKB32 SMCロータリクランプシリンダ MKB32SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハイブリットミル ロング
...