カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み

「N43GXR」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R面取り用チップ サーメット 富士元工業R面取り用チップ サーメット富士元工業
8,898税込9,788
1箱(3個)
当日出荷から4日以内出荷
材質NK2001切刃形状その他
R面取り用チップ 超硬M種 富士元工業R面取り用チップ 超硬M種富士元工業
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工仕様R面取り用チップ
R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT 富士元工業R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT富士元工業
36,980税込40,678
1セット(12個)
当日出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工材質サーメットトラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER質量(g)5.16
R面取り用チップ 微粒子超硬 ALCRNコート 富士元工業R面取り用チップ 微粒子超硬 ALCRNコート富士元工業
49,980税込54,978
1箱(12個)
4日以内出荷
R面取り用チップ サーメット 富士元工業R面取り用チップ サーメット富士元工業
33,980税込37,378
1セット(12個)
当日出荷から4日以内出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工材質サーメット適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER質量(g)5.16
RスペシャルJr. 富士元工業RスペシャルJr.富士元工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
リャンメンカットR 富士元工業リャンメンカットR富士元工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200先端角(°)45材質セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
Rスペシャル 富士元工業Rスペシャル富士元工業
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工刃径(Φmm)56刃数3材質全長(mm)115セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)適合チップN43GXR切刃形状3枚刃