カテゴリ

  • バイク部品(249)
  • 制御機器(233)
  • 自転車部品(156)
  • パソコン/周辺機器(123)
  • 塗装・養生・内装用品(89)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(68)
  • 塗料(45)
  • カー用品(36)
  • 学童・教育用品(30)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 測定用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 物流用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 作業服(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 家電(6)
  • 切削工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NAD」の検索結果

1,207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。材質アルミ
C287000NAD ARCOLECTRICC287000NADARCOLECTRIC
399税込439
1個
7日以内出荷
NADシリーズ ダイアルフラム式シリンダバルブ 2ポート弁 CKDNADシリーズ ダイアルフラム式シリンダバルブ 2ポート弁CKD
16,500税込18,150
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(ノーマルクローズ)形
L295000NAD ARCOLECTRICL295000NADARCOLECTRIC
559税込615
1個
7日以内出荷
ノンモールドNADスーパー DNT(大日本塗料)ノンモールドNADスーパーDNT(大日本塗料)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
3日以内出荷
幅広い各種のカビ・藻に対して長期間にわたり防カビ・防藻効果を発揮します。 長期耐久があります。作業性に優れています。
仕様1液性粘度65~90KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.30±0.05/23℃、揮発分:0.80/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16000g希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)2、(30℃)1.5特性防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小3時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)65
リリーフNADウレタンN 日本特殊塗料リリーフNADウレタンN日本特殊塗料
23,980税込26,378
1セット(16kg)
4日以内出荷から8日以内出荷
優れた耐久性と幅広い塗替え適性を持つスタンダードタイプの塗料です優れた耐久性と幅広い塗替え適性をもつスタンダードタイプの屋根用塗料です。 防かび・防藻性で美観を維持します。 隠ぺい性が強く、刷毛、ローラー、スプレーなどの作業性に優れます。
用途屋根用塗料(2液弱溶剤ウレタン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。セット内容A液:14kg、B液:2kg塗布方法ローラー、刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回塗布面積(m2/セット)106~133塗装間隔2時間以上(23℃)塗付量(kg/m2)0.12~0.15
1液NADウレタン エスケー化研1液NADウレタンエスケー化研(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装主成分ポリウレタン樹脂主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等、鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
リモコンBOX スピードクランプ (NAD06) Panasonic(パナソニック)リモコンBOX スピードクランプ (NAD06)Panasonic(パナソニック)
93税込102
1個
5日以内出荷
リモコンBOX スピードクランプ (NAD04) Panasonic(パナソニック)リモコンBOX スピードクランプ (NAD04)Panasonic(パナソニック)
79税込87
1個
5日以内出荷
リリーフNADフッ素 日本特殊塗料リリーフNADフッ素日本特殊塗料
56,980税込62,678
1セット(16kg)
8日以内出荷
屋根用高耐候性弱溶剤フッ素樹脂塗料。 フッ素樹脂を採用しており、耐久性に優れています高耐候製弱溶剤フッ素樹脂塗料、耐久性と耐候性に優れています。
用途新生瓦、波形スレート、厚形スレート、カラー鋼板、無塗装ガルバリウム鋼板などの新設、塗替え用に。セット内容A液:14kg、B液:2kg主成分高耐候性弱溶剤フッ素樹脂主な用途鋼、スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性耐候、耐久危険物の性状非水溶性
リリーフNADシリコン 日本特殊塗料リリーフNADシリコン日本特殊塗料
29,980税込32,978
1セット(16kg)
8日以内出荷
抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。 シルバー色のラインナップも豊富です。 抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。 シルバー色のラインナップも豊富です。 弱溶剤系のため新規塗装にも塗替えにも対応します。 ほとんどの屋根材に塗装が可能です。 防かび・防藻性で美観を維持します。
用途屋根用塗料(2液弱溶剤シリコン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。セット内容A液:14kg、B液:2kg主な用途屋根、鋼、スレート、瓦塗布方法ローラー、刷毛、スプレー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性防藻、防カビ、耐候、耐久可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回塗布面積(m2/セット)106~133塗装間隔2時間以上(23℃)塗付量(kg/m2)0.12~0.15
ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHNタイプFUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA
KURITA グリースニップル用アダプタ 栗田製作所KURITA グリースニップル用アダプタ栗田製作所(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロングノズルアダプタ付 ダイセンロングノズルアダプタ付ダイセン
1,798税込1,978
1本
当日出荷
エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
ノズル取付口G1/8
ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3NAomron(オムロン)(18件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から61日以内出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
エビナット(アルミニウム・Dタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Dタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
15,980税込17,578
1パック(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ(A5056)フランジタイプラージフランジ
PSペーパー FUJI STAR(三共理化学)PSペーパーFUJI STAR(三共理化学)
4,198税込4,618
1箱
翌々日出荷
用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、FRP研磨作業サイズ5″ 穴なしRoHS指令(10物質対応)対応
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガン ノズル径変換アダプタ 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガン ノズル径変換アダプタ共立機巧
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
簡易ガンノズルGN-KをISOΦ19給水口に挿入可能とする変換アダプタ
用途GN-Kの先端に装着します。材質本体部/ポリプロピレン、O-リング/NBR
KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ 栗田製作所KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ栗田製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
麻酔カート 仕切板セット(中 引出し用) N-AD6 ナビス(アズワン)麻酔カート 仕切板セット(中 引出し用) N-AD6ナビス(アズワン)
6,550税込7,205
1個
翌々日出荷
仕様仕切板セット(中 引出し用)セット内容タテ×3枚・ヨコ×4枚アズワン品番8-4812-12
麻酔カート 仕切板セット(浅 引出し用) N-AD3 ナビス(アズワン)麻酔カート 仕切板セット(浅 引出し用) N-AD3ナビス(アズワン)
5,160税込5,676
1個
翌々日出荷
仕様仕切板セット(浅 引出し用)セット内容タテ×3枚・ヨコ×6枚アズワン品番8-4812-11
LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード 日動工業LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード日動工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
LEDコネクトラインの交換用電源コード。 コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・グリーンFUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
レターケース<UNIFEEL>仕切板 深型縦仕切り コクヨレターケース<UNIFEEL>仕切板 深型縦仕切りコクヨ
319税込351
1個
当日出荷
引き出し内に仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。 再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
透明仕様深型縦仕切り材質R-PS紙質再生材配合率/R-PS50%引出し組合せ深型グリーン購入法適合
ハイピッチペーパー HNAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNADFUJI STAR(三共理化学)
2,498税込2,748
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
ピーエスペーパーPNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーPNタイプFUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷
ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
スパウトガン用延長ノズルアダプタ 栗田製作所スパウトガン用延長ノズルアダプタ栗田製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。ノズル長(mm)335パイプ内径(Φmm)6取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9486材質黄銅・アルミパイプ質量(g)80Oリングバイトンパイプ外径(Φmm)8
バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamannバイクスロープ ラダーレール 折り畳み式Ruedamann
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
バイクラダーレールの表面が網状の設計で、滑り止めの効き目を果たします。スロープは折畳み式で、収納に便利で、スペースを取りません。スロープの側面に取っ手が二つ付き、持ち運びにも便利です。折畳みスロープは上に9cmの爪が二つあり、設置面に置き、使用する時商品は動きにくいです。そして爪に赤いゴムカバーが付き、車に設置する場合、車両の傷を防ぎます。中には固定用ストラップがあり、使用中にスロープの動くことが心配な場合、ストラップでスロープを車両に固定できます。
用途自転車、バイクなどを車やトラックに載せる場合、この段差解消スロープは活躍します。材質スチール質量(kg)約10.87幅(cm)28耐荷重(kg)360長さ(cm)展開:203高さ(cm)最大使用:76、4折りたたみ時高さ(mm)100折りたたみ時長さ(mm)1060
レターケース<UNIFEEL>仕切板 浅型縦仕切り コクヨレターケース<UNIFEEL>仕切板 浅型縦仕切りコクヨ
319税込351
1個
当日出荷
引き出し内に仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。 再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
透明仕様浅型縦仕切り材質R-PS厚さ(mm)2寸法(幅W×高さH)(mm)313×28紙質再生材配合率/R-PS50%引出し組合せ浅型グリーン購入法適合
エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ アルミ製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
14,980税込16,478
1箱(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様平頭
エアーダスターガンセット DEENエアーダスターガンセットDEEN
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
伸縮ノズル、ロングノズル等がセットになったノズル交換式エアダスターです。
セット内容ダスター本体・ロングノズル(320mm)・ミドルノズル・ショートノズル・ベンチュリー(風量拡大ノズル)・ラバーチップ
TV-NAVI JUMPER BLITZTV-NAVI JUMPERBLITZ
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
Neutrik XLRコネクタ NEUTRIKNeutrik XLRコネクタNEUTRIK(1件のレビュー)
8,430税込9,273
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1箱(1000個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等にトラスコ品番372-3534材質アルミニウム(A5056)全長(mm)10.3下穴径(Φmm)6.1カシメ板厚(mm)0.5~1.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ドレスガード Panasonic(パナソニック)ドレスガードPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
お子様の足を守り、チャイルドシート装着時も安心です。
スモークブラック主要車種SW
ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマENJOY Noir ジャケットカーシーカシマ
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
「服」を原料にして製造した素材BRINGMaterialを使って、「服から服をつくる」試みをスタートしました。デザイン、機能、そして未来へのビジョン。ものづくりが環境に配慮したものへと変化するように、制服を選ぶ基準にも、変化が訪れる時代。環境への配慮をかたちに。「DoubleClothbyBRINGMaterial」。「働く」を洗練させる、先進のユニフォームを男性にも。着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial(TM)」をブレンドした循環型素材。導電糸を入れることで、静電気を防止。また、しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。あらゆるシーンをスマートにサポート。メンズジャケットは多機能ポケットが充実。(パンフレット等収納可能、手帳ポケット、スマホポケット、名刺ポケット、ペンポケット)
混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15機能サステイナブル/2wayストレッチ/静電気防止/ホームクリーニング/動きやすい袖(ARM360°プラス) /内ポケット/補強仕様胸ポケット/肩パットなし/裏なし/後ろベンツ/大容量ポケット生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル
DINレール・専用金具 CONTEC(コンテック)DINレール・専用金具CONTEC(コンテック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
DINレールDIN35mmレール適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケットカーシーカシマ
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
肩パット・裏なしのライト仕立て。動きやすくてサラッと羽織れるノーカラーメンズジャケット。「着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。」しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。
混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15機能2wayストレッチ/静電気防止/Swing ARM 360° プラス/シークレットポケット(左内側) /補強仕様胸ポケット/マルチポケット/背裏なし/袖裏なし/肩パットなし/後ろベンツ/ホームクリーニング/オールシーズン対応生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル
介護おむつ リフィール 快適下着 薄型 アイリスオーヤマ介護おむつ リフィール 快適下着 薄型アイリスオーヤマ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
下着に近い感覚で、履き心地がいい薄型パンツです。「薄型」×「スピード吸収」でベタつきにくく、快適に過ごせます。製造元パルプ混合商品との比較で、厚さは約1/2で動いてもアウターに響きにくいです。薄型なのに逆戻りしにくくなっています(※従来品比(製造元評価結果に基づく)逆戻り率約70%減)。4回吸収タイプで、尿量が多い方や就寝中のモレが不安な時に便利です。安心のたっぷり吸収です。5層構造でモレなく吸収します。消臭ポリマー配合でにおいを軽減します。デリケートゾーンが触れる面の上層にオーガニックコットンを一部配合し、お肌にやさしくなっています。また、素材の一部に日本製の素材を使用しています。ウエスト部は伸びるので履きやすく、やさしくフィットします。尿とりパッドとの併用もおすすめです。医療費控除対象品です。
適合吸収回数:(目安)4回分(※1回の排尿量150mlとして)関連資料薄型×スピード吸収ダブルでさらっと爽快!【リフィール快適下着】(0.75MB)
...
cad特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cad