カテゴリ

  • オフィス家具(186)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • バイク純正部品(89)
  • 自動車純正部品(80)
  • バイク部品(37)
  • 電気材料(36)
  • 制御機器(30)
  • トラック純正部品(21)
  • 農業機械(19)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 物流用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 測定用品(7)
  • 作業服(6)
  • 医療(5)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • マスク(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NAF」の検索結果

762件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス エンジン (1NAF) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1NAF)MAZDA(マツダ)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
シム アジャスト (1NAF) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1NAF)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング NAFIKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
LEV200A5NAF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))LEV200A5NAFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L006700NAF ARCOLECTRICL006700NAFARCOLECTRIC
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, オレンジ, 実装ホールサイズ:12.7mm, L006700NAF ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, オレンジ, 実装ホールサイズ:12.7mm, L006700NAFARCOLECTRIC
899税込989
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 230V acライト出力色 = オレンジ実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム長さ = 41.9mmUL, CSA. 12.7mm Mount Neon Indicators, Low Profile. Suitable for 1.14mm panel thickness Length 41.9mm Wire leads maximum insulated outside diameter 2.5mm x 200mm long (including 10mm stripped length) Chrome bezel 16mm diameter
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
極数1シリーズLEV200端子の種類1NOコイル電圧(V)24 dc回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)500コンタクト定格電圧(V)900 dc
プッシュマスターメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
プッシュマスター床立上用アダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社) ARCOLECTRICロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)ARCOLECTRIC
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
不燃透明帯電防止シート TRUSCO不燃透明帯電防止シートTRUSCO
22,980税込25,278
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29透明タイプ帯電防止表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
OAミーティングテーブルW2400 アール・エフ・ヤマカワOAミーティングテーブルW2400アール・エフ・ヤマカワ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
PCを使った会議に便利なコンセント収納付きミーティングテーブルコンセント収納部分の内寸はW270×D100×H50mm、フタはスライド式です。コンセント収納は2箇所についています。天板はキズのつきにくいメラミン化粧仕上げです。グリーン購入法適合商品組み立て式2梱包商品です
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚:スチール幅(mm)2400高さ(mm)700奥行(mm)1200有効内寸(mm)(脚部)W2316×D1116×H642キャスターなし外寸(mm)W2400×D1200×H700機能コンセントありグリーン購入法適合
ディスクローター NTBディスクローターNTB(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
ブレーキパッドと同時交換がオススメ!
硬度35°(±3)
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様自在式、プレート式トラスコ品番149-2608材質金具:スチール質量(g)540材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)81取付ピッチY(mm)75取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)92車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)75取付座B(mm)92
OAミーティングテーブルW2100 アール・エフ・ヤマカワOAミーティングテーブルW2100アール・エフ・ヤマカワ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
PCを使った会議に便利なコンセント収納付きミーティングテーブルコンセント収納部分の内寸はW270×D100×H50mm、フタはスライド式です。コンセント収納は2箇所についています。天板はキズのつきにくいメラミン化粧仕上げです。グリーン購入法適合商品組み立て式2梱包商品です
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚:スチール幅(mm)2100高さ(mm)700奥行(mm)900有効内寸(mm)(脚部)W2016×D816×H642キャスターなし外寸(mm)W2100×D900×H700機能コンセントありグリーン購入法適合
分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング RNAFIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質砲金(CAC406(青銅))
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番149-2609材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(g)340タイプ固定式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)48取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)112取付座B(mm)64
床立上用アダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用仕様テーパーネジ材質PPS樹脂寸法L1(mm)54.8寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)58適合径(Φmm)ワン座:60以上適合穴径(Φmm)床:32~35
リフォーム用部材専用継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)リフォーム用部材専用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質砲金(CAC406(青銅))
プッシュマスター座付メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座付メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法F(mm)46.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)36.0寸法G(mm)19.0
カンタンおさかなの水質チェックシート マルカン ニッソーカンタンおさかなの水質チェックシートマルカン ニッソー
419税込461
1箱(40枚)
4日以内出荷
本製品は、飼育水(淡水)の状況をpHで測定し水替えのタイミングを計るpHチェックシートです。魚の種類によって適正値が異なります。金魚やアフリカンシクリッド等は、アルカリ性を好み多くの小型熱帯魚は弱酸性を好みます。本製品を使用して水替え時期の目安にしてください。
材質試験紙測定範囲pH5.5~pH9.0シートサイズ(mm)約幅10×奥行5×高さ60
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。トラスコ品番858-0585材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)99×54取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)85
3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA34SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から12日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
反射式注意喚起マーカー(旗) 吾妻商会(AZUMA)反射式注意喚起マーカー(旗)吾妻商会(AZUMA)
1,498税込1,648
1枚ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
NETIS登録品の高輝度反射シートを使用。色は蛍光橙色と蛍光黄緑色、サイズは大小2種類をラインナップ。高輝度反射シートを使用し汎用性がUPしました。
用途ひもやバンドで取り付けて注意が必要な場所(路肩・高さ制限など)や出入口等を明示します。材質ターポーリン+高輝度反射シート
座付ロングメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)座付ロングメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法F(mm)3寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)53
シム バルブ MAZDA(マツダ)シム バルブMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
リフター バルブ MAZDA(マツダ)リフター バルブMAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ハーネス ボディ (1N) MAZDA(マツダ)ハーネス ボディ (1N)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA54SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
C1353ALNAF ARCOLECTRICC1353ALNAFARCOLECTRIC
529税込582
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
床立上用アダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542-~)SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ウォッシュ加工 アジャスターベルト付き ビッグ キャンバス トート ショルダーバッグ トップハウスウォッシュ加工 アジャスターベルト付き ビッグ キャンバス トート ショルダーバッグトップハウス
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
[型番:RSH22032]アジャスターベルト付き キャンバス ショルダーバッグ使い勝手抜群のシンプルなショルダーバッグ。製品洗いをかけ、独特のヴィンテージな風合いに仕上げました。広めのマチと大容量収納可能なサイズ感!荷物が多い日のデイリー使いはもちろん、旅行やアウトドアにも幅広い用途でお使いいただけます。キャンバス生地なので軽く、斜めがけした時に身体に馴染みやすいのもうれしいポイント◎ショルダーストラップは長さ調節可能、その日のコーディネートや荷物の量に合わせて、お好みの長さでお使いください!カジュアルなデザインで使いやすく、季節問わず様々なコーディネートに合わせられる優秀アイテムです。
用途※海外商品は、日本製と比べますと商品管理が緩く雑な縫製や若干の傷、プリントや糸始末などが甘い部分、汚れやほつれ等がある場合がございます。※海外輸入品のため、商品の入荷時期によって色合い、生地等に若干の違いがございます。商品の細部仕様は予告なく変更になる場合がございます。※製品にメーカータグ、洗濯表示、サイズタグ等が無いものがございますが不良品ではございません。ワンサイズ商品にタグが付いても商品とは関係ございません。※お客様のご覧になっているモニター、撮影、画質等の関係で、多少色が異なる場合がございます。※上記の注意事項を御理解、御了承の上ご購入をお願い申し上げます。
Rename ビッグ キャンバス トート ショルダーバッグ トップハウスRename ビッグ キャンバス トート ショルダーバッグトップハウス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
[型番:RSH23019]
VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542) SMCVPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
【インフルエンサーぬこ ×DEVICE コラボ】Rename  オリジナルタグ キャンバス 2WAY ショルダーバッグ トートバッグ トップハウス【インフルエンサーぬこ ×DEVICE コラボ】Rename オリジナルタグ キャンバス 2WAY ショルダーバッグ トートバッグトップハウス
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
[型番:RSH22036]デザイン定番のショルダーバッグ&トートバッグの2WAYデザインでシンプルなユニセックスデザイン!ぬこさんの好きなものを詰め込んだタグになっておりぬこさんのキャラクターが詰まったオリジナルデザイン!小さすぎず、大きすぎないサイズ感でころころとした丸みのあるシルエットになっているのでお出かけや通勤通学にピッタリです!スペックしっかりとしつつクタッと感がカワイイ!おでかけにピッタリなサイズ感!内装にファスナーの吊りポケットがあるのでスマホや定期、すぐに取り出したい小物などの収納にも便利!ショルダーストラップは長さ調節可能で取り外してトートバッグとしても使えるのでその日の気分に合わせた着こなしができます素材感1年中使えるシンプルなキャンバスバッグ!柔らかい質感でカジュアルですが、通年コーディネートに取り入れることができるオリジナリティのあるバッグに仕上げました!着用感ユニセックスでオールシーズン、オンオフ両方使えるシンプルさが魅力的!どんなシーンでも大活躍間違いなし!旅行やレジャー、通勤通学どの場面のコーディネートでも映えるデザインです!
アジャスター付キャスター 自在 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター 自在ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
材質(車輪)ナイロントラスコ品番858-0584材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)310ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0799
キャンバス ハンドル 2WAY トート ショルダーバッグ トップハウスキャンバス ハンドル 2WAY トート ショルダーバッグトップハウス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
[型番:RSH23033]Design・カジュアルに見えすぎないようにファスナーと引き手金具にはシルバーカラーを使用。 ラフな服装だけでなく綺麗めなフォーマルスタイルにも合うキャンバスバッグに仕上げました。・持ち手が付いているのでトートバッグとしても使える2WAYバッグ。Detail・クタッと感がありつつ耐久性に優れたキャンバス生地を使用。・内装にオープンポケットが2つあるので、小物の収納にも便利です。・ショルダーストラップは最大120cmまで長さ調節が可能。Styling・オールシーズン使えるシンプルな2WAYキャンバスショルダーバッグ。・A4サイズも楽々入るので通勤通学にもおすすめ。・性別関係なく使えるアイテムです。
座付メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)座付メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L1(mm)121.7寸法F(mm)43寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)33寸法L2(mm)71.5寸法L3(mm)12寸法L4(mm)65.5寸法G(mm)24.5
...